カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- 日東工業
- トヨタ(9)
- ホンダ(8)
- 富士電機(5)
- テンパール工業(4)
- 三菱ふそう(2)
- ニッサン(2)
- ナリカ(2)
- YAMAHA(ヤマハ)(2)
- IDEC(和泉電気)(1)
- 不二空機(1)
- 高木綱業(1)
- 名古屋眼鏡(1)
- Milwaukee(ミルウォーキー)(1)
- Igus(イグス)(1)
- 永田製作所(1)
- 寺崎電気産業(1)
- プロトティップ(1)
「22-8201」の検索結果

(DS-MC)自動電源切替開閉器、リレー内蔵型
日東工業¥52,980税込¥58,2781個3日以内出荷・リレーが内蔵されているため外部での制御回路は不要です。・主回路へ電源供給をするだけで開閉を行えます。付属品端子カバー。手動ハンドル、丸木ねじ3.8-40,なべ小ねじM4-35質量(kg)1.4極数3P規格電気用品安全法JIS C 8201-3 AC-22A JEM1465 AC-31A定格【責務】60Aフレーム60定格絶縁電圧(V)AC250定格電流(A)60適合電線(mm2)max.22定格使用電圧AC200端子構造圧着端子用M6適合圧着端子R2-6~CB22-6S短絡容量(kA)【定格協調】2.5電圧変動許容範囲85~110%定格短時間耐電流(kA)1