カテゴリ
- 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
- 日東工業
- ホンダ(32)
- セイキ製作所(12)
- オザック精工(8)
- 東洋技研(8)
- CKD(7)
- 椿本チエイン(7)
- Panasonic(パナソニック)(6)
- KAZEN(6)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(5)
- 日研工作所(4)
- BOSCH(ボッシュ)(4)
- DNライティング(4)
- ASUS(エイスース)(4)
- KTC(3)
- 東日製作所(3)
- 日東工器(3)
- 住商モンブラン(3)
- SELLE SAN MARCO(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「244l」の検索結果

HUB収納キャビネット(壁掛け・換気口付タイプ)
日東工業(1件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781台当日出荷から4日以内出荷HUBや電話端子、光接続箱など通信機器収納用キャビネットとしてご利用ください。 発熱機器の収納に適した放熱用換気口付です。 薄板の採用により軽量化を実現しています。 ドア開閉時、ボデー蝶番側にドアの飛び出しがないため、壁際への設置が可能です。(ハンドル部を除く) ドアはピボットヒンジを採用し、ワンタッチで着脱が可能です。 キャビネットを180°回転させれば逆扉での使用も可能です。 上下の入出線部は、片側開口プレート付で反対側はパッキンを付属しています材質鉄色ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)日塗工L19-85Aタイプ換気口付タイプハンドル平面ハンドル小(H-11AN)(キーNo.N200:1コ)有効深さ(mm)106設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応適合基板寸法(mm)(木製基板)12キャビネット板厚(mm)ドア・ボデー・開口プレート:0.8扉形式片扉
B-L 熱機器収納キャビネット(木製基板付)
日東工業¥17,980税込¥19,7781個翌日出荷から7日以内出荷両側面、扉面の3面に換気口を設け放熱効果を高めています。安定器400W・1000Wをそれぞれ12個まで収納できます。ボデー・扉に換気扇取付金具の取付けが可能です。材質鉄保護等級IP2XC設置場所屋内用材質(基板)木製15mmRoHS指令(10物質対応)対応
S-L 熱機器収納キャビネット(鉄板基板付)
日東工業¥15,980税込¥17,5781個翌日出荷から6日以内出荷両側面、扉面の3面に換気口を設け放熱効果を高めています。安定器400W・1000Wをそれぞれ12個まで収納できます。ボデー・扉に換気扇取付金具の取付けが可能です。材質鉄保護等級IP2XC設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応
S-LS 熱機器収納キャビネット・扉換気口なしタイプ(鉄製基板付)
日東工業¥18,980税込¥20,8781個翌日出荷から7日以内出荷扉表面への機器取付けを配慮した「扉換気口がないタイプ」のキャビネットです。ボデーに換気扇取付金具の取付けが可能です。仕様扉換気口なしタイプ性能塗装:塩水噴霧1000h、耐酸・アルカリ性120h材質鉄規格CA(CA100、CA-G04)保護等級IP2XC設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応取付基板鉄製基板2.3mm、クリーム塗装(2.5Y8/2)
B-LS 熱機器収納キャビネット・扉換気口なしタイプ(木製基板付)
日東工業¥15,980税込¥17,5781個翌日出荷から7日以内出荷扉表面への機器取付けを配慮した「扉換気口がないタイプ」のキャビネットです。ボデーに換気扇取付金具の取付けが可能です。仕様扉換気口なしタイプ、低ホルムアルデヒド性能塗装:塩水噴霧1000h、耐酸・アルカリ性120h材質鉄規格CA(CA100、CA-G04)保護等級IP2XC設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応取付基板木製基板(15mm)