カテゴリ
- 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
- 日東工業
- Panasonic(パナソニック)(126)
- 富士電機(10)
- テンパール工業(10)
- CKD(8)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- omron(オムロン)(3)
- BIGM(丸山製作所)(3)
- 三菱電機(3)
- 河村電器産業(3)
- KSフィルター(3)
- ELPA(2)
- EPSON(1)
- LS ELECTRIC(旧 LS産電)(1)
- マイゾックス(1)
- BLACK BOX(1)
- シュナイダーエレクトリック(1)
- メディアカバーマーケット(1)
- カナテクス(1)
「2p2e 10a」の検索結果

安全ブレーカー
日東工業(29件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981台当日出荷付属品端子カバー、木ねじ定格電圧(V)AC100、AC100/AC200(単3)寸法A(mm)32寸法D(mm)53.5寸法B(mm)70寸法C(mm)36.2端子構造ソルダーレス端子接続可能電線(mm2)Φ1.6mm~Φ2.6mm、 5.5~8定格遮断容量(kA)1.5基準周囲温度(℃)25過電流引きはずし方式熱動逆接続可極数・素子数2P2Eフレーム(AF)30適合JIS規格JIS C 8211 Ann2
NE-C サーキットブレーカ(協約形)
日東工業(27件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から3日以内出荷仕様モーター保護兼用寸法D(mm)78寸法B(mm)98寸法C(mm)60接続方式さし込形基準周囲温度(℃)40逆接続可適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2・JIS C 8211 Ann2
GE 漏電ブレーカ(協約形) EシリーズCタイプ 表面形
日東工業(3件のレビュー)¥6,898税込¥7,5881台当日出荷から4日以内出荷定格電圧(V)AC100、AC200(両用)寸法D(mm)78寸法B(mm)98寸法C(mm)60接続方式表面形保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用高速形動作時間(sec)0.1以内基準周囲温度(℃)40適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2・JIS C 8222 Ann2
GE-PS プラグインユニット付漏電ブレーカ
日東工業¥8,498税込¥9,3481個4日以内出荷から21日以内出荷付属品端子カバー定格電圧(V)AC100、AC200(両用)寸法D(mm)80寸法B(mm)146寸法C(mm)62保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用高速形動作時間(sec)0.1以内逆接続不可適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2・JIS C 8222 Ann2







![[CB] 安全ブレーカ 日東工業](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86507036-260819-02.jpg)