カテゴリ

  • 制御機器(53)
絞り込み
ブランド
  • 日東工業
  • モノタロウ(5)
  • Panasonic(パナソニック)(158)
  • 河村電器産業(123)
  • テンパール工業(71)
  • 三菱電機(52)
  • 明工社(45)
  • アメリカン電機(42)
  • 泰和電器(36)
  • StarTech.com(22)
  • 富士電機(21)
  • omron(オムロン)(20)
  • 日立産機システム(19)
  • 東洋技研(19)
  • BIGM(丸山製作所)(17)
  • PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(16)
  • NAKANO(11)
  • メディアカバーマーケット(11)
  • コガネイ(10)
  • エスコ(9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(15)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3p 30a」の検索結果

関連キーワード
53件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TBE 固定式端子台(経済形) 日東工業TBE 固定式端子台(経済形)日東工業(7件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷から22日以内出荷
Aタイプは2P~16Pまでの各端子と、両端の固定部分をまとめて一体成型したタイプです。 Bタイプは1Pユニットを重ね合わせ、両端に固定部分を備えたタイプです。
取付方式直付け結線方式ネジ仕様IECレール取付:不可
GE 漏電ブレーカ(経済形) Eシリーズ 表面形 日東工業GE 漏電ブレーカ(経済形) Eシリーズ 表面形日東工業
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用寸法C(mm)68接続方式表面形過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続不可寸法HM4適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
DCS 切換カバースイッチ 日東工業DCS 切換カバースイッチ日東工業(48件のレビュー)
5,898税込6,488
1個
当日出荷から翌々日出荷
カバーは封印可能です。
用途回路の切替定格電圧AC250V端子構造直線直締形
CKS カバースイッチ(電線直締用) 日東工業CKS カバースイッチ(電線直締用)日東工業(20件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
定格電圧AC250V端子構造直線直締形
M-B 引込計器盤キャビネット(水切・防塵・防水パッキン付) 日東工業M-B 引込計器盤キャビネット(水切・防塵・防水パッキン付)日東工業
26,980税込29,678
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
各電力管区に対応した電力量計収納用キャビネットです。接地端子は公共建築工事標準仕様を採用しています。検針窓はオリーブ色でネームシールを付属しています。
キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.6材質ハンドル封印付キーハンドル(H-26N) ハンドル(H-28)保護等級IP44設置場所屋内、屋外兼用扉形式片扉取付基板木製基板25mm
HPA・HSA HP形ホーム分電盤(ドアなし) 日東工業HPA・HSA HP形ホーム分電盤(ドアなし)日東工業(3件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
色(マンセル値)ホワイト色(N9.5)仕様リミッタスペース付種類ホーム分電盤盤定格(A)30/100V分岐ブレーカ種類安全ブレーカ分岐ブレーカ容量CB32X2P20A
OM-B 引込計器盤キャビネット(水切・防塵・防水パッキン付) 日東工業OM-B 引込計器盤キャビネット(水切・防塵・防水パッキン付)日東工業
28,980税込31,878
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
各電力管区に対応した電力量計収納用キャビネットです。接地端子は公共建築工事標準仕様を採用しています。検針窓はオリーブ色でネームシールを付属しています。
キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.6材質ハンドル封印付キーハンドル保護等級IP44設置場所屋外RoHS指令(10物質対応)対応扉形式片扉取付基板木製基板25mm
OMS-B 引込計器盤キャビネット(水切・防塵・防水パッキン付) 日東工業OMS-B 引込計器盤キャビネット(水切・防塵・防水パッキン付)日東工業
44,980税込49,478
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
電力量計収納用の屋根付屋外用キャビネット各電力管区に対応した電力量計収納用キャビネットです。スイッチ取付部を設けたタイプです。接地端子は公共建築工事標準仕様を採用しています。検針窓はオリーブ色でネームシールを付属しています。
キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.6材質ハンドル上扉 封印付キーハンドル(H-26N)下扉 キーハンドル(H-24N)ハンドル(H-28)RoHS指令(10物質対応)対応扉形式2段扉取付基板木製基板 (計器部25mm スイッチ部15mm)
GP・GN JIS互換性形漏電ブレーカ 日東工業GP・GN JIS互換性形漏電ブレーカ日東工業(2件のレビュー)
6,598税込7,258
1個
当日出荷から4日以内出荷
寸法D(mm)56寸法C(mm)39.5高速形動作時間(sec)0.1以内端子構造ソルダーレス端子接続可能電線(mm2)Φ1.6mm~Φ2.6mm、 5.5~8逆接続フレーム(AF)30
DS 切替開閉器 日東工業DS 切替開閉器日東工業(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から4日以内出荷
定格絶縁電圧(V)500逆接続寸法HM4定格使用電圧(AC V)460定格使用電圧(DC V)125
PEP・PSP 動力分電盤 基本タイプ 日東工業PEP・PSP 動力分電盤 基本タイプ日東工業
96,980税込106,678
1台
7日以内出荷
種類標準分電盤分岐ブレーカ種類サーキットブレーカ
GBE-NJ・GE-N 単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ 日東工業GBE-NJ・GE-N 単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ日東工業(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
接続方式表面形保護機能漏電・過負荷・短絡・単3中性線欠相保護兼用相線式1Φ3W過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続不可極数・素子数3P2E定格使用電圧(AC V)100/200(単3)適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2定格動作過電圧(V)AC135定格不動作過電圧(V)AC120定格過電圧動作時間(秒)0.5以内
ブレーカー 日東工業ブレーカー日東工業
1,198税込1,318
1個
当日出荷から25日以内出荷
NE サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ 表面形 日東工業NE サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ 表面形日東工業
6,598税込7,258特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
寸法C(mm)68接続方式表面形過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
MS-B 引込計器盤キャビネット(水切・防塵・防水パッキン付) 日東工業MS-B 引込計器盤キャビネット(水切・防塵・防水パッキン付)日東工業(1件のレビュー)
44,980税込49,478
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
各電力管区に対応した電力量計収納用キャビネットです。 スイッチ取付部を設けたタイプです。 接地端子は公共建築工事標準仕様を採用しています。 検針窓はオリーブ色でネームシールを付属しています。
キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.6材質ハンドル上扉 封印付キーハンドル(H-26N)下扉 キーハンドル(H-24N)ハンドル(H-28保護等級IP44設置場所屋内、屋外兼用扉形式2段扉取付基板木製基板 (計器部25mm スイッチ部15mm)
SMS-B ステンレス引込計器盤キャビネット(水切・防塵・防水パッキン付) 日東工業SMS-B ステンレス引込計器盤キャビネット(水切・防塵・防水パッキン付)日東工業
109,800税込120,780
1個
翌々日出荷
各電力管区に対応した電力量計収納用キャビネットです。 スイッチ取付部を設けたタイプです。 材質にはステンレス(SUS304)を使用しています。 表面はヘアーライン仕上げの上にクリアー塗装が施してあります。 接地端子は公共建築工事標準仕様を採用しています。 検針窓はオリーブ色でネームシールを付属しています。
キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.5塗装色ヘアーライン仕上・クリアー塗装(背面は塗装なし)材質ステンレス(SUS304)ハンドル上扉:ステンレス製封印付キーハンドル下扉:ステンレス製キーハンドル、ハンドル(H-28)保護等級IP44設置場所屋内・屋外兼用扉形式2段扉取付基板木製基板 (計器部25mm スイッチ部15mm)
SOM-B ステンレス引込計器盤キャビネット(水切・防塵・防水パッキン付) 日東工業SOM-B ステンレス引込計器盤キャビネット(水切・防塵・防水パッキン付)日東工業
82,980税込91,278
1個
翌々日出荷
電力量計収納用のステンレス屋外用キャビネット水切、防塵・防水パッキン付各電力管区に対応した電力量計収納用キャビネットです。ステンレスにライトベージュ塗装を施していますので「もらい錆」を防ぎます。200A単独電力量計の取付けが可能です。圧着端子式120A電力量計の取付けも可能です。接地端子は公共建築工事標準仕様を採用しています。検針窓はオリーブ色でネームシールを付属しています。
キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.5塗装色ライトベージュ(5Y7/1)材質ステンレス(SUS304)ハンドルハンドル(H-28)ステンレス製封印付キーハンドル保護等級IP44設置場所屋外用扉形式片扉取付基板木製基板25mm
GE 漏電ブレーカ(経済形) Eシリーズ 表面形 日東工業GE 漏電ブレーカ(経済形) Eシリーズ 表面形日東工業
75,980税込83,578
1個
翌々日出荷
相線式3Φ3W・1Φ3W・1Φ2Wフレーム(AF)400付属品端子カバー、端子ねじ、取付ねじ、木ねじ、対地バリア、封印ねじ、端子カバー止ねじ質量(kg)5.7寸法A(mm)140寸法F(mm)44寸法D(mm)130.5寸法E(mm)343寸法B(mm)257寸法C(mm)103接続方式表面形寸法G(mm)194保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用端子構造バー端子M12過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続不可極数・素子数3P3E適合圧着端子R60-12~R325-12S/325-12寸法HM6適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
SM-B ステンレス引込計器盤キャビネット(水切・防塵・防水パッキン付) 日東工業SM-B ステンレス引込計器盤キャビネット(水切・防塵・防水パッキン付)日東工業
78,980税込86,878
1個
翌々日出荷
電力量計収納用のステンレス屋内・屋外兼用キャビネット水切、防塵・防水パッキン付材質にはステンレス(SUS304)を使用しています。表面はヘアーライン仕上げの上にクリアー塗装が施してあります。検針窓の色彩はキャビネットに調和するオリーブ色です。また、ネームシールを付属しています。
キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.5塗装色ヘアーライン仕上・クリアー塗装(背面は塗装なし)材質ステンレス(SUS304)ハンドルステンレス製封印付キーハンドル ハンドル(H-28)保護等級IP44設置場所屋内・屋外兼用扉形式片扉取付基板木製基板25mm
GP-N・GK-N 単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ 日東工業GP-N・GK-N 単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ日東工業(2件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から4日以内出荷
極数・素子数3P2E定格電圧(V)AC100/AC200(単3)保護機能漏電・過負荷・短絡・単3中性線欠相保護兼用相線式1Φ3W高速形動作時間(sec)0.1以内
NE-N 単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ 日東工業NE-N 単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ日東工業
9,398税込10,338
1個
当日出荷から7日以内出荷
極数・素子数3P2E定格電圧(V)AC100/AC200(単3)過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続不可適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
NBE サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ 裏面形 日東工業NBE サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ 裏面形日東工業
9,498税込10,448
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
付属品端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ接続方式裏面形過電流引きはずし方式完全電磁逆接続適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
GE-PS プラグインユニット付漏電ブレーカ 日東工業GE-PS プラグインユニット付漏電ブレーカ日東工業
8,998税込9,898
1個
4日以内出荷から21日以内出荷
付属品端子カバー定格電圧(V)AC100、AC200(両用)寸法D(mm)80寸法B(mm)146寸法C(mm)62保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用高速形動作時間(sec)0.1以内逆接続不可適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2・JIS C 8222 Ann2
WEB 防水・防塵形エンクローズブレーカ 日東工業WEB 防水・防塵形エンクローズブレーカ日東工業
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷から14日以内出荷
極数・素子数3P色(マンセル値)ライトベージュ色(5Y7/1)LB色(日塗工F25-70B)材質(キャビネット)
TME・TMN 自動点滅盤 日東工業TME・TMN 自動点滅盤日東工業
61,980税込68,178
1台
7日以内出荷
種類標準分電盤
ヒューズ付カバースイッチ 3P 日東工業ヒューズ付カバースイッチ 3P日東工業
3,098税込3,408
1式
6日以内出荷
ヒューズ付カバースイッチ 3P
ねじタイプ EP-PS パイプシャフト室用PS形EP動力分電盤 日東工業ねじタイプ EP-PS パイプシャフト室用PS形EP動力分電盤日東工業
159,800税込175,780
1台
11日以内出荷
種類標準分電盤予備スペース0主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類サーキットブレーカ
NBE-PL プラグインユニット付サーキットブレーカ(経済形) 日東工業NBE-PL プラグインユニット付サーキットブレーカ(経済形)日東工業
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷から14日以内出荷
FOMS-B FRP樹脂製 引込計器盤ボックス 日東工業FOMS-B FRP樹脂製 引込計器盤ボックス日東工業
139,800税込153,780
1個
12日以内出荷
材質FRP樹脂扉形式2段扉
SOMS-B ステンレス引込計器盤キャビネット(水切・防塵・防水パッキン付) 日東工業SOMS-B ステンレス引込計器盤キャビネット(水切・防塵・防水パッキン付)日東工業
109,800税込120,780
1個
翌々日出荷
耐食性に優れたステンレス屋根付屋外用引込計器盤キャビネット水切、防塵・防水パッキン付各電力管区に対応した電力量計収納用キャビネットです。スイッチ取付部を設けたタイプです。接地端子は公共建築工事標準仕様を採用しています。検針窓はオリーブ色でネームシールを付属しています。
キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.5塗装色ライトベージュ(5Y7/1)材質ステンレス(SUS304)ハンドル上扉:ステンレス製封印付キーハンドル下扉:ステンレス製キーハンドル、ハンドル(H-28)保護等級IP44設置場所屋外用RoHS指令(10物質対応)対応扉形式2段扉取付基板木製基板 (計器部25mm スイッチ部15mm)
SHO-B 集合計器盤キャビネット(水切・防塵・防水パッキン付) 日東工業SHO-B 集合計器盤キャビネット(水切・防塵・防水パッキン付)日東工業
98,980税込108,878
1個
翌々日出荷
電力量計の集中管理をするのに適した屋外用集合計器盤キャビネット水切、防塵・防水パッキン付検針窓はオリーブ色でネームシールを付属しています。
キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.6材質ハンドル封印付キーハンドル(H-26N)主幹スイッチ部、(H-27N)計器部キーハンドル(H-24N)分岐スイッチ部ハンドル(H-28)保護等級IP44設置場所屋外用RoHS指令(10物質対応)対応扉形式3枚扉取付基板木製基板 (計器部25mm スイッチ部15mm)
NE-N-GT 漏電警報・単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ 日東工業NE-N-GT 漏電警報・単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ日東工業
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
極数・素子数3P2E定格電圧(V)AC100/AC200(単3)高速形動作時間(sec)0.1以内定格感度電流(mA)(高速形)30/100/500切換漏電表示方式外部警報信号出力(端子台)、LED表示過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続不可適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
CLE・CLN コンセント盤 日東工業CLE・CLN コンセント盤日東工業
19,980税込21,978
1台
5日以内出荷から10日以内出荷
深さ(mm)80種類標準分電盤色(マンセル値)クリーム塗装(2.5Y9/1)
KE-OR・KN-OR 屋外用引込開閉器盤 日東工業KE-OR・KN-OR 屋外用引込開閉器盤日東工業
65,980税込72,578
1台
5日以内出荷
種類標準分電盤
引込開閉器盤 日東工業引込開閉器盤日東工業
44,980税込49,478
1個
4日以内出荷
深さ(mm)120種類標準分電盤縦(mm)400ブレーカ種類漏電ブレーカ
CWE・CWN コンセント盤 防水タイプ(屋内用) 日東工業CWE・CWN コンセント盤 防水タイプ(屋内用)日東工業
29,980税込32,978
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
縦(mm)300横(mm)150深さ(mm)120種類標準分電盤色(マンセル値)クリーム塗装(2.5Y9/1)
SSHO-Aステンレス屋外用集合計器盤キャビネット(水切・防塵・防水パッキン付) 日東工業SSHO-Aステンレス屋外用集合計器盤キャビネット(水切・防塵・防水パッキン付)日東工業
229,800税込252,780
1個
翌々日出荷
ステンレスにライトベージュ塗装を施していますので「もらい錆」を防ぎます。検針窓の色彩はオリーブ色でネームシールを付属しています。
キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.5塗装色ライトベージュ(5Y7/1)材質ステンレス(SUS304)ハンドルステンレス封印付キーハンドル 主幹スイッチ部 計器部ステンレスキーハンドル 分岐スイッチ部ハンドル(H-28)保護等級IP44設置場所屋外用RoHS指令(10物質対応)対応扉形式3枚扉取付基板木製基板 (計器部25mm スイッチ部15mm)
SH-B 集合計器盤キャビネット(水切・防塵・防水パッキン付) 日東工業SH-B 集合計器盤キャビネット(水切・防塵・防水パッキン付)日東工業
98,980税込108,878
1個
翌々日出荷
電力量計の集中管理をするのに適した集合計器盤キャビネット水切、防塵・防水パッキン付検針窓はオリーブ色でネームシールを付属しています。
キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.6材質ハンドル封印付キーハンドル(H-26N)主幹スイッチ部、(H-27N)計器部キーハンドル(H-24N)分岐スイッチ部ハンドル(H-28)保護等級IP44設置場所屋内・屋外兼用RoHS指令(10物質対応)対応扉形式3枚扉取付基板木製基板 (計器部25mm スイッチ部15mm)
SHO-TB 集合計器盤キャビネット(水切・防塵・防水パッキン付) 日東工業SHO-TB 集合計器盤キャビネット(水切・防塵・防水パッキン付)日東工業
149,800税込164,780
1個
翌々日出荷
電力量計の集中管理をするのに適した屋外用集合計器盤キャビネット水切、防塵・防水パッキン付検針窓はオリーブ色でネームシールを付属しています。
キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.6材質ハンドル封印付キーハンドル(H-26N)主幹スイッチ部、(H-27N)計器部キーハンドル(H-24N)分岐スイッチ部ハンドル(H-28)保護等級IP44設置場所屋外用RoHS指令(10物質対応)対応扉形式3枚扉取付基板木製基板 (計器部25mm スイッチ部15mm)