カテゴリ
- 制御機器(38)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
絞り込み
ブランド
- 日東工業
- モノタロウ(2)
- 三菱電機(83)
- Panasonic(パナソニック)(36)
- 明工社(33)
- BUFFALO(バッファロー)(24)
- SMC(20)
- エスコ(18)
- アズワン(15)
- 日立産機システム(13)
- New-Era(ニューエラー)(12)
- コガネイ(11)
- BIGM(丸山製作所)(10)
- アメリカン電機(10)
- CKD(9)
- イチネンTASCO(9)
- 泰和電器(9)
- 河村電器産業(6)
- SDS(6)
- エレコム(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「3p15a」の検索結果

NE-CX サーキットブレーカ(協約型)モデルチェンジ品
日東工業(1件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷から5日以内出荷高性能化、環境負荷削減、軽量化、カセット付属化用途サーキットブレーカ過電流引きはずし方式完全電磁式逆接続可適合JIS規格JIS C 8201-2-1Ann2
GE-CX 漏電ブレーカ(協約型)モデルチェンジ品
日東工業¥8,198税込¥9,0181個当日出荷から7日以内出荷高性能化、環境負荷削減、軽量化、カセット付属化用途漏電ブレーカ保護機能漏電・過負荷・短絡 モータ保護兼用高速形動作時間(sec)0.1以内過電流引きはずし方式完全電磁式逆接続不可定格使用電圧(AC V)100-200両用適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2定格遮断容量(kA)(100VAC)JIS(Icu):5定格遮断容量(kA)(200VAC)JIS(Icu):5
MB53X配電函
日東工業¥4,298税込¥4,7281台当日出荷から6日以内出荷モータ開閉器用のプラスチック製箱入ブレーカ(屋内用)用途モータの手元開閉器として適しています。プラスチックケースですので感電の恐れが少なく、アース工事も不要です。質量(kg)0.67色ライトベージュ色(5Y7/1)極数3Pブレーカ収納:NE53CX外形寸法(横×縦×深さ)(mm)100×158×84材質(キャビネット)ABS樹脂
NE サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ 表面形
日東工業¥5,898税込¥6,4881個当日出荷から5日以内出荷寸法C(mm)68接続方式表面形過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続可適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
NBE サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ 裏面形
日東工業¥8,698税込¥9,5681個3日以内出荷から5日以内出荷付属品端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ接続方式裏面形過電流引きはずし方式完全電磁逆接続可適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
WEB 防水・防塵形エンクローズブレーカ
日東工業¥22,980~税込¥25,278~1個3日以内出荷から5日以内出荷極数・素子数3P色(マンセル値)ライトベージュ色(5Y7/1)LB色(日塗工F25-70B)材質(キャビネット)鉄
NE-PS プラグインユニット付サーキットブレーカ
日東工業¥4,598税込¥5,0581個翌々日出荷から5日以内出荷用途モータ保護兼用付属品端子カバー寸法D(mm)80寸法B(mm)125寸法C(mm)62逆接続不可適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2・JIS C 8211 Ann2
NBE サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ 埋込形
日東工業¥15,980税込¥17,5781個4日以内出荷から7日以内出荷付属品端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ接続方式埋込形過電流引きはずし方式完全電磁逆接続可適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
MB-X 配電函
日東工業¥4,398税込¥4,8381台6日以内出荷コンパクトなモータ開閉器用のプラスチック製箱入ブレーカ用途モータの手元開閉器として適しています仕様収納ブレーカ:NE53CX材質ABS樹脂質量(kg)0.67色ライトベージュ色(5Y7/1)極数3P MCB外寸法(縦×横×深さ)(mm)100×158×72(84)定格電流(A)15
GE-PS プラグインユニット付漏電ブレーカ
日東工業¥8,998税込¥9,8981個4日以内出荷から21日以内出荷付属品端子カバー定格電圧(V)AC100、AC200(両用)寸法D(mm)80寸法B(mm)146寸法C(mm)62保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用高速形動作時間(sec)0.1以内逆接続不可適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2・JIS C 8222 Ann2
SHO-B 集合計器盤キャビネット(水切・防塵・防水パッキン付)
日東工業¥299,800税込¥329,7801個翌日出荷から翌々日出荷電力量計の集中管理をするのに適した屋外用集合計器盤キャビネット。水切、防塵・防水パッキン付。検針窓はオリーブ色でネームシールを付属しています。材質鉄ハンドル封印付キーハンドル(H-26N)主幹スイッチ部、(H-27N)計器部キーハンドル(H-24N)分岐スイッチ部ハンドル(H-28)保護等級IP44設置場所屋外用RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.6扉形式3枚扉取付基板木製基板 (計器部25mm スイッチ部15mm)
SH-B 集合計器盤キャビネット(水切・防塵・防水パッキン付)
日東工業¥259,800税込¥285,7801個翌日出荷から翌々日出荷電力量計の集中管理をするのに適した集合計器盤キャビネット。水切、防塵・防水パッキン付。検針窓はオリーブ色でネームシールを付属しています。材質鉄ハンドル封印付キーハンドル(H-26N)主幹スイッチ部、(H-27N)計器部キーハンドル(H-24N)分岐スイッチ部ハンドル(H-28)保護等級IP44設置場所屋内・屋外兼用RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.6扉形式3枚扉取付基板木製基板 (計器部25mm スイッチ部15mm)
標準制御盤
日東工業¥65,980~税込¥72,578~1個4日以内出荷から5日以内出荷種類制御盤電圧(V)200(三相3線式)表面処理粉体塗装色(マンセル値)ライトベージュ塗装(5Y7/1)主幹スイッチ遮断器+サーマルリレー
ポンプ制御盤 自動交互同時運転 三相3線 G4-D
日東工業¥219,800~税込¥241,780~1台7日以内出荷仕様G4N、GL、RL×2、OL×4種類制御盤色(マンセル値)ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)