カテゴリ

  • 制御機器(33)
  • 電気材料(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • 日東工業
  • モノタロウ(2)
  • 大阪魂(263)
  • 若井産業(70)
  • TAKIGEN(タキゲン)(47)
  • 昭和コーポレーション(37)
  • エスコ(31)
  • MAC8(マックエイト)(31)
  • ヤマヒロ(28)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(21)
  • TRUSCO(20)
  • 八幡ねじ(20)
  • ACE(エース)(19)
  • SK11(16)
  • 岩田製作所(13)
  • Dell Technologies(13)
  • E-Value(9)
  • コンドーテック(9)
  • LAMP(スガツネ工業)(9)
  • ポップリベット・ファスナー(9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(27)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「4.5mm 板」の検索結果

特価
本日4月25日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LP ルーバー 日東工業LP ルーバー日東工業(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット(2個)
当日出荷から5日以内出荷
材質AES樹脂製セット内容2コ入保護等級IP4X設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応
PCH-C プラボックス 日東工業PCH-C プラボックス日東工業(4件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
当日出荷から4日以内出荷
高い防塵・防水性能と経済性を両立した樹脂製ボックスです。 扉は取外しが可能ですので機器取付けの加工が容易です。
色(ボデー)ホワイトグレー色(5YR8.5/0.5)保護等級IP55板厚(mm)【扉】3.0~4.0、【ボデー】3.0~4.5ハンドルパチン錠・蝶番式(樹脂製)設置場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応扉形式片扉取付基板鉄製基板(1.6mm)
プラボックス 日東工業プラボックス日東工業(5件のレビュー)
789税込868
1台
当日出荷から7日以内出荷
タイプ汎用タイプ規格CA200、CA-G04RoHS指令(10物質対応)対応
ABH プラボックス 日東工業ABH プラボックス日東工業(3件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から5日以内出荷
高い防塵・防水性能と経済性を兼ね備えた汎用タイプです。 貫通した露出金属部のない二重絶縁構造です。 取付穴はパッキンよりも外側にあり、ボデーを加工せずに取付けができます。 制御ボックス、端子ボックス、リレーボックス、中継ボックス等に適しています。
グレー材質ABS樹脂カバーねじ止め式(樹脂製)板厚(mm)【カバー】2.0~3.0、【ボデー】4.5設置場所屋内用色(マンセル値)2.5PB9/2近似取付基板鉄製基板(1.5mm)
水抜きキャップ 日東工業水抜きキャップ日東工業
999税込1,099
1個
当日出荷
水抜きキャップ 日東工業水抜きキャップ日東工業
1,098税込1,208
1個
当日出荷
キャビネット内の結露などにより発生した水を排水するためのキャップです。 カバーとボデーはねじ締め構造のため、穴あけ加工をするだけで簡単に取り付けができます。 金属製キャビネットの穴栓取付部(Φ20mm)をそのまま使用できます。
セット内容1コ入材質本体:AES本体:ライトベージュ(5Y7/1)規格IP44板厚(mm)1~4.5RoHS指令(10物質対応)対応
PBH ポリカボックス 日東工業PBH ポリカボックス日東工業(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から13日以内出荷
貫通した露出金属部のない二重絶縁構造です。 防塵・防水性能が高く、電気機器や電子機器類の収納に適しています。 取付穴はパッキンよりも外側にあり、ボデーを加工せずに取付けができます。 制御ボックス、端子ボックス、リレーボックス、中継ボックス等に適しています。
色(ボデー)グレー色(2.5PB9/2近似)材質ポリカーポネート樹脂カバーねじ止め式(樹脂製)板厚(mm)【カバー】2.0~3.0、【ボデー】4.5難燃性V-0設置場所屋内用取付基板鉄製基板(1.5mm)
プラボックス 日東工業プラボックス日東工業(1件のレビュー)
6,498税込7,148
1個
4日以内出荷
シンプルなデザイン、色彩でさまざまな取付場所に適しています。 ポール取付用の取付バンド孔が付いています。 底面と背面に配線穴用ノックアウトが付いています。 樹脂製ですのでケースのアース工事が不要です。
ライトベージュ色(5Y7/1)材質ABS樹脂規格CA(CA200、CA-G04)保護等級IP43設置場所屋内・屋外兼用RoHS指令(10物質対応)対応取付基板木製基板(15mm)ボックス板厚(mm)扉:1.8~4、ボデー:1.8~4.5
CX-MCL形ボックス用取付金具 日東工業CX-MCL形ボックス用取付金具日東工業
3,500税込3,850
1セット
当日出荷
キャビネット壁面への取付けにご利用ください。
材質質量(kg)0.5表面処理溶融亜鉛スズ合金めっき板厚(mm)4.5RoHS指令(10物質対応)対応適合キャビネットCL・CF・CN・SCL・SCF用
エスシーロック 難燃タイプ 日東工業エスシーロック 難燃タイプ日東工業
3,398税込3,738
1セット(10個)
当日出荷から4日以内出荷
難燃性で機械的強度に優れたポリアミド(UL認定材料)を使用しています。 適合するケーブル外径がΦ3.0~Φ38.0まで豊富なサイズを用意しています。 保護等級: IP67 使用温度範囲:-40℃~+85℃
本体:グレー、ゴムパッキン:黒材質本体、キャップ、ロックナット:ポリアミド(燃焼グレード:94V-0)、ゴムスリーブ:難燃NBR、ゴムパッキン:クロロプレンゴム設置場所屋内・屋外兼用RoHS指令(10物質対応)対応
BP17 水抜きキャップ 日東工業BP17 水抜きキャップ日東工業
3,398税込3,738
1セット(5個)
当日出荷
キャビネット内の結露等により発生した水を排水するためのキャップです。 カバーとボデーはねじ締め構造のため、穴あけ加工をするだけで簡単に取付けができます。 金属製キャビネットの穴栓取付部(Φ20)をそのまま使用できます。
材質AES樹脂ライトベージュ(5Y7/1)適合板厚(mm)1~4.5RoHS指令(10物質対応)対応
RUX-M 取付金具(FUL用) 日東工業RUX-M 取付金具(FUL用)日東工業
3,398税込3,738
1セット
当日出荷
キャビネットの取付け、壁面への取付にご利用ください。
材質質量(kg)0.5表面処理溶融亜鉛スズ合金めっき板厚(mm)4.5RoHS指令(10物質対応)対応適合キャビネットFUL全機種
L型固定金具 日東工業L型固定金具日東工業
3,298税込3,628
1セット(4個×10パック)
当日出荷
キャビネットの上下に取り付けが可能です。 転倒防止補助用にご利用ください。
セット内容金具4コ、取付ねじ一式材質本体:鉄本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1)板厚(mm)4.5RoHS指令(10物質対応)対応
エスシーロック 汎用タイプ 日東工業エスシーロック 汎用タイプ日東工業
5,698税込6,268
1セット(20個)
3日以内出荷から4日以内出荷
耐衝撃性に優れ、電気絶縁材料として十分な性能をもったABS樹脂を使用しています。 キャップにゴムスリーブが内蔵されているため、作業性に優れています。 保護等級: IP67 使用温度範囲:-30℃~+60℃
材質本体、キャップ、ロックナット:ABS樹脂・ゴムスリーブ、ゴムパッキン:EPTゴム厚さ(mm)(ゴムパッキン)1.5設置場所屋内・屋外兼用取付板厚(mm)最大 4RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径(mm)Φ22
EX-2Z 自立用基台 日東工業EX-2Z 自立用基台日東工業
22,980税込25,278
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
前面パネルは、取外し可能です。 レベル調整機能付です。 ケーブル支持クリップ取付穴付です。
材質RoHS指令(10物質対応)対応
EX-1Z 自立用基台 日東工業EX-1Z 自立用基台日東工業
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
配線作業に便利な開口穴が設けてあります。
材質寸法B(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
基台安定板 日東工業基台安定板日東工業
7,898税込8,688
1セット(2個)
5日以内出荷
フラットなデザインです。 キャビネットの転倒防止補助用にご利用ください。
セット内容安定板2枚、取付ねじ一式材質本体:鉄本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1)板厚(mm)4.5RoHS指令(10物質対応)対応適合キャビネット(mm)自立キャビネット(E-Aなど)フカサ350用
EL-ROA・LOA・BOA 連結自立制御盤キャビネット 日東工業EL-ROA・LOA・BOA 連結自立制御盤キャビネット日東工業
149,800税込164,780
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
塗装色ライトベージュ(5Y7/1)材質寸法L(mm)157.5寸法Z(mm)210ハンドル防水平面ハンドル(H-87)(キーNo.N200)寸法N(mm)245寸法O(mm)170寸法R1(mm)55材質(基板)鉄製2.3mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:2.3ボデー:2.3下面開口プレート:1.6基台:3.2~4.5
E-A 自立制御盤キャビネット・基台付(深さ400mm) 日東工業E-A 自立制御盤キャビネット・基台付(深さ400mm)日東工業
129,800税込142,780
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
材質寸法L(mm)182.5寸法Z(mm)264ハンドル防水平面ハンドル (大)H-87 タテ1400mm以上ボルト数4寸法N(mm)295寸法O(mm)220寸法C1(mm)290寸法C2(mm)365寸法C3(mm)270設置場所屋内用寸法R1(mm)55材質(基板)鉄製2.3mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:2.3ボデー:2.3基台:3.2・4.5下面開口プレート:1.6
OEM-A 屋外用自立制御盤キャビネット 日東工業OEM-A 屋外用自立制御盤キャビネット日東工業
149,800税込164,780
1個
翌々日出荷
機能性・デザイン性に優れた施錠可能な防水平面ハンドルを採用しています。メーターパネルはフカサ方向にスライドできますので、フカサ調整が可能です。メーターパネルの開閉には、平面ハンドル(H-11AN)を使用しています。天面には照明パネルの取付けが可能です。利用度が高く、実用的なスチール製図面ホルダを採用しています。
塗装色ライトベージュ(5Y7/1)材質寸法D(mm)81寸法W(mm)116ハンドル防水平面ハンドル(H-87)(キーNo.N200)保護等級IP54寸法U(mm)181寸法V(mm)93設置場所屋外用寸法R1(mm)55寸法R2(mm)108材質(基板)鉄製2.3mmキャビネット板厚(mm)扉:2.3ボデー:2.3屋根:2.3基台:3.2、4.5メーターパネル:2.3下面開口プレート:1.6扉形式片扉
E-A 自立制御盤キャビネット・基台付(深さ500mm) 日東工業E-A 自立制御盤キャビネット・基台付(深さ500mm)日東工業
99,980税込109,978
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
材質寸法Z(mm)360ハンドル防水平面ハンドル (大)H-87 タテ1400mm以上寸法N(mm)395寸法O(mm)320寸法C3(mm)370設置場所屋内用材質(基板)鉄製2.3mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:2.3ボデー:2.3基台:3.2・4.5下面開口プレート:1.6
LE 自立キャビネット(水切・防塵・防水パッキン付) 日東工業LE 自立キャビネット(水切・防塵・防水パッキン付)日東工業
79,980税込87,978
1個
翌々日出荷
有効深さX(mm)326材質ハンドルIPハンドル(キーNo.N200)保護等級IP65設置場所屋内用材質(基板)鉄製2.3mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)ボデー:1.6基台:3.2、4.5扉:1.6扉形式片扉
OE-A 屋外用自立制御盤キャビネット 日東工業OE-A 屋外用自立制御盤キャビネット日東工業
89,980税込98,978
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
機能性・デザイン性が優れた施錠可能な防水平面ハンドルを採用しています。扉裏面及びボデー側面には溶接ナット付で、配線及び機器取付けに便利です。天面は照明パネルの取付けが可能です。ボデー側面は配線支持レール付ですので、配線作業が容易です。利用度が高く、実用的なスチール製図面入れを採用しています。ドアストッパ付です。
材質設置場所屋外用材質(基板)鉄製2.3mmキャビネット板厚(mm)扉:2.3ボデー:2.3屋根:2.3基台:3.2、4.5下面開口プレート:1.6
E-A 自立制御盤キャビネット・基台付(深さ350mm) 日東工業E-A 自立制御盤キャビネット・基台付(深さ350mm)日東工業
48,980税込53,878
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
材質寸法Z(mm)210寸法N(mm)245寸法O(mm)170寸法C3(mm)220設置場所屋内用材質(基板)鉄製2.3mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:2.3ボデー:2.3基台:3.2・4.5下面開口プレート:1.6
FCX-Z□ZA 基台(FZシリーズ用)屋内用 日東工業FCX-Z□ZA 基台(FZシリーズ用)屋内用日東工業
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
キャビネットとの接続部は耐震を十分に考慮した剛体設計ですので、安心してご利用いただけます。
材質塗装色ライトベージュ塗装(5Y7/1)板厚(mm)3.5、4.5RoHS指令(10物質対応)対応
基台安定板 日東工業基台安定板日東工業
8,998税込9,898
1セット(2個)
4日以内出荷
フラットなデザインです。 キャビネットの転倒防止補助用にご利用ください。
セット内容安定板2枚、取付ねじ一式本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1)板厚(mm)4.5RoHS指令(10物質対応)対応適合キャビネット(mm)自立キャビネット(E-Aなど)フカサ500用
BJ形分電盤用自立キャビネット 日東工業BJ形分電盤用自立キャビネット日東工業
119,800税込131,780
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
仕様屋内用材質本体:鉄RoHS指令(10物質対応)対応適合基板寸法(mm)(鉄製基板)2.3(方眼目盛なし)キャビネット板厚(mm)扉2.3、ボデー2.3、基台3.2または4.5天面・下面開口プレート1.6
OE-LDA 屋外用熱対策自立キャビネット 日東工業OE-LDA 屋外用熱対策自立キャビネット日東工業
139,800税込153,780
1個
7日以内出荷
遮光板はねじ止め式で、コーナーR付のやさしいデザインです。ルーバー部は遮光板で覆われていますので雨が入りにくい構造です。また、金網が付いています。 機能性、デザイン性に優れた施錠可能な防水平面ハンドルを採用しています。屋根付
材質タイプルーバー・遮光板付タイプ保護等級IP23D設置場所屋外用キャビネット板厚(mm)扉:2.3ボデー:2.3基台:3.2~4.5下面開口プレート:1.6屋根:2.3遮光板:1.6扉形式片扉取付基板鉄製2.3mm
E-LSA 熱機器収納自立キャビネット(扉換気口なしタイプ) 日東工業E-LSA 熱機器収納自立キャビネット(扉換気口なしタイプ)日東工業
109,800税込120,780
1個
7日以内出荷
扉表面への機器取付けを配慮した「扉換気口がないタイプ」のキャビネットです。
塗装色ライトベージュ(5Y7/1)材質保護等級IP2X設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:2.3ボデー:2.3基台:3.2~4.5下面開口プレート:1.6取付基板鉄製2.3mm
E-LA 熱機器収納自立キャビネット(扉換気口付タイプ) 日東工業E-LA 熱機器収納自立キャビネット(扉換気口付タイプ)日東工業
109,800税込120,780
1個
7日以内出荷
機能性・デザイン性に優れた施錠可能な防水平面ハンドルを採用しています。両側面、扉面の3面に換気口を設け放熱効果を高めています。
塗装色ライトベージュ(5Y7/1)材質保護等級IP2X設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:2.3ボデー:2.3基台:3.2~4.5下面開口プレート:1.6取付基板鉄製2.3mm
OE-DA 屋外用熱対策自立キャビネット 日東工業OE-DA 屋外用熱対策自立キャビネット日東工業
119,800税込131,780
1個
7日以内出荷
遮光板はねじ止め式で、コーナーR付のやさしいデザインです。機能性、デザイン性に優れた施錠可能な防水平面ハンドルを採用しています。屋根付
材質タイプ遮光板付タイプ保護等級IP54設置場所屋外用キャビネット板厚(mm)扉:2.3ボデー:2.3基台:3.2~4.5下面開口プレート:1.6屋根:2.3遮光板:1.6扉形式片扉取付基板鉄製2.3mm
OE-LA 屋外用熱対策自立キャビネット 日東工業OE-LA 屋外用熱対策自立キャビネット日東工業
109,800税込120,780
1個
7日以内出荷
両側面・扉面の3面に換気口を設け、放熱効果を高めています。ルーバー部は金網が付いています。機能性・デザイン性に優れた施錠可能な防水平面ハンドルを採用しています。屋根付
材質タイプルーバー付タイプ設置場所屋外用キャビネット板厚(mm)扉:2.3ボデー:2.3基台:3.2~4.5下面開口プレート:1.6屋根:2.3扉形式片扉取付基板鉄製2.3mm
EM-A 窓付自立制御盤キャビネット 日東工業EM-A 窓付自立制御盤キャビネット日東工業
139,800税込153,780
1個
10日以内出荷
塗装色ライトベージュ(5Y7/1)材質寸法D(mm)81寸法W(mm)116ハンドル防水平面ハンドル(H-87)(キーNo.N200)保護等級IP5X寸法U(mm)181寸法V(mm)93設置場所屋内用寸法R1(mm)55寸法R2(mm)108材質(基板)鉄製2.3mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:2.3ボデー:2.3下面開口プレート:1.6基台:3.2~4.5メーターパネル:2.3扉形式片扉
太陽光発電システム用キャビネット 日東工業太陽光発電システム用キャビネット日東工業
49,980税込54,978
1台
16日以内出荷
仕様屋外用材質本体:鉄本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1)規格IP44RoHS指令(10物質対応)対応適合基板寸法(mm)アルミ製基板(方眼目盛なし)3キャビネット板厚(mm)扉1.6、ボデー1.6、背面取付金具4.5
太陽光発電システム用キャビネット 日東工業太陽光発電システム用キャビネット日東工業
83,980税込92,378
1台
25日以内出荷
仕様屋外用本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1)RoHS指令(10物質対応)対応適合基板寸法(mm)(アルミ製基板)(方眼目盛なし)3