カテゴリ

  • 制御機器(20)
絞り込み
ブランド
  • 日東工業
  • モノタロウ(2)
  • MAZDA(マツダ)(550)
  • ホンダ(142)
  • SMC(71)
  • トヨタ(31)
  • 三菱ふそう(26)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(24)
  • 日野自動車(19)
  • 河村電器産業(13)
  • Panasonic(パナソニック)(11)
  • ニッサン(10)
  • NAKANO(10)
  • スバル(9)
  • CKD(8)
  • ミツビシ(8)
  • 三鈴工機(7)
  • いすゞ自動車(7)
  • 大塚刷毛製造(6)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(16)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「50×710」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • E-A 自立制御盤キャビネット・基台付(深さ500mm) 日東工業

    E-A 自立制御盤キャビネット・基台付(深さ500mm)

    日東工業
    99,980税込109,978
    1個
    翌日出荷から7日以内出荷
    材質寸法Z(mm)360ハンドル防水平面ハンドル (大)H-87 タテ1400mm以上寸法N(mm)395寸法O(mm)320寸法C3(mm)370設置場所屋内用材質(基板)鉄製2.3mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:2.3ボデー:2.3基台:3.2・4.5下面開口プレート:1.6
  • OE-A 屋外用自立制御盤キャビネット 日東工業

    OE-A 屋外用自立制御盤キャビネット

    日東工業
    129,800税込142,780
    1個
    翌日出荷から5日以内出荷
    機能性・デザイン性が優れた施錠可能な防水平面ハンドルを採用しています。扉裏面及びボデー側面には溶接ナット付で、配線及び機器取付けに便利です。天面は照明パネルの取付けが可能です。ボデー側面は配線支持レール付ですので、配線作業が容易です。利用度が高く、実用的なスチール製図面入れを採用しています。ドアストッパ付です。
    材質設置場所屋外用材質(基板)鉄製2.3mmキャビネット板厚(mm)扉:2.3ボデー:2.3屋根:2.3基台:3.2、4.5下面開口プレート:1.6
  • E-A-N 自立制御盤キャビネット・基台なし(深さ500mm) 日東工業

    E-A-N 自立制御盤キャビネット・基台なし(深さ500mm)

    日東工業
    95,980税込105,578
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    材質設置場所屋内用材質(基板)鉄製2.3mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:2.3ボデー:2.3下面開口プレート:1.6基板寸法(横F×縦G)(mm)580×1480
  • FCX-Z□ZA 基台(FZシリーズ用)屋内用 日東工業

    FCX-Z□ZA 基台(FZシリーズ用)屋内用

    日東工業
    22,980税込25,278
    1個
    翌日出荷から9日以内出荷
    キャビネットとの接続部は耐震を十分に考慮した剛体設計ですので、安心してご利用いただけます。
    材質塗装色ライトベージュ塗装(5Y7/1)板厚(mm)3.5、4.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 自立制御盤キャビネット 日東工業

    自立制御盤キャビネット

    日東工業
    129,800税込142,780
    1台
    7日以内出荷から12日以内出荷
    機種が豊富で選びやすい自立制御盤キャビネット
    用途・屋内用・機能性、デザイン性に優れた施錠可能な防水平面ハンドルを採用しています。・扉裏面およびボデー側面には溶接ナット付で、配線および機器取付に便利です(フカサ250mmはボデー側面の溶接ナットはありません)・天面にはオプション、LED照明パネルの取付けが可能です。・ボデー側面は配線指示レール付ですので、配線作業が容易です(フカサ250mmを除く)・利用度が高く、実用的なスチール製図面ホルダを採用しています。材質材質(基板)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 屋外用自立制御盤キャビネット 日東工業

    屋外用自立制御盤キャビネット

    日東工業
    149,800税込164,780
    1台
    7日以内出荷から12日以内出荷
    屋外用の自立制御盤キャビネット
    用途・機能性、デザイン性が優れた施錠可能な防水平面ハンドルを採用しています。・扉裏面およびボデー側面には溶接ナット付で、配線および機器取付けに便利です。・屋根の傾斜方向が変更可能です。・天面はオプション・LED照明パネルの取付けが可能です。・ボデー側面は配線支持レール付ですので、配線作業が容易です。・ドアストッパー付です。材質RoHS指令(10物質対応)対応
  • 自立制御盤キャビネット・基台なし 日東工業

    自立制御盤キャビネット・基台なし

    日東工業
    119,800税込131,780
    1台
    7日以内出荷から12日以内出荷
    さまざまな設置に対応可能な基台無しタイプ自立制御盤キャビネット
    用途屋内用。オプション・自立用基台により、設置高さをお選びいただけます。(EX-1Z、EX-2Z)RoHS指令(10物質対応)対応
  • OE-DA 屋外用熱対策自立キャビネット 日東工業

    OE-DA 屋外用熱対策自立キャビネット

    日東工業
    159,800税込175,780
    1個
    7日以内出荷
    遮光板はねじ止め式で、コーナーR付のやさしいデザインです。機能性、デザイン性に優れた施錠可能な防水平面ハンドルを採用しています。屋根付
    材質タイプ遮光板付タイプ保護等級IP54設置場所屋外用キャビネット板厚(mm)扉:2.3ボデー:2.3基台:3.2~4.5下面開口プレート:1.6屋根:2.3遮光板:1.6扉形式片扉取付基板鉄製2.3mm
  • OE-LA 屋外用熱対策自立キャビネット 日東工業

    OE-LA 屋外用熱対策自立キャビネット

    日東工業
    139,800税込153,780
    1個
    7日以内出荷
    両側面・扉面の3面に換気口を設け、放熱効果を高めています。ルーバー部は金網が付いています。機能性・デザイン性に優れた施錠可能な防水平面ハンドルを採用しています。屋根付
    材質タイプルーバー付タイプ設置場所屋外用キャビネット板厚(mm)扉:2.3ボデー:2.3基台:3.2~4.5下面開口プレート:1.6屋根:2.3扉形式片扉取付基板鉄製2.3mm
  • FUL 機械安全規格向けキャビネット(扉固定ねじ付) 日東工業

    FUL 機械安全規格向けキャビネット(扉固定ねじ付)

    日東工業
    139,800税込153,780
    1個
    10日以内出荷から11日以内出荷
    塗装色ライトベージュ(5Y7/1)材質ハンドルIPハンドル(キーNo.N200)保護等級IP53設置場所屋内用材質(基板)鉄製2.3mmRoHS指令(10物質対応)対応扉形式片扉
  • 自立制御盤キャビネット 日東工業

    自立制御盤キャビネット

    日東工業
    89,980税込98,978
    1個
    9日以内出荷
    オプション・鉄製基板と合わせて、ご利用ください。 基台なしタイプをご利用の際は、オプション・自立用基台またはお客様でご用意された基台、架台に取り付けてご使用ください。
    仕様屋内用RoHS指令(10物質対応)対応
  • OE-LDA 屋外用熱対策自立キャビネット 日東工業

    OE-LDA 屋外用熱対策自立キャビネット

    日東工業
    169,800税込186,780
    1個
    7日以内出荷
    遮光板はねじ止め式で、コーナーR付のやさしいデザインです。ルーバー部は遮光板で覆われていますので雨が入りにくい構造です。また、金網が付いています。 機能性、デザイン性に優れた施錠可能な防水平面ハンドルを採用しています。屋根付
    材質タイプルーバー・遮光板付タイプ保護等級IP23D設置場所屋外用キャビネット板厚(mm)扉:2.3ボデー:2.3基台:3.2~4.5下面開口プレート:1.6屋根:2.3遮光板:1.6扉形式片扉取付基板鉄製2.3mm
  • FUL 機械安全規格向けキャビネット(扉固定ねじなし) 日東工業

    FUL 機械安全規格向けキャビネット(扉固定ねじなし)

    日東工業
    139,800税込153,780
    1個
    11日以内出荷
    塗装色ライトベージュ(5Y7/1)材質ハンドルIPハンドル(キーNo.N200)保護等級IP53設置場所屋内用材質(基板)鉄製2.3mmRoHS指令(10物質対応)対応扉形式片扉
  • 自立制御盤キャビネット・基台付・鉄製基板なしタイプ 日東工業

    自立制御盤キャビネット・基台付・鉄製基板なしタイプ

    日東工業
    129,800税込142,780
    1台
    12日以内出荷
    基板の先出し加工に便利な鉄製基板なし
    用途屋内用。オプション鉄製基板(BP22)と合わせてご利用下さいRoHS指令(10物質対応)対応
  • 屋外用熱対策自立キャビネット・ルーバー付 日東工業

    屋外用熱対策自立キャビネット・ルーバー付

    日東工業
    169,800税込186,780
    1台
    12日以内出荷
    屋外での発熱機器収納に
    用途・両側面、扉面の3面に換気口を設け、放熱効果を高めています。・ルーバー部は金網がついています。・機能性、デザイン性に優れた施錠可能な防水平面ハンドルを採用しています。・屋根の傾斜方向が変更可能です。材質RoHS指令(10物質対応)対応
  • 屋外用熱対策自立キャビネット・遮光版付タイプ 日東工業

    屋外用熱対策自立キャビネット・遮光版付タイプ

    日東工業
    179,800税込197,780
    1台
    12日以内出荷
    両側面、扉面、背面の遮光版で屋外での直射日光による内部温度上昇を抑制
    用途・遮光板に換気口を設け、放熱効果を高めています。・機能性・デザイン性に優れた施錠可能な防水平面ハンドルを採用しています。・屋根の傾斜方向が変更可能です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 自立制御盤キャビネット・基台なし・鉄製基板なし 日東工業

    自立制御盤キャビネット・基台なし・鉄製基板なし

    日東工業
    99,980税込109,978
    1台
    12日以内出荷
    基板の先出し加工に便利な鉄製基板なし
    用途屋内用。オプション鉄製基板(BP22)と合わせてご利用下さい。基台なしタイプをご利用の際は、オプション、自立用基台(EX-1Z、EX-2Z)をご利用下さい。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 屋外用熱対策自立キャビネット・ルーバー・遮光版付タイプ 日東工業

    屋外用熱対策自立キャビネット・ルーバー・遮光版付タイプ

    日東工業
    199,800税込219,780
    1台
    12日以内出荷
    両側面、扉面、背面の遮光版で屋外での直射日光による内部温度上昇を抑制
    用途・放熱用換気口付の自立キャビネットです。・遮光板に換気口を設け、放熱効果を高めています。・ルーバー部は遮光板で覆われていますので雨が入りにくい構造です。また、金網が付いています。・屋根の傾斜方向が変更可能です。・機能性、デザイン性に優れた施錠可能な防水平面ハンドルを採用しています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • FUX-WT FA機械向キャビネット 中間鉄製基板・左ハーフタイプ(FUL用) 日東工業

    FUX-WT FA機械向キャビネット 中間鉄製基板・左ハーフタイプ(FUL用)

    日東工業
    32,980税込36,278
    1個
    11日以内出荷
    材質鉄(溶融めっき鋼板)板厚(mm)2.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • FUX-WT-F FA機械向キャビネット 中間鉄製基板・全面タイプ(FUL用) 日東工業

    FUX-WT-F FA機械向キャビネット 中間鉄製基板・全面タイプ(FUL用)

    日東工業
    36,980税込40,678
    1個
    11日以内出荷
    材質鉄(溶融めっき鋼板)板厚(mm)2.3RoHS指令(10物質対応)対応