カテゴリ
- 制御機器(89)
- FA担当者のオススメ新商品(6)
絞り込み
ブランド
- 日東工業
- モノタロウ(3)
- MAZDA(マツダ)(124)
- SMC(63)
- トヨタ(48)
- BIGM(丸山製作所)(41)
- エスコ(39)
- 日本継手(旧:JFE継手)(39)
- VISHAY(38)
- 若井産業(24)
- StarTech.com(21)
- TRACO POWER(18)
- Panasonic(パナソニック)(17)
- ホンダ(16)
- シュナイダーエレクトリック(16)
- イトーキ(15)
- 住友電工ハードメタル(15)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(14)
- MEAN WELL(14)
- 佐藤計量器製作所(13)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(76)
「70-01-05」の検索結果
特価

TE ターミナルボックス
日東工業(3件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷から5日以内出荷材質鉄規格CA(CA-G04)保護等級IP3X塗装色ライトベージュ塗装(5Y7/1)LB色(日塗工L25-70B)設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)カバー:1.2、ボデー:1.2扉形式カバー:ねじ止め
RA・RAB 制御盤キャビネット(深さ200mm)
日東工業(1件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1個翌日出荷から5日以内出荷仕様水切構造、防塵・防水パッキン付材質鉄深さ(mm)200ハンドル防水平面ハンドル(H-85)(キーNo.N200:1コ)材質(基板)鉄2.3mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6、ボデー:1.6取付基板鉄基板2.3mm、クリーム塗装(2.5Y8/2)
OR・ORB屋外用制御盤キャビネット(深さ200mm)
日東工業¥27,980~税込¥30,778~1個翌日出荷から4日以内出荷仕様水切構造、防塵、防水パッキン付種別屋根付材質鉄深さ(mm)200ハンドル防水平面ハンドル(H-85) (キーNo.N200:1コ)保護等級IP44寸法C1(mm)222設置場所屋外用RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6、ボデー:1.6
RA・RAB 制御盤キャビネット(深さ250mm)
日東工業(2件のレビュー)¥28,980~税込¥31,878~1個翌日出荷から翌々日出荷仕様水切構造、防塵・防水パッキン付材質鉄深さ(mm)250ハンドル防水平面ハンドル(H-85)(キーNo.N200:1コ)材質(基板)鉄2.3mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6、ボデー:1.6取付基板鉄基板2.3mm、クリーム塗装(2.5Y8/2)
RA・RAB 制御盤キャビネット(深さ160mm)
日東工業(1件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1個翌日出荷から翌々日出荷性能塗装:塩水噴霧1000h、耐酸・アルカリ性120h材質鉄規格CA(CA100、CA-G04)深さ(mm)160ハンドル防水平面ハンドル(H-85) (キーNo.N200:1コ)RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6、ボデー:1.6
RA・RAB 制御盤キャビネット(深さ300mm)
日東工業¥32,980~税込¥36,278~1個翌日出荷から翌々日出荷仕様水切構造、防塵・防水パッキン付材質鉄深さ(mm)300ハンドル防水平面ハンドル(H-85)(キーNo.N200:1コ)材質(基板)鉄2.3mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6、ボデー:1.6取付基板鉄基板2.3mm、クリーム塗装(2.5Y8/2)
図面ホルダ外付タイプ
日東工業¥17,980税込¥19,7781個翌日出荷セット内容1コ入材質鉄質量(kg)4タイプ図面ホルダ(外付タイプ)板厚(mm)1寸法(縦×横×深さ)(mm)310×250×80(収納部)外形寸法(横×縦×深さ)(mm)340×350×130
換気扇付ステンレス製ルーバー
日東工業¥19,980~税込¥21,978~1個翌日出荷から4日以内出荷付属品取付ナット、取扱説明書材質ステンレス(SUS304)使用温度(℃)-10~+60定格周波数(Hz)50/60板厚(mm)0.8保護等級IP45入力端子リード線(1m)設置場所屋内・屋外兼用使用湿度(%RH)95以下
S-LS 熱機器収納キャビネット・扉換気口なしタイプ(鉄製基板付)
日東工業¥16,980~税込¥18,678~1個翌日出荷から7日以内出荷扉表面への機器取付けを配慮した「扉換気口がないタイプ」のキャビネットです。ボデーに換気扇取付金具の取付けが可能です。仕様扉換気口なしタイプ性能塗装:塩水噴霧1000h、耐酸・アルカリ性120h材質鉄規格CA(CA100、CA-G04)保護等級IP2XC設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応取付基板鉄製基板2.3mm、クリーム塗装(2.5Y8/2)
B-LS 熱機器収納キャビネット・扉換気口なしタイプ(木製基板付)
日東工業¥14,980~税込¥16,478~1個翌日出荷から7日以内出荷扉表面への機器取付けを配慮した「扉換気口がないタイプ」のキャビネットです。ボデーに換気扇取付金具の取付けが可能です。仕様扉換気口なしタイプ、低ホルムアルデヒド性能塗装:塩水噴霧1000h、耐酸・アルカリ性120h材質鉄規格CA(CA100、CA-G04)保護等級IP2XC設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応取付基板木製基板(15mm)
AZM ポールスタンド
日東工業¥25,980税込¥28,5781個翌日出荷べ一スは堅固なアルミ鋳造製で、アンカーボルト取付穴が設けてあります。 軽量のため持ち運びが容易です。 屋内・屋外兼用でご利用いただけます。 電線外部引出口が設けてあります。仕様ボックスソケットACH-42付質量(kg)6.5塗装色ライトベージュ塗装(デザイン粉体塗装)(5Y7/1)LB色(日塗工F25-70B)材質(ポール)厚鋼管42材質(ベース)アルミ鋳造物製ポール径(Φmm)47.8RoHS指令(10物質対応)対応
ドアユニット
日東工業¥15,980~税込¥17,578~1台翌日出荷から4日以内出荷仕様盤外装用保護等級IP44塗装色ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)日塗工L25-70B設置場所屋内・屋外兼用RoHS指令(10物質対応)対応
OR-LA 屋外用熱機器収納キャビネット
日東工業¥32,980~税込¥36,278~1個翌日出荷から10日以内出荷両側面、扉面の3面に換気口(ルーバー)を設け放熱効果を高めています。ルーバー部は金網付です。接地端子は公共建築工事標準仕様です。材質鉄設置場所屋外用
RD43-ES 電磁シールド(EMS)仕様フィルターカセット
日東工業¥15,980~税込¥17,578~1個翌日出荷から4日以内出荷付属品取付ねじ取扱説明書材質カバー・本体 : 鉄フィルタ : ポリエステル(除塵率80%)シールド金具:ステンレス使用温度範囲(℃)-10~+60塗装色ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)日塗工 F25-70BRoHS指令(10物質対応)対応
PHEW-T Eクール(水冷熱交換器)天井取付型
日東工業¥199,800~税込¥219,780~1台翌日出荷から4日以内出荷付属品取付ナット端子カバー取扱説明書ホースクランプ排水ホース使用温度範囲(℃)キャビネット内/20~50キャビネット外/5~60定格周波数(Hz)50/60塗装色ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)日塗工 F25-70B温度設定範囲(℃)20~60警報温度設定範囲(℃)22~55
PC レフクール(コンプレッサクーラ)
日東工業¥279,800~税込¥307,780~1台翌日出荷から4日以内出荷使用温度(℃)20~50定格周波数(Hz)50/60塗装色ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)日塗工 F25-70B冷媒HFC-134a温度設定範囲(℃)25~50RoHS指令(10物質対応)対応警報温度設定範囲(℃)30~60
PCA-A ペルクール(電子クーラ)小型高効率タイプ
日東工業¥169,800税込¥186,7801台翌日出荷付属品取付ねじホースクランプ取扱説明書端子台コネクタ排水ホース質量(kg)6.4定格電圧(V)AC100-240使用温度(℃)0~50定格電流(A)0.71/0.4定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)70寸法(縦×横×深さ)(mm)275×190×167塗装色ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)日塗工 F25-70B起動電流(A)3.3/2.7騒音レベル(dB(A))約63温度設定範囲(℃)37~50冷却能力(W)100RoHS指令(10物質対応)対応警報温度設定範囲(℃)42~55
PHE-TF ヒートパイプ式盤用熱交換器
日東工業¥65,980~税込¥72,578~1台翌日出荷から4日以内出荷付属品パッキン、取付ねじ、取扱説明書使用温度(℃)-10~+60定格周波数(Hz)50/60塗装色ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)日塗工 F25-70BRoHS指令(10物質対応)対応
PC-T レフクール(コンプレッサクーラ)
日東工業¥329,800~税込¥362,780~1台翌日出荷から4日以内出荷使用温度(℃)20~50定格周波数(Hz)50/60塗装色ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)日塗工 F25-70B冷媒HFC-134a温度設定範囲(℃)25~50RoHS指令(10物質対応)対応警報温度設定範囲(℃)30~60
PHE-S 盤用熱交換器(Sタイプ)
日東工業¥44,980~税込¥49,478~1台翌日出荷から4日以内出荷タイプ樹脂羽根ファンタイプ使用温度(℃)-10~60定格周波数(Hz)50/60保護等級IP5X設置場所屋内用ファン(使用数)2RoHS指令(10物質対応)対応
PHE-C 薄型盤用熱交換器(Cタイプ)
日東工業¥28,980~税込¥31,878~1台翌日出荷から4日以内出荷付属品パッキン、取付ねじ、取扱説明書種別側面取付型(キャビネット内・外側取付用)タイプCタイプ、樹脂羽根ファンタイプ使用温度(℃)-10~60定格周波数(Hz)50/60保護等級IP5X塗装色ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)日塗工 F25-70B設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応
盤用キャビネット 露出形
日東工業¥9,698~税込¥10,668~1個翌日出荷から4日以内出荷仕様低ホルムアルデヒド、レーザー穴加工材質鉄規格CA(CA100、CA-G04)ハンドル平面ハンドル (小)H-11AN(キーNo.N200:1コ)保護等級IP2XDキャビネット板厚(mm)扉:1.6、ボデー:1.6、前面枠:1.6または2.3扉形式片扉
耐風雨キャビネット
日東工業¥74,980~税込¥82,478~1個翌日出荷から4日以内出荷仕様屋根付、風雨等級:WP50H材質ステンレス(SUS304)規格CA(CA-G04)ハンドルIP平面ハンドル(キーNo.N200:1コ)、ハンドルキャップ付保護等級IP66塗装色ライトベージュ塗装(5Y7/1)LB色(日塗工L25-70B)材質(ハンドル)亜鉛合金設置場所屋外用キャビネット板厚(mm)扉:1.5、ボデー:1.5扉形式片扉取付基板鉄製基板(2.3mm) クリーム塗装(2.5Y8/2)
D デスクキャビネット(防塵・防水パッキン付)
日東工業¥69,980~税込¥76,978~1個翌日出荷から翌々日出荷仕様防塵・防水パッキン付、レーザー穴加工材質鉄規格CA(CA-G04)ハンドル防水平面ハンドル(H-85)(キーNo.N200:1コ)寸法B1(mm)1100塗装色ライトベージュ塗装(5Y7/1)(日塗工L25-70B)設置場所屋内用材質(基板)鉄製2.3mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6、ボデー:1.6、テーブル:2.3、基台:2.3取付基板鉄製基板(2.3mm)、クリーム塗装(2.5Y8/2)外形寸法縦(mm)1100
WEB 防水・防塵形エンクローズブレーカ
日東工業¥22,980~税込¥25,278~1個3日以内出荷から5日以内出荷極数・素子数3P色(マンセル値)ライトベージュ色(5Y7/1)LB色(日塗工F25-70B)材質(キャビネット)鉄
制御盤キャビネット 奥行120mm
日東工業¥16,980~税込¥18,678~1個4日以内出荷水切構造、防塵、防水パッキン付の制御盤キャビネットです。左右に連結が可能です。機能性、デザイン性に優れた施錠可能な防水平面ハンドルを採用しています。塗装は耐久性に優れ、環境に優しい粉体塗装です。接地端子は、公共建築工事標準仕様です。材質スチール色ライトベージュ塗装(5Y7/1)(日塗工 E25-70B)奥行(mm)120RoHS指令(10物質対応)対応
盤用キャビネット 露出形 奥行140mm
日東工業¥12,980~税込¥14,278~1個4日以内出荷から15日以内出荷豊富な機種により幅広いニーズに対応する盤用キャビネットです。ハンドル部の機能、デザインに優れています。扉の取外しなど施工性に優れています。材質スチール色ライトベージュ塗装(5Y7/1)(日塗工J25-70B)奥行(mm)140
盤用キャビネット 露出形 奥行120mm
日東工業¥11,980~税込¥13,178~1個4日以内出荷豊富な機種により幅広いニーズに対応する盤用キャビネットです。ハンドル部の機能、デザインに優れています。扉の取外しなど施工性に優れています。材質スチール色ライトベージュ塗装(5Y7/1)(日塗工J25-70B)奥行(mm)120RoHS指令(10物質対応)対応
屋外用制御盤キャビネット 奥行200mm
日東工業¥29,980~税込¥32,978~1個4日以内出荷水切構造、防塵・防水パッキン付の屋外用制御盤キャビネットです。施錠可能な防水平面ハンドルを採用しています。(キーNo.N200)。屋外用の盤用キャビネットとしてもご利用ください。材質スチール色ライトベージュ塗装(5Y7/1)(日塗工 J25-70B)奥行(mm)200RoHS指令(10物質対応)対応
熱機器収納キャビネット 奥行250mm(片扉)
日東工業¥29,980~税込¥32,978~1個4日以内出荷豊富な種類により幅広いニーズに対応する熱機器収納キャビネットです。材質スチール色ライトベージュ塗装(5Y7/1)(日塗工 E25-70B)奥行(mm)250有効深さ(mm)218RoHS指令(10物質対応)対応
制御盤キャビネット 奥行200mm(両扉)
日東工業(1件のレビュー)¥59,980~税込¥65,978~1個4日以内出荷水切構造、防塵、防水パッキン付の制御盤キャビネットです。左右に連結が可能です。機能性、デザイン性に優れた施錠可能な防水平面ハンドルを採用しています。塗装は耐久性に優れ、環境に優しい粉体塗装です。接地端子は、公共建築工事標準仕様です。材質スチール色ライトベージュ塗装(5Y7/1)(日塗工 E25-70B)奥行(mm)200RoHS指令(10物質対応)対応
制御盤キャビネット 奥行250mm(両扉)
日東工業¥65,980~税込¥72,578~1個4日以内出荷水切構造、防塵、防水パッキン付の制御盤キャビネットです。左右に連結が可能です。機能性、デザイン性に優れた施錠可能な防水平面ハンドルを採用しています。塗装は耐久性に優れ、環境に優しい粉体塗装です。接地端子は、公共建築工事標準仕様です。材質スチール色ライトベージュ塗装(5Y7/1)(日塗工 E25-70B)奥行(mm)250RoHS指令(10物質対応)対応
制御盤キャビネット 奥行160mm(片扉)
日東工業¥17,980~税込¥19,778~1個4日以内出荷水切構造、防塵、防水パッキン付の制御盤キャビネットです。左右に連結が可能です。機能性、デザイン性に優れた施錠可能な防水平面ハンドルを採用しています。塗装は耐久性に優れ、環境に優しい粉体塗装です。接地端子は、公共建築工事標準仕様です。材質スチール色ライトベージュ塗装(5Y7/1)(日塗工 E25-70B)RoHS指令(10物質対応)対応
屋外用制御盤キャビネット 奥行250mm
日東工業¥39,980~税込¥43,978~1個4日以内出荷水切構造、防塵・防水パッキン付の屋外用制御盤キャビネットです。施錠可能な防水平面ハンドルを採用しています。(キーNo.N200)。屋外用の盤用キャビネットとしてもご利用ください。材質スチール色ライトベージュ塗装(5Y7/1)(日塗工 J25-70B)奥行(mm)250RoHS指令(10物質対応)対応
CSX-R ルーフ
日東工業¥3,698~税込¥4,068~1個4日以内出荷から5日以内出荷ルーフはコントロールステーションを屋外に設置する場合や、飛散する切削油、切粉等によって操作面が汚れたり、傷んだりするのを防護するときに使用します。 アルミ製ですから耐候性に優れています。材質アルミ板厚(mm)4塗装色ライトベージュ塗装(デザイン粉体塗装)(5Y7/1)LB色(日塗工F25-70B)