カテゴリ

  • 制御機器(92)
  • 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
  • 日東工業
  • モノタロウ(72)
  • オカムラ(岡村製作所)(3,595)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(643)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(496)
  • ノーブランド(443)
  • 黒田精工(408)
  • ParkerTAIYO(322)
  • コガネイ(313)
  • Panasonic(パナソニック)(293)
  • エスコ(234)
  • TRUSCO(212)
  • カナフジ電工(170)
  • 河村電器産業(168)
  • コクヨ(137)
  • 十川ゴム(121)
  • CKD(101)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](76)
  • ネグロス電工(75)
  • LAMP(スガツネ工業)(74)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(85)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「700mm」の検索結果

93件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電源プラグコード(機器用) 日東工業電源プラグコード(機器用)日東工業(7件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷
短尺ですのでラック内配線に適しています。
仕様差込プラグ:2PE付 コードコネクタ:IEC13コード:VCTF1.25mm2×3心定格電圧(V)AC125定格電流(A)12RoHS指令(10物質対応)対応
RA・RAB 制御盤キャビネット(深さ200mm) 日東工業RA・RAB 制御盤キャビネット(深さ200mm)日東工業(1件のレビュー)
36,980税込40,678
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
仕様水切構造、防塵・防水パッキン付材質深さ(mm)200ハンドル防水平面ハンドル(H-85)(キーNo.N200:1コ)材質(基板)鉄2.3mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6、ボデー:1.6取付基板鉄基板2.3mm、クリーム塗装(2.5Y8/2)
Sタイプ盤用キャビネット 日東工業Sタイプ盤用キャビネット日東工業(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1面
翌々日出荷から6日以内出荷
耐久性に優れた粉体塗装を採用。基板は機器の取付けに便利な方眼目盛付。扉の取り外しなど施工性に優れています。
仕様露出形材質ハンドル平面ハンドル保護等級IP2XD扉開閉方式片開材質(基板)基板厚(mm)2.3RoHS指令(10物質対応)対応
Bタイプ盤用キャビネット 日東工業Bタイプ盤用キャビネット日東工業(2件のレビュー)
22,980税込25,278
1面
翌々日出荷から6日以内出荷
耐久性に優れた粉体塗装を採用。基板は機器の取付けに便利な方眼目盛付。扉の取り外しなど施工性に優れています。
仕様露出形材質ハンドル平面ハンドル材質(基板)基板厚(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
RA・RAB 制御盤キャビネット(深さ250mm) 日東工業RA・RAB 制御盤キャビネット(深さ250mm)日東工業(2件のレビュー)
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷
仕様水切構造、防塵・防水パッキン付材質深さ(mm)250ハンドル防水平面ハンドル(H-85)(キーNo.N200:1コ)材質(基板)鉄2.3mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6、ボデー:1.6取付基板鉄基板2.3mm、クリーム塗装(2.5Y8/2)
スリット付台板セット(L型レール付) 日東工業スリット付台板セット(L型レール付)日東工業(3件のレビュー)
14,980税込16,478
1セット
当日出荷から4日以内出荷
各種機器の据え置き台に。 スリット付台板とL型レールがセットになっています。 台板の取付けは、前面からファスナにてワンタッチで固定できます。(ねじ不要) 固定ベルト(RD821)取付用穴が付いていますので機器の固定が可能です。
材質台板:鉄 t1.6、L型レール:鉄 t2.3外形寸法W(mm)450外形寸法H(mm)18.5RoHS指令(10物質対応)対応搭載可能質量(kg)60
HUB収納キャビネット(壁掛け・換気口付タイプ) 日東工業HUB収納キャビネット(壁掛け・換気口付タイプ)日東工業(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1個
当日出荷から5日以内出荷
HUBや電話端子、光接続箱など通信機器収納用キャビネットとしてご利用ください。 発熱機器の収納に適した放熱用換気口付です。 薄板の採用により軽量化を実現しています。 ドア開閉時、ボデー蝶番側にドアの飛び出しがないため、壁際への設置が可能です。(ハンドル部を除く) ドアはピボットヒンジを採用し、ワンタッチで着脱が可能です。 キャビネットを180°回転させれば逆扉での使用も可能です。 上下の入出線部は、片側開口プレート付で反対側はパッキンを付属しています
材質ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)日塗工L19-85Aタイプ換気口付タイプハンドル平面ハンドル小(H-11AN)(キーNo.N200:1コ)有効深さ(mm)106設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応適合基板寸法(mm)(木製基板)12キャビネット板厚(mm)ドア・ボデー・開口プレート:0.8扉形式片扉
ステンレスSR形制御盤キャビネット(塗装なしタイプ) 日東工業ステンレスSR形制御盤キャビネット(塗装なしタイプ)日東工業
84,980税込93,478
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
塗装色ヘアーライン仕上(塗装なし)材質ステンレス(SUS304)ハンドルステンレス防水平面ハンドル(H-85S)(キーNo.N200)保護等級IP54設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.5扉形式片扉取付基板鉄2.3mm
OR・ORB屋外用制御盤キャビネット(深さ200mm) 日東工業OR・ORB屋外用制御盤キャビネット(深さ200mm)日東工業
42,980税込47,278
1個
翌々日出荷
仕様水切構造、防塵、防水パッキン付種別屋根付材質深さ(mm)200ハンドル防水平面ハンドル(H-85) (キーNo.N200:1コ)保護等級IP44寸法C1(mm)222設置場所屋外用RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6、ボデー:1.6
重量用台板セット(重量用L型レール付) 日東工業重量用台板セット(重量用L型レール付)日東工業
15,980税込17,578
1セット
翌々日出荷から7日以内出荷
重量用台板の取付けは、前面からファスナにてワンタッチで固定できます。(ねじ不要) 固定ベルト(RD821)取付用穴が付いていますので機器の固定が可能です。
材質重量用台板、重量用L型レール:鉄 t2.3外形寸法W(mm)450外形寸法H(mm)20.5RoHS指令(10物質対応)対応搭載可能質量(kg)150
HUB収納キャビネット(壁掛け・換気口付タイプ) 日東工業HUB収納キャビネット(壁掛け・換気口付タイプ)日東工業
25,980税込28,578
1個
当日出荷から5日以内出荷
HUBや電話端子、光接続箱など通信機器収納用キャビネットとしてご利用ください。 発熱機器の収納に適した放熱用換気口付です。 薄板の採用により軽量化を実現しています。 ドア開閉時、ボデー蝶番側にドアの飛び出しがないため、壁際への設置が可能です。(ハンドル部を除く) ドアはピボットヒンジを採用し、ワンタッチで着脱が可能です。 キャビネットを180°回転させれば逆扉での使用も可能です。 上下の入出線部は、片側開口プレート付で反対側はパッキンを付属しています
タイプ換気口付タイプ有効深さ(mm)66RoHS指令(10物質対応)対応適合基板寸法(mm)(木製基板)12扉形式片扉
OR・ORB屋外用制御盤キャビネット(深さ160mm) 日東工業OR・ORB屋外用制御盤キャビネット(深さ160mm)日東工業
32,980税込36,278
1個
翌々日出荷
仕様水切構造防塵、防水パッキン付材質深さ(mm)160ハンドル防水平面ハンドル(H-85) (キーNo.N200)保護等級IP44寸法C1(mm)182設置場所屋外用RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6ボデー:1.6
B-L 熱機器収納キャビネット(木製基板付) 日東工業B-L 熱機器収納キャビネット(木製基板付)日東工業
32,980税込36,278
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
両側面、扉面の3面に換気口を設け放熱効果を高めています。安定器400W・1000Wをそれぞれ12個まで収納できます。ボデー・扉に換気扇取付金具の取付けが可能です。
材質保護等級IP2XC設置場所屋内用材質(基板)木製15mmRoHS指令(10物質対応)対応
RA・RAB 制御盤キャビネット(深さ300mm) 日東工業RA・RAB 制御盤キャビネット(深さ300mm)日東工業
44,980税込49,478
1個
翌々日出荷
仕様水切構造、防塵・防水パッキン付材質深さ(mm)300ハンドル防水平面ハンドル(H-85)(キーNo.N200:1コ)材質(基板)鉄2.3mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6、ボデー:1.6取付基板鉄基板2.3mm、クリーム塗装(2.5Y8/2)
RA・RAB 制御盤キャビネット(深さ160mm) 日東工業RA・RAB 制御盤キャビネット(深さ160mm)日東工業(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷
性能塗装:塩水噴霧1000h、耐酸・アルカリ性120h材質規格CA(CA100、CA-G04)深さ(mm)160ハンドル防水平面ハンドル(H-85) (キーNo.N200:1コ)RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6、ボデー:1.6
RUL キャビネット(高気密) 日東工業RUL キャビネット(高気密)日東工業
43,980税込48,378
1個
翌々日出荷
塗装色ライトベージュ(5Y7/1)材質ハンドルIPハンドル(キーNo.N200)保護等級IP66扉開閉方式片扉設置場所屋内、屋外兼用材質(基板)鉄2.3mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:2.3ボデー:1.6
ORM-A 窓付屋外用制御盤キャビネット 日東工業ORM-A 窓付屋外用制御盤キャビネット日東工業
52,980税込58,278
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
仕様水切構造防塵、防水パッキン付材質ハンドル防水平面ハンドル(H-85) (キーNo.N200)保護等級IP44設置場所屋外用材質(基板)鉄2.3mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6ボデー:1.6メーターパネル:1.6
Sタイプ盤用キャビネット 大型 日東工業Sタイプ盤用キャビネット 大型日東工業
38,980税込42,878
1面
翌々日出荷
仕様露出形材質ハンドル平面ハンドル保護等級IP2XD扉開閉方式片開設置場所屋内材質(基板)基板厚(mm)2.3RoHS指令(10物質対応)対応
RA・RAB 制御盤キャビネット(深さ120mm) 日東工業RA・RAB 制御盤キャビネット(深さ120mm)日東工業
31,980税込35,178
1個
翌々日出荷
材質寸法H(mm)180深さ(mm)120ハンドル防水平面ハンドル(H-85) (キーNo.N200)保護等級IP54寸法I(mm)180扉開閉方式片扉設置場所屋内、屋外兼用RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6ボデー:1.6基板寸法(横F×縦G)(mm)220×220
SOR ステンレス屋外用制御盤キャビネット(水切・防塵・防水パッキン付) 日東工業SOR ステンレス屋外用制御盤キャビネット(水切・防塵・防水パッキン付)日東工業
76,980税込84,678
1個
翌々日出荷
ステンレスにライトベージュ塗装しているため「もらい錆」を防ぎます。
塗装色ライトベージュ(5Y7/1)材質ステンレス(SUS304)ハンドルステンレス防水平面ハンドル(H-85S)(キーNo.N200)保護等級IP44設置場所屋外用RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.5取付基板鉄2.3mm
Bタイプ盤用キャビネット 両扉 日東工業Bタイプ盤用キャビネット 両扉日東工業
29,980税込32,978
1面
翌々日出荷から6日以内出荷
耐久性に優れた粉体塗装を採用。基板は機器の取付けに便利な方眼目盛付。扉の取り外しなど施工性に優れています。
仕様露出形材質ハンドル平面ハンドル保護等級IP2XC扉開閉方式両開材質(基板)木製基板厚(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
OR・ORB屋外用制御盤キャビネット(深さ120mm) 日東工業OR・ORB屋外用制御盤キャビネット(深さ120mm)日東工業
27,980税込30,778
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
仕様水切構造防塵、防水パッキン付材質ハンドル防水平面ハンドル(H-85) (キーNo.N200)保護等級IP44扉開閉方式片扉寸法C1(mm)142設置場所屋外用材質(基板)鉄製2.3mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6ボデー:1.6
RAV 制御盤キャビネット(板厚2.3) 日東工業RAV 制御盤キャビネット(板厚2.3)日東工業
44,980税込49,478
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
仕様水切構造防塵、防水パッキン付材質ハンドル防水平面ハンドル(H-85) (キーNo.N200)保護等級IP54扉開閉方式片扉設置場所屋内、屋外兼用材質(基板)鉄基板2.3mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:2.3ボデー:2.3
OR-LA 屋外用熱機器収納キャビネット 日東工業OR-LA 屋外用熱機器収納キャビネット日東工業
54,980税込60,478
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
両側面、扉面の3面に換気口(ルーバー)を設け放熱効果を高めています。ルーバー部は金網付です。接地端子は公共建築工事標準仕様です。
材質設置場所屋外用
RDK フリーアクセスフロア用基台 日東工業RDK フリーアクセスフロア用基台日東工業
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
コンピュータ室やオフィスのフリーアクセスフロアの高さに合わせてご使用ください。 レベル調整タイプ(RDK-A)は、100mmの範囲で高さ調整が可能です。(但し-□2FSAのタイプの調整範囲は50mmです。)
材質塗装色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応耐震荷重兵庫県南部地震波100%(818gal)620kg許容静荷重(kg)800
OR 屋外用制御盤キャビネット(深さ250mm) 日東工業OR 屋外用制御盤キャビネット(深さ250mm)日東工業
43,980税込48,378
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
仕様水切構造防塵、防水パッキン付材質深さ(mm)250ハンドル防水平面ハンドル(H-85) (キーNo.N200)保護等級IP44寸法C1(mm)272設置場所屋外用材質(基板)鉄2.3mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6ボデー:1.6
CR コントロールボックス(水切・防塵・防水構造) 日東工業CR コントロールボックス(水切・防塵・防水構造)日東工業
49,980税込54,978
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
保護等級IP55材質ハンドルキャッチクリップ(ステンレス製)塗装色ライトベージュ(5Y7/1)扉開閉方式片扉設置場所屋内、屋外兼用材質(基板)鉄製2.3mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6ボデー:1.6
S-LS 熱機器収納キャビネット・扉換気口なしタイプ(鉄製基板付) 日東工業S-LS 熱機器収納キャビネット・扉換気口なしタイプ(鉄製基板付)日東工業
32,980税込36,278
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
扉表面への機器取付けを配慮した「扉換気口がないタイプ」のキャビネットです。ボデーに換気扇取付金具の取付けが可能です。
仕様扉換気口なしタイプ性能塗装:塩水噴霧1000h、耐酸・アルカリ性120h材質規格CA(CA100、CA-G04)保護等級IP2XC設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応取付基板鉄製基板2.3mm、クリーム塗装(2.5Y8/2)
B-LS 熱機器収納キャビネット・扉換気口なしタイプ(木製基板付) 日東工業B-LS 熱機器収納キャビネット・扉換気口なしタイプ(木製基板付)日東工業
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
扉表面への機器取付けを配慮した「扉換気口がないタイプ」のキャビネットです。ボデーに換気扇取付金具の取付けが可能です。
仕様扉換気口なしタイプ、低ホルムアルデヒド性能塗装:塩水噴霧1000h、耐酸・アルカリ性120h材質規格CA(CA100、CA-G04)保護等級IP2XC設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応取付基板木製基板(15mm)
M-B 引込計器盤キャビネット(水切・防塵・防水パッキン付) 日東工業M-B 引込計器盤キャビネット(水切・防塵・防水パッキン付)日東工業
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
各電力管区に対応した電力量計収納用キャビネットです。接地端子は公共建築工事標準仕様を採用しています。検針窓はオリーブ色でネームシールを付属しています。
キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.6材質ハンドル封印付キーハンドル(H-26N) ハンドル(H-28)保護等級IP44設置場所屋内、屋外兼用扉形式片扉取付基板木製基板25mm
B 盤用キャビネット 露出型(深さ120mm) 木製基板付 日東工業B 盤用キャビネット 露出型(深さ120mm) 木製基板付日東工業
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
塗装色ライトベージュ(5Y7/1)仕様露出形材質寸法P(mm)49保護等級IP2XD扉開閉方式片扉設置場所屋内用材質(基板)木製15mmRoHS指令(10物質対応)対応
S-L 熱機器収納キャビネット(鉄板基板付) 日東工業S-L 熱機器収納キャビネット(鉄板基板付)日東工業
31,980税込35,178
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
両側面、扉面の3面に換気口を設け放熱効果を高めています。安定器400W・1000Wをそれぞれ12個まで収納できます。ボデー・扉に換気扇取付金具の取付けが可能です。
材質保護等級IP2XC設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応
B 盤用キャビネット 露出型(深さ200mm) 木製基板付 日東工業B 盤用キャビネット 露出型(深さ200mm) 木製基板付日東工業
32,980税込36,278
1個
翌々日出荷
有効深さX(mm)168仕様露出形材質寸法P(mm)49設置場所屋内用材質(基板)木製15mmキャビネット板厚(mm)ボデー:1.6扉:1.6前面枠:1.6
BF 盤用キャビネット 埋込型(深さ140mm) 木製基板付 日東工業BF 盤用キャビネット 埋込型(深さ140mm) 木製基板付日東工業
32,980税込36,278
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
仕様埋込型材質ハンドル平面ハンドル(キーNo.N200) 小(H-11AN)タテ寸法900mm以下 中(H-12AN)タテ寸法1000mm以上寸法P(mm)49設置場所屋内用材質(基板)木製15mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6ボデー:1.6前面枠:1.6
RAM 制御盤キャビネット(窓付) 日東工業RAM 制御盤キャビネット(窓付)日東工業
43,980税込48,378
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
仕様水切構造防塵、防水パッキン付材質ハンドル防水平面ハンドル(H-85) (キーNo.N200)保護等級IP54扉開閉方式片扉設置場所屋内、屋外兼用材質(基板)鉄製2.3mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6ボデー:1.6メーターパネル:1.6
BF 盤用キャビネット 埋込型(深さ100mm) 木製基板付 日東工業BF 盤用キャビネット 埋込型(深さ100mm) 木製基板付日東工業
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷
仕様埋込型材質ハンドル平面ハンドル(キーNo.N200) 小(H-11AN)タテ寸法900mm以下 中(H-12AN)タテ寸法1000mm以上寸法P(mm)49保護等級IP2XD寸法M(mm)47寸法O(mm)47扉開閉方式片扉設置場所屋内用材質(基板)木製15mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6ボデー:1.6前面枠:1.6
BF 盤用キャビネット 埋込型(深さ120mm) 木製基板付 日東工業BF 盤用キャビネット 埋込型(深さ120mm) 木製基板付日東工業
22,980税込25,278
1個
翌々日出荷から22日以内出荷
仕様埋込型材質ハンドル平面ハンドル(キーNo.N200) 小(H-11AN)タテ寸法900mm以下 中(H-12AN)タテ寸法1000mm以上寸法P(mm)49設置場所屋内用材質(基板)木製15mm
B 盤用キャビネット 露出型(深さ140mm) 木製基板付 日東工業B 盤用キャビネット 露出型(深さ140mm) 木製基板付日東工業
31,980税込35,178
1個
翌々日出荷から22日以内出荷
有効深さX(mm)108塗装色ライトベージュ(5Y7/1)仕様露出形材質寸法P(mm)49保護等級IP2XD扉開閉方式片扉設置場所屋内用材質(基板)木製15mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)ボデー:1.6扉:1.6前面枠:1.6
OM-B 引込計器盤キャビネット(水切・防塵・防水パッキン付) 日東工業OM-B 引込計器盤キャビネット(水切・防塵・防水パッキン付)日東工業
43,980税込48,378
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
各電力管区に対応した電力量計収納用キャビネットです。接地端子は公共建築工事標準仕様を採用しています。検針窓はオリーブ色でネームシールを付属しています。
キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.6材質ハンドル封印付キーハンドル保護等級IP44設置場所屋外RoHS指令(10物質対応)対応扉形式片扉取付基板木製基板25mm
SOMS-B ステンレス引込計器盤キャビネット(水切・防塵・防水パッキン付) 日東工業SOMS-B ステンレス引込計器盤キャビネット(水切・防塵・防水パッキン付)日東工業
169,800税込186,780
1個
翌々日出荷
耐食性に優れたステンレス屋根付屋外用引込計器盤キャビネット水切、防塵・防水パッキン付各電力管区に対応した電力量計収納用キャビネットです。スイッチ取付部を設けたタイプです。接地端子は公共建築工事標準仕様を採用しています。検針窓はオリーブ色でネームシールを付属しています。
キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.5塗装色ライトベージュ(5Y7/1)材質ステンレス(SUS304)ハンドル上扉:ステンレス製封印付キーハンドル下扉:ステンレス製キーハンドル、ハンドル(H-28)保護等級IP44設置場所屋外用RoHS指令(10物質対応)対応扉形式2段扉取付基板木製基板 (計器部25mm スイッチ部15mm)