カテゴリ
- 制御機器(12)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- 日東工業
- MAZDA(マツダ)(590)
- ホンダ(252)
- SMC(180)
- トヨタ(105)
- ニッサン(46)
- ミツビシ(39)
- スバル(19)
- マルヤス電業(18)
- スズキ(11)
- BOURNS(11)
- EPCOS(9)
- コンサス(9)
- サンドビック(8)
- ミヤコ自動車(8)
- MICROCHIP(8)
- イマオコーポレーション(7)
- 日本理化学器械(NRK)(7)
- YAMAHA(ヤマハ)(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(10)
「710a」の検索結果
特価

HVP ペデスタルボックス
日東工業¥169,800税込¥186,7801個翌日出荷から翌々日出荷材質ステンレス(SUS304)ハンドル上部:ステンレス製封印付キーハンドル下部:ステンレス製キーハンドルハンドル(H-28)保護等級IP23D寸法Q(mm)180.5塗装色ライトベージュ(5Y7/1)設置場所屋外扉形式2段片扉取付基板木製基板 上部25mm・下部15mm
E-A 自立制御盤キャビネット・基台付(深さ350mm)
日東工業¥82,980税込¥91,2781個翌日出荷から5日以内出荷材質鉄寸法Z(mm)210寸法N(mm)245寸法O(mm)170寸法C3(mm)220設置場所屋内用材質(基板)鉄製2.3mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:2.3ボデー:2.3基台:3.2・4.5下面開口プレート:1.6
E-A 自立制御盤キャビネット・基台付(深さ500mm)
日東工業¥99,980税込¥109,9781個翌日出荷から7日以内出荷材質鉄寸法Z(mm)360ハンドル防水平面ハンドル (大)H-87 タテ1400mm以上寸法N(mm)395寸法O(mm)320寸法C3(mm)370設置場所屋内用材質(基板)鉄製2.3mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:2.3ボデー:2.3基台:3.2・4.5下面開口プレート:1.6
OE-A 屋外用自立制御盤キャビネット
日東工業¥99,980~税込¥109,978~1個翌日出荷から5日以内出荷機能性・デザイン性が優れた施錠可能な防水平面ハンドルを採用しています。扉裏面及びボデー側面には溶接ナット付で、配線及び機器取付けに便利です。天面は照明パネルの取付けが可能です。ボデー側面は配線支持レール付ですので、配線作業が容易です。利用度が高く、実用的なスチール製図面入れを採用しています。ドアストッパ付です。材質鉄設置場所屋外用材質(基板)鉄製2.3mmキャビネット板厚(mm)扉:2.3ボデー:2.3屋根:2.3基台:3.2、4.5下面開口プレート:1.6
ORM-A 窓付屋外用制御盤キャビネット
日東工業¥87,980税込¥96,7781個翌日出荷から7日以内出荷仕様水切構造防塵、防水パッキン付材質鉄ハンドル防水平面ハンドル(H-85) (キーNo.N200)保護等級IP44設置場所屋外用材質(基板)鉄2.3mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6ボデー:1.6メーターパネル:1.6
RAM 制御盤キャビネット(窓付)
日東工業¥75,980税込¥83,5781個翌日出荷から7日以内出荷仕様水切構造防塵、防水パッキン付材質鉄ハンドル防水平面ハンドル(H-85) (キーNo.N200)保護等級IP54扉開閉方式片扉設置場所屋内、屋外兼用材質(基板)鉄製2.3mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6ボデー:1.6メーターパネル:1.6
E-A-N 自立制御盤キャビネット・基台なし(深さ500mm)
日東工業¥95,980税込¥105,5781個翌々日出荷から7日以内出荷材質鉄設置場所屋内用材質(基板)鉄製2.3mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:2.3ボデー:2.3下面開口プレート:1.6基板寸法(横F×縦G)(mm)580×1480
E-A-N 自立制御盤キャビネット・基台なし(深さ350mm)
日東工業¥76,980税込¥84,6781個翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄設置場所屋内用材質(基板)鉄製2.3mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:2.3ボデー:2.3下面開口プレート:1.6基板寸法(横F×縦G)(mm)580×1480
SORM-A ステンレス窓付屋外用制御盤キャビネット(水切・防塵・防水パッキン付)
日東工業¥219,800税込¥241,7801個翌日出荷から翌々日出荷水切、防塵・防水パッキン付で内部機器の監視が可能なステンレス窓付屋外用制御盤キャビネット。ステンレスにライトベージュ塗装しているため「もらい錆」を防ぎます。メーターパネルの高さが変更可能です。(20mmピッチ)。メーターパネルは、開閉に便利なハンドル式を採用しています。材質ステンレス(SUS304)ハンドルステンレス防水平面ハンドル(H-85S)(キーNo.N200)保護等級IP44塗装色ライトベージュ(5Y7/1)設置場所屋外用RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.5メーターパネル:1.6扉形式片扉取付基板鉄2.3mm
自立制御盤キャビネット
日東工業¥69,980~税込¥76,978~1個9日以内出荷オプション・鉄製基板と合わせて、ご利用ください。 基台なしタイプをご利用の際は、オプション・自立用基台またはお客様でご用意された基台、架台に取り付けてご使用ください。仕様屋内用RoHS指令(10物質対応)対応![[PCN-T] レフクール(コンプレッサクーラ)ノンフロンタイプ 日東工業](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44627776-230815-02.jpg)
[PCN-T] レフクール(コンプレッサクーラ)ノンフロンタイプ
日東工業¥689,800税込¥758,7801個6日以内出荷地球環境に配慮したノンフロンタイプ。フロン排出抑制法対象外のため廃棄時のフロン回収や使用時の簡易点検が不要 フロン、代替フロン(HFC-134a)を使用しないノンフロンタイプです。 地球温暖化係数(GWP値)の低い新冷媒HFO-1234yfを採用しています。 CEマーキングに対応しています。(EMC指令:EN61000-6-2、EN61000-6-4準拠、低電圧指令:EN60335-1、EN60335-2-40、EN62233) ドレン検知機能と二重排水構造により水漏れを防止します。 フィルターの交換が容易な省メンテナンス構造です。 多彩なインテリジェント機能を搭載しています。 設定温度(運転・警報)が可変できる温度制御機能・デジタル温度表示 ・省エネ運転モード・自己診断機能 自己診断機能により運転状態の監視が可能です。 キャビネット内温度異常(警報表示・警報出力) 過負荷保護(警報表示・警報出力) サーミスター断線検知(警報表示・警報出力) ドレン検知(警報表示・警報出力) 冷却運転出力 メンテナンス時期通知機能(表示・出力)付属品排水ホース、取付ねじ、パッキン、取扱説明書使用温度(℃)キャビネット内+20~+45/キャビネット外+20~+50定格周波数(Hz)50/60塗装色ライトベージュ塗装(5Y7/1)設置場所屋内用冷媒HFO-1234yf温度設定範囲(℃)30~45RoHS指令(10物質対応)対応警報温度設定範囲(℃)35~51IP等級IP5X(カテゴリー2)















![[PCN-T] レフクール(コンプレッサクーラ)ノンフロンタイプ 日東工業](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44627776-230815-02.jpg)