カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- 日東工業
- BROADCOM(2)
- DiodesZetex(8)
- LITE-ON(2)
- MICROCHIP(2)
- nexperia(7)
- Pico Technology(2)
- PITWORK(日産)(2)
- RENESAS(2)
- SEMTECH(5)
- TOA(6)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(9)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- Vesrah(2)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(2)
- キングジム(2)
- タンガロイ(2)
- ユニカ(4)
- 東芝(10)
- ブランドをもっと見る
「8-5ns」の検索結果

NX・NX-D・NX-G スリムサーキットブレーカ 協約サイズ
日東工業¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷付属品取付金具寸法A(mm)25寸法D(mm)78寸法B(mm)95寸法C(mm)60端子構造線押え端子 M5接続可能電線(mm2)Φ1.6~8過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続可適合圧着端子R2-5~R5.5-5、8-5NS(JST)、R8-5S(NTM)フレーム(AF)50
NX・NX-D・NX-G スリムサーキットブレーカ 漏電表示付
日東工業¥7,398~税込¥8,138~1個当日出荷から6日以内出荷付属品取付金具質量(kg)0.16寸法A(mm)25寸法D(mm)78寸法B(mm)95寸法C(mm)60高速形動作時間(sec)0.1以内端子構造線押え端子 M5接続可能電線(mm2)Φ1.6~8漏電表示方式電子式、LED表示過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続不可適合圧着端子R2-5~R5.5-5、8-5NS(JST)、R8-5S(NTM)フレーム(AF)50適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2