カテゴリ

  • 制御機器(12)
絞り込み
ブランド
  • 日東工業
  • YAMAHA(ヤマハ)(17)
  • Kawasaki(11)
  • 河村電器産業(11)
  • 日野自動車(11)
  • いすゞ自動車(10)
  • PROST's(10)
  • トヨタ(8)
  • 協育歯車(7)
  • MAZDA(マツダ)(7)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(6)
  • BIGM(丸山製作所)(5)
  • ニッサン(5)
  • brembo(5)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(4)
  • ホンダ(3)
  • プライタ(3)
  • CKD(2)
  • 川本ポンプ(川本製作所)(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「806-18」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • FS-Eスタンダードタイプ 日東工業

    FS-Eスタンダードタイプ

    日東工業
    179,800税込197,780
    1個
    7日以内出荷
    材質ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)日塗工L19-85A規格(EIA規格)19インチハンドルハンドル(キーNo.N200:1コ付属)RoHS指令(10物質対応)対応耐震荷重兵庫県南部地震波(818gal)300kg、NEBS Zone3(1108gal)300kg許容静荷重(kg)600
  • FS-Jスタンダードタイプ・JIS規格 日東工業

    FS-Jスタンダードタイプ・JIS規格

    日東工業
    179,800税込197,780
    1個
    7日以内出荷
    ドアパネルはブルースモークアクリルが標準装備で、スチールタイプ、換気口タイプ、左開きタイプ、両開きタイプにも組替可能です。
    材質本体:鉄本体:ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)規格JIS規格RoHS指令(10物質対応)対応許容静荷重(kg)600
  • FSPオープンタイプ 日東工業

    FSPオープンタイプ

    日東工業
    99,980税込109,978
    1個
    7日以内出荷
    材質本体:鉄本体:ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)規格(EIA規格)19インチRoHS指令(10物質対応)対応許容静荷重(kg)600
  • FSN-Jドアなしタイプ・JIS規格 日東工業

    FSN-Jドアなしタイプ・JIS規格

    日東工業
    179,800税込197,780
    1個
    7日以内出荷
    制御装置・計測器や放送・映像機器、CATVのヘッドエンド用機器の収納にご使用いただけます。
    材質本体:鉄本体:ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)規格JIS規格RoHS指令(10物質対応)対応許容静荷重(kg)600
  • FST耐震タイプ 日東工業

    FST耐震タイプ

    日東工業
    239,800税込263,780
    1個
    7日以内出荷
    NEBS:GR-63-CORE(Zone4)に耐える性能を持っています。 側板、背面板のねじ止め、補強金具によってスタンダードタイプより高剛性になっています。
    材質本体:鉄本体:ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)規格19インチRoHS指令(10物質対応)対応許容静荷重(kg)700
  • FSL LANタイプ 日東工業

    FSL LANタイプ

    日東工業
    269,800税込296,780
    1個
    7日以内出荷
    台板、天井換気扇と配線処理用パーツがセットになっています。
    材質本体:鉄本体:ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)規格19インチRoHS指令(10物質対応)対応許容静荷重(kg)600
  • FSN-Eドアなしタイプ 日東工業

    FSN-Eドアなしタイプ

    日東工業
    169,800税込186,780
    1個
    7日以内出荷
    放送・映像機器やCATVのヘッドエンド用機器の収納にご使用いただけます。 本体塗装色はペールホワイト塗装とブラック塗装の2色をご用意しています。
    材質本体:鉄規格(EIA規格)19インチRoHS指令(10物質対応)対応許容静荷重(kg)600
  • FSSサーバ収納タイプ 日東工業

    FSSサーバ収納タイプ

    日東工業
    259,800税込285,780
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
    19インチラックマウントタイプのサーバやUPSなどを収納するタイプです。 前後マウントアングル間のピッチは、D=817タイプは623mm、D=917・1,017・1,117タイプは723mmです。(ケージナット用マウントアングルの移動により、±10mmの変更が可能)
    材質本体:鉄本体:ブラック塗装(N1)規格19インチ
  • FSC組立タイプ 日東工業

    FSC組立タイプ

    日東工業
    209,800税込230,780
    1個
    9日以内出荷
    間口の狭い場所への搬入やエレベータに入らないなど、搬入経路に制約がある場所にご使用いただけます。 フレーム部分を前後・左右に分割できる構造です。 フレームの組み立ては1コーナー3点のねじ止めのみで、簡単に組み立てができます。
    材質本体:鉄本体:ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)規格19インチRoHS指令(10物質対応)対応許容静荷重(kg)600
  • FSB-J防塵タイプ・JIS規格 日東工業

    FSB-J防塵タイプ・JIS規格

    日東工業
    259,800税込285,780
    1個
    9日以内出荷
    パッキンにより防塵性能IP51(カテゴリー2)を確保しています。 本体塗装色はライトベージュ塗装です。
    仕様屋内用材質本体:鉄本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1)規格JIS規格、IP51板厚(mm)(ドア)2.3、(天井板・側板・背面板)1.6RoHS指令(10物質対応)対応許容静荷重(kg)600
  • FSAネットワークタイプ 日東工業

    FSAネットワークタイプ

    日東工業
    179,800税込197,780
    1個
    9日以内出荷
    材質本体:鉄本体:ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)規格(EIA規格)19インチRoHS指令(10物質対応)対応許容静荷重(kg)600
  • FSB-E防塵タイプ 日東工業

    FSB-E防塵タイプ

    日東工業
    259,800税込285,780
    1個
    9日以内出荷
    パッキンにより防塵性能IP51(カテゴリー2)を確保しています。 本体塗装色はライトベージュ塗装です。
    仕様屋内用材質本体:鉄本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1)規格19インチ、IP51板厚(mm)(ドア)2.3、(天井板・側板・背面板)1.6RoHS指令(10物質対応)対応許容静荷重(kg)600