カテゴリ
- 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
- 日東工業
「CB32X2P20A」の検索結果
特価

安全ブレーカー
日東工業(29件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381台当日出荷付属品端子カバー、木ねじ定格電圧(V)AC100、AC100/AC200(単3)寸法A(mm)32寸法D(mm)53.5寸法B(mm)70寸法C(mm)36.2端子構造ソルダーレス端子接続可能電線(mm2)Φ1.6mm~Φ2.6mm、 5.5~8定格遮断容量(kA)1.5基準周囲温度(℃)25過電流引きはずし方式熱動逆接続可極数・素子数2P2Eフレーム(AF)30適合JIS規格JIS C 8211 Ann2
HAS・HSAT HP形ホーム分電盤(ドアなし)
日東工業(19件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷から4日以内出荷形状露出型(横一列タイプ)種類ホーム分電盤深さ(mm)53色(マンセル値)ホワイト色(N9.5)
HPA・HSA HP形ホーム分電盤(ドアなし)
日東工業(3件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1個翌日出荷仕様リミッタスペース付種類ホーム分電盤色(マンセル値)ホワイト色(N9.5)盤定格(A)30/100V分岐ブレーカ種類安全ブレーカ分岐ブレーカ容量CB32X2P20A





![[CB] 安全ブレーカ 日東工業](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86507036-260819-02.jpg)