絞り込み
ブランド
- 日東工業
- モノタロウ(22)
- Panasonic(パナソニック)(1,309)
- パナソニック電工(3)
- TAKIGEN(タキゲン)(5)
- EV(2)
- Tech-EV(15)
- 東芝ライテック(2)
- イースタン精工(6)
- 三協リール(1)
- UNISON(ユニソン)(2)
- ホンダ(3,993)
- 三菱ふそう(3,651)
- 日野自動車(811)
- 雅(718)
- ミツビシ(602)
- EVANS(573)
- 理研計器(564)
- EverGreen INTERNATIONAL(537)
- E-Value(526)
- ブランドをもっと見る
「EV」の検索結果
特価

EV・PHEV用カバー付きコンセント Pit-C3
日東工業¥6,998税込¥7,6981個6日以内出荷コンセントは一般社団法人日本配線システム工業会規格JWDS-0033に準拠したEV・PHEV充電用電源プラグに対応しています。流線形の柔らかいデザインで車や外壁にマッチします。狭い場所でも使いやすい上下スライド式です。カバーによりコンセントが見えない構造のため、いたずら防止に繋がります。用途EV自動車の車載充電ケーブルを接続し、EV自動車に給電できます。
ケーブル付きEV充電器 Pit-2G専用自立スタンドロック付ホルダー金具
日東工業¥5,398税込¥5,9381個6日以内出荷ロックなしとロック付では取付穴の位置が異なるため、自立スタンドと組み合わせて使う場合はロック付ホルダー金具(オプション)を使って取り付けします。
EV充電ケーブルコネクターホルダー Pit-C3
日東工業¥4,998税込¥5,4981個15日以内出荷車載充電ケーブルのコネクターを壁面に保持できます。可動式でお好きな場所に設置できます。国内主要EV・PHEV付属の車載充電ケーブルコネクターに対応しています。充電コネクターを引っ掛けるだけなのでワンタッチで取り付け・取り外しが可能です。用途EV自動車の車載充電ケーブルコネクターを好きな場所に保持できます。
EV充電ケーブルコントロールボックスホルダー Pit-C3
日東工業(1件のレビュー)¥3,498税込¥3,8481個15日以内出荷車載充電ケーブルのコントローラーを壁面に固定できます。コントロールボックスを支えることで、ケーブルへの負担を軽減できます。コントロールボックスは付属のベルトで簡単に固定できます。用途EV自動車の車載充電ケーブルのコントローラーを壁面に固定し、ケーブルの負荷を軽減します。
ケーブル付きEV充電器 Pit-2G 単機能モデル JARI認証品
日東工業¥149,800~税込¥164,780~1台15日以内出荷から16日以内出荷ケーブル付きMode3充電器なので、国内で販売されている主要なEV・PHEVに充電可能です。JARI認証品の為、補助金対象となります。通信機能のないリーズナブルなモデル。用途事業所駐車場。集合住宅。住宅仕様コネクターロック:なし通信機能なし各種認証JARI認証:あり
ケーブル付きEV充電器 Pit-2G専用自立スタンド
日東工業¥54,980税込¥60,4781台16日以内出荷材質にステンレスを使用し、高い耐候性を実現しています。前面・背面に各1台取り付けることが可能です。露出配管と埋設配管の両方に対応できます用途JARI認証品ではない一般品のPit-2Gシリーズを、自立タイプにする際に組み合わせる事が可能です。
ケーブル付きEV充電器 Pit-2G 通信モデル JARI認証品
日東工業¥239,800~税込¥263,780~1台16日以内出荷ケーブル付きMode3充電器なので、国内で販売されている主要なEV・PHEVに充電可能です。JARI認証品の為、補助金対象となります。4G通信を使ったサービス連携などの遠隔制御・監視が可能。各社が提供するサービス連携により、予約や課金、エネルギーマネジメントなどの運用が可能。日東工業オリジナルサービス「リモート通信パック」加入により、スケジュール充電や暗証番号設定などお手軽な運用も可能。用途事業所駐車場。公共施設。商業施設。集合住宅仕様コネクターロック:なし通信機能あり各種認証JARI認証:あり
充電コネクター収納キャビネット Pit-C2 コンセント付
日東工業¥27,980~税込¥30,778~1台6日以内出荷から15日以内出荷車載充電ケーブルのコネクターをコンセントと共に収納可能。充電コネクターを引っ掛けるだけなのでワンタッチで取り付け・取り外しが可能です。施錠もできるコンパクトなキャビネットです。コンセントは一般社団法人日本配線システム工業会JWDS-0033に準拠したEV・PHV充電用電源プラグに対応しています。用途EV自動車の車載充電ケーブルのコネクターをコンセントと共に収納します。仕様内臓コンセント仕様:パナソニック EVコンセント200V用 WK4322Sコンセント200V
充電コネクター収納キャビネット Pit-1G 壁掛タイプ
日東工業¥79,980税込¥87,9781台6日以内出荷車載充電ケーブルのコネクターとコントロールボックスを、コンセントと共にまるっと収納できるキャビネットです。充電コネクターはコネクターホルダーにしっかりと収納できます。車載充電ケーブルのコントロールボックスは専用ホルダーでスマートに収納できます。フックは長いケーブルにも充分な強度。ケーブル部分はフックにかけることができます(内部に収納できません)。コンセントは一般社団法人日本配線システム工業会JWDS-0033に準拠したEV・PHV充電用電源プラグに対応しています。屋内・屋外設置可能で片付けもラクラク!盗難・盗電の心配もない!スタイリッシュなデザイン!。3桁のダイヤル式で任意の番号に設定が可能です。用途EV自動車の車載充電ケーブルのコネクターをコンセントと共に収納します。仕様内臓コンセント仕様:パナソニック EVコンセント200V用 WK39115(K)、100V用 WK39015。200Vと100Vは切り替えて使用(同時使用不可)。コンセント200V+100V鍵ダイヤル錠(3桁)
GE-CX 漏電ブレーカ(協約型)モデルチェンジ品
日東工業¥8,398~税込¥9,238~1個当日出荷から7日以内出荷高性能化、環境負荷削減、軽量化、カセット付属化用途漏電ブレーカ保護機能漏電・過負荷・短絡 モータ保護兼用高速形動作時間(sec)0.1以内過電流引きはずし方式完全電磁式逆接続不可定格使用電圧(AC V)100-200両用適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2定格遮断容量(kA)(100VAC)JIS(Icu):5定格遮断容量(kA)(200VAC)JIS(Icu):5
充電コネクター収納キャビネット Pit-1G 自立タイプ
日東工業¥189,800税込¥208,7801台6日以内出荷車載充電ケーブルのコネクターとコントロールボックスを、コンセントと共にまるっと収納できるキャビネットです。充電コネクターはコネクターホルダーにしっかりと収納できます。車載充電ケーブルのコントロールボックスは専用ホルダーでスマートに収納できます。フックは長いケーブルにも充分な強度。ケーブル部分はフックにかけることができます(内部に収納できません)。コンセントは一般社団法人日本配線システム工業会JWDS-0033に準拠したEV・PHV充電用電源プラグに対応しています。自立スタンドだから壁面設置ができない場所に最適です。背面にもPit-1Gを1台取り付けることが可能です。3桁のダイヤル式で任意の番号に設定が可能です。用途車載充電ケーブルのコネクターをコンセントと共に収納したします。施錠もできるコンパクトなキャビネットです。鍵ダイヤル錠(3桁)
充電コネクター収納キャビネット Pit-C2 コンセントなし
日東工業¥19,980~税込¥21,978~1台15日以内出荷車載充電ケーブルのコネクターをコンセントと共に収納可能。充電コネクターを引っ掛けるだけなのでワンタッチで取り付け・取り外しが可能です。施錠もできるコンパクトなキャビネットです。パナソニック WK4322シリーズ・WK4311シリーズに適合した取り付けスペースがあります。(コンセントは内蔵していません)用途EV自動車の車載充電ケーブルのコネクターをコンセントと共に収納します。コンセントなし
充電コネクター収納キャビネット Pit-1G 壁掛タイプ(コンセントなし)
日東工業¥52,980税込¥58,2781台15日以内出荷車載充電ケーブルのコネクターとコントロールボックスを、コンセントと共にまるっと収納できるキャビネットです。充電コネクターはコネクターホルダーにしっかりと収納できます。車載充電ケーブルのコントロールボックスは専用ホルダーでスマートに収納できます。フックは長いケーブルにも充分な強度。ケーブル部分はフックにかけることができます(内部に収納できません)。外壁等に設置済みのEV用コンセントパナソニックWK4322・WK4311シリーズに適合する後付け型のキャビネットです。屋内・屋外設置可能で片付けもラクラク!盗難・盗電の心配もない!スタイリッシュなデザイン!。3桁のダイヤル式で任意の番号に設定が可能です。用途車載充電ケーブルのコネクターを既設コンセントと共に収納したします。施錠もできるコンパクトなキャビネットです。コンセントなし鍵ダイヤル錠(3桁)
充電コネクター収納キャビネット Pit-1G 壁掛タイプ
日東工業¥72,980税込¥80,2781台15日以内出荷車載充電ケーブルのコネクターとコントロールボックスを、コンセントと共にまるっと収納できるキャビネットです。充電コネクターはコネクターホルダーにしっかりと収納できます。車載充電ケーブルのコントロールボックスは専用ホルダーでスマートに収納できます。フックは長いケーブルにも充分な強度。ケーブル部分はフックにかけることができます(内部に収納できません)。コンセントは一般社団法人日本配線システム工業会JWDS-0033に準拠したEV・PHV充電用電源プラグに対応しています。屋内・屋外設置可能で片付けもラクラク!盗難・盗電の心配もない!スタイリッシュなデザイン!。3桁のダイヤル式で任意の番号に設定が可能です。用途車載充電ケーブルのコネクターをコンセントと共に収納したします。施錠もできるコンパクトなキャビネットです。鍵ダイヤル錠(3桁)
充電コネクター収納キャビネット Pi-1G専用自立スタンド
日東工業¥109,800税込¥120,7801台15日以内出荷材質にステンレスを使用し、高い耐候性を実現しています。前面・背面に各1台取り付けることが可能です。用途Pit-1Gシリーズを、自立タイプにする際にスタンドと組み合わせる事が可能です。