カテゴリ

  • 制御機器(5)
  • 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
  • 日東工業
  • モノタロウ(4)
  • ニッセイ(34)
  • FSC(24)
  • 日東工器(19)
  • omron(オムロン)(18)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(13)
  • ハンマーキャスター(13)
  • 工進(8)
  • 千代田通商(8)
  • Panasonic(パナソニック)(8)
  • GEMS SENSORS(8)
  • CKD(7)
  • 岩田製作所(6)
  • ケナメタル(6)
  • 三菱電機(6)
  • 東亜DKK(6)
  • azbil(旧:山武)(6)
  • ICOM(アイコム)(5)
  • スーパーツール(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「FS-100」の検索結果

特価
本日4月19日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
L型レール(FS□・(D)ARC・FL・FK・CRB-TA用) 日東工業L型レール(FS□・(D)ARC・FL・FK・CRB-TA用)日東工業(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1セット(2本)
当日出荷から7日以内出荷
材質鉄t2.3RoHS指令(10物質対応)対応搭載可能質量(kg)60
RDK フリーアクセスフロア用基台 日東工業RDK フリーアクセスフロア用基台日東工業
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
コンピュータ室やオフィスのフリーアクセスフロアの高さに合わせてご使用ください。 レベル調整タイプ(RDK-A)は、100mmの範囲で高さ調整が可能です。(但し-□2FSAのタイプの調整範囲は50mmです。)
材質塗装色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応耐震荷重兵庫県南部地震波100%(818gal)620kg許容静荷重(kg)800
転倒防止板 日東工業転倒防止板日東工業
47,980税込52,778
1セット
翌々日出荷
材質鉄t4.5塗装色ブラック外形寸法W(mm)200RoHS指令(10物質対応)対応
山型レール(FS□・(D)ARC・FL・FK用) 日東工業山型レール(FS□・(D)ARC・FL・FK用)日東工業
6,798税込7,478
1セット(2本)
5日以内出荷
塗装色ペールホワイト材質鉄t2.3RoHS指令(10物質対応)対応
連結金具セット 日東工業連結金具セット日東工業
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
材質RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルトレイ(奥行用) 日東工業ケーブルトレイ(奥行用)日東工業
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
材質鉄t1.6塗装色ブラック外形寸法W(mm)80外形寸法H(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応
RD461 床下空調ファン 日東工業RD461 床下空調ファン日東工業
149,800税込164,780
1台
4日以内出荷
塗装色ブラック塗装(N1)適合機種FSS90・100・110FSST90・100・110FSG100・110FSシリーズD900以上で-2ME仕様定格電圧(V)AC100定格電流(A)2.9/3.4定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)290/340呼称3U最大風量(m3/min)14.0/13.4起動電流(A)48以下騒音レベル(dB(A))約68最大静圧(Pa)480/525