カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- 日東工業
- オカムラ(岡村製作所)(1,075)
- コクヨ(21)
- omron(オムロン)(9)
- 東日製作所(9)
- 3M(スリーエム)(8)
- NS(日進工具)(8)
- ホームテイスト(8)
- エスコ(7)
- TDK(7)
- ゴールドメダル(6)
- ラスタバナナ(5)
- メディアカバーマーケット(5)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(4)
- サンワサプライ(4)
- スリーエッチ(4)
- 日研工作所(4)
- BOLL(4)
- ALBA(アルバ)(4)
- オリエンタルモーター(3)
- ブランドをもっと見る
「NX5」の検索結果

NX・NX-D・NX-G スリムサーキットブレーカ 協約サイズ
日東工業¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷付属品取付金具寸法A(mm)25寸法D(mm)78寸法B(mm)95寸法C(mm)60端子構造線押え端子 M5接続可能電線(mm2)Φ1.6~8過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続可適合圧着端子R2-5~R5.5-5、8-5NS(JST)、R8-5S(NTM)フレーム(AF)50
NX・NX-D・NX-G スリムサーキットブレーカ 漏電表示付
日東工業¥7,398~税込¥8,138~1個3日以内出荷から6日以内出荷付属品取付金具質量(kg)0.16寸法A(mm)25寸法D(mm)78寸法B(mm)95寸法C(mm)60高速形動作時間(sec)0.1以内端子構造線押え端子 M5接続可能電線(mm2)Φ1.6~8漏電表示方式電子式、LED表示過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続不可適合圧着端子R2-5~R5.5-5、8-5NS(JST)、R8-5S(NTM)フレーム(AF)50適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
電源サブラック RD86-L 背面出力タイプ
日東工業¥49,980税込¥54,9781個9日以内出荷15A抜止形コンセント出力仕様2PE付15A 5ヶ口(ダブルコンセント10ヶ口)単相2線 電圧100VNX52A 2P20A安全ブレーカ電源プラグコード付材質鉄質量(kg)6規格JIS外形寸法D(mm)325外形寸法W(mm)482.5外形寸法H(mm)50塗装色ペールホワイト(10YR8.5/0.5)