カテゴリ
- 防災用品(3)
絞り込み
ブランド
- 日東工業
- Panasonic(パナソニック)(10)
- Nito(2)
「WK4322」の検索結果

充電コネクター収納キャビネット Pit-C2 コンセントなし
日東工業¥19,980~税込¥21,978~1台15日以内出荷車載充電ケーブルのコネクターをコンセントと共に収納可能。充電コネクターを引っ掛けるだけなのでワンタッチで取り付け・取り外しが可能です。施錠もできるコンパクトなキャビネットです。パナソニック WK4322シリーズ・WK4311シリーズに適合した取り付けスペースがあります。(コンセントは内蔵していません)用途EV自動車の車載充電ケーブルのコネクターをコンセントと共に収納します。コンセントなし
充電コネクター収納キャビネット Pit-1G 壁掛タイプ(コンセントなし)
日東工業¥52,980税込¥58,2781台15日以内出荷車載充電ケーブルのコネクターとコントロールボックスを、コンセントと共にまるっと収納できるキャビネットです。充電コネクターはコネクターホルダーにしっかりと収納できます。車載充電ケーブルのコントロールボックスは専用ホルダーでスマートに収納できます。フックは長いケーブルにも充分な強度。ケーブル部分はフックにかけることができます(内部に収納できません)。外壁等に設置済みのEV用コンセントパナソニックWK4322・WK4311シリーズに適合する後付け型のキャビネットです。屋内・屋外設置可能で片付けもラクラク!盗難・盗電の心配もない!スタイリッシュなデザイン!。3桁のダイヤル式で任意の番号に設定が可能です。用途車載充電ケーブルのコネクターを既設コンセントと共に収納したします。施錠もできるコンパクトなキャビネットです。コンセントなし鍵ダイヤル錠(3桁)
充電コネクター収納キャビネット Pit-C2 コンセント付
日東工業¥27,980~税込¥30,778~1台6日以内出荷から15日以内出荷車載充電ケーブルのコネクターをコンセントと共に収納可能。充電コネクターを引っ掛けるだけなのでワンタッチで取り付け・取り外しが可能です。施錠もできるコンパクトなキャビネットです。コンセントは一般社団法人日本配線システム工業会JWDS-0033に準拠したEV・PHV充電用電源プラグに対応しています。用途EV自動車の車載充電ケーブルのコネクターをコンセントと共に収納します。仕様内臓コンセント仕様:パナソニック EVコンセント200V用 WK4322Sコンセント200V