カテゴリ

  • 制御機器(54)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
絞り込み
ブランド
  • 日東工業
  • モノタロウ(1)
  • MAZDA(マツダ)(210)
  • SMC(125)
  • アカギ(100)
  • エスコ(82)
  • ミツビシ(73)
  • BIGM(丸山製作所)(60)
  • ニッサン(54)
  • 三菱ふそう(38)
  • 椿本バルクシステム(36)
  • テンパール工業(29)
  • 三菱電機(26)
  • トヨタ(25)
  • INAX(LIXIL)(23)
  • 河村電器産業(23)
  • BOURNS(23)
  • YAMAHA(ヤマハ)(23)
  • Panasonic(パナソニック)(21)
  • SAMTEC(21)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a-103」の検索結果

特価
本日4月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
54件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NE-CX サーキットブレーカ(協約型)モデルチェンジ品 日東工業NE-CX サーキットブレーカ(協約型)モデルチェンジ品日東工業(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から7日以内出荷
高性能化、環境負荷削減、軽量化、カセット付属化
用途サーキットブレーカ過電流引きはずし方式完全電磁式逆接続適合JIS規格JIS C 8201-2-1Ann2
ルーバー交換用フィルタ 日東工業ルーバー交換用フィルタ日東工業
7,198税込7,918
1セット(10枚)
当日出荷から5日以内出荷
GE 漏電ブレーカ(経済形) Eシリーズ 表面形 日東工業GE 漏電ブレーカ(経済形) Eシリーズ 表面形日東工業
24,980税込27,478
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用寸法C(mm)68接続方式表面形過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続不可寸法HM4適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
ブレーカー 日東工業ブレーカー日東工業
11,980税込13,178
1個
当日出荷から25日以内出荷
NE サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ 表面形 日東工業NE サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ 表面形日東工業
13,980税込15,378特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
寸法C(mm)68接続方式表面形過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
NA-PS I pIug(協約形プラグインユニット・アイセーバ用) 日東工業NA-PS I pIug(協約形プラグインユニット・アイセーバ用)日東工業
2,998税込3,298
1個
当日出荷から7日以内出荷
寸法B(mm)125寸法C(mm)62
NE-PS プラグインユニット付サーキットブレーカ 日東工業NE-PS プラグインユニット付サーキットブレーカ日東工業
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷から16日以内出荷
用途モータ保護兼用付属品端子カバー寸法D(mm)80寸法B(mm)125寸法C(mm)62逆接続不可適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2・JIS C 8211 Ann2
標準動力分電盤 日東工業標準動力分電盤日東工業(1件のレビュー)
72,980税込80,278
1台
5日以内出荷から7日以内出荷
種類標準分電盤分岐ブレーカ種類サーキットブレーカ分岐ブレーカ容量NE53C3P30A
アイセーバ標準動力分電盤 日東工業アイセーバ標準動力分電盤日東工業
71,980税込79,178
1台
5日以内出荷から7日以内出荷
種類標準分電盤分岐ブレーカ種類サーキットブレーカ分岐ブレーカ容量NE53CPS3P30A
普及型エンクローズブレーカ 日東工業普及型エンクローズブレーカ日東工業
24,980税込27,478
1台
4日以内出荷から14日以内出荷
感震機能付サーキットブレーカー 日東工業感震機能付サーキットブレーカー日東工業
32,980税込36,278
1個
4日以内出荷
定格電圧(V)AC100、AC200(両用)極数・素子数3P3E
NBE サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ 裏面形 日東工業NBE サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ 裏面形日東工業
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
付属品端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ接続方式裏面形過電流引きはずし方式完全電磁逆接続適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
WEB 防水・防塵形エンクローズブレーカ 日東工業WEB 防水・防塵形エンクローズブレーカ日東工業
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷から14日以内出荷
極数・素子数3P色(マンセル値)ライトベージュ色(5Y7/1)LB色(日塗工F25-70B)材質(キャビネット)
NT・NTS ノントリップスイッチ 日東工業NT・NTS ノントリップスイッチ日東工業
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
ハンドルロック 日東工業ハンドルロック日東工業(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット(10個)
当日出荷から5日以内出荷
ハンドルにはめ込むことにより、操作禁止を表示します。
仕様ハンドルロツク
引込開閉器盤 日東工業引込開閉器盤日東工業
27,980税込30,778
1台
5日以内出荷
種類標準分電盤
NBE サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ 埋込形 日東工業NBE サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ 埋込形日東工業
25,980税込28,578
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
付属品端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ接続方式埋込形過電流引きはずし方式完全電磁逆接続適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
NBE-PL プラグインユニット付サーキットブレーカ(経済形) 日東工業NBE-PL プラグインユニット付サーキットブレーカ(経済形)日東工業
21,980税込24,178
1個
4日以内出荷から14日以内出荷
NBE-PH・NE-PH・NE-SPH プラグインユニット付サーキットブレーカ(経済形) 日東工業NBE-PH・NE-PH・NE-SPH プラグインユニット付サーキットブレーカ(経済形)日東工業
24,980税込27,478
1個
4日以内出荷から14日以内出荷
ブレーカ補修パーツ 端子ねじ 日東工業ブレーカ補修パーツ 端子ねじ日東工業(1件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷から6日以内出荷
セット内容1コ入
外部操作ハンドル 日東工業外部操作ハンドル日東工業
3,998税込4,398
1個
当日出荷から5日以内出荷
NE-CXPS プラグインユニット付サーキットブレーカ 日東工業NE-CXPS プラグインユニット付サーキットブレーカ日東工業
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
アイセーバ(協約形プラグイン電灯、動力盤)用分岐ブレーカ
用途プラグインユニット付サーキットブレーカ仕様アンペアフレーム:100AF、負荷側:圧着端子用 M8構造端子/電源側:プラグイン端子定格絶縁電圧(V)AC250/DC125定格電流(A)100保護機能過負荷・短絡 モータ保護兼用過電流引出方法熱電-電磁式定格遮断容量(kA)JIS(Icu) AC200V:5、JIS(Icu)DC125V:2.5極数・素子数3P3E適合圧着端子R5.5-8~CB60-8外形寸法(横×縦×深さ)(mm)75×146×80
屋外用引込分岐盤 日東工業屋外用引込分岐盤日東工業
97,980税込107,778
1台
5日以内出荷
種類標準分電盤
屋外用引込計器盤/端子台付 日東工業屋外用引込計器盤/端子台付日東工業
98,980税込108,878
1台
5日以内出荷
縦(mm)800横(mm)500深さ(mm)200種類標準分電盤
アイセーバ 電灯・動力分電盤 日東工業アイセーバ 電灯・動力分電盤日東工業
189,800税込208,780
1台
5日以内出荷から7日以内出荷
種類標準分電盤
主開閉器盤 日東工業主開閉器盤日東工業
72,980税込80,278
1台
5日以内出荷
深さ(mm)160種類標準分電盤
引込分岐盤 日東工業引込分岐盤日東工業
87,980税込96,778
1台
5日以内出荷
種類標準分電盤
引込計器盤 日東工業引込計器盤日東工業
62,980税込69,278
1台
5日以内出荷
深さ(mm)200種類標準分電盤
引込計器盤/端子台付 日東工業引込計器盤/端子台付日東工業
96,980税込106,678
1台
5日以内出荷
縦(mm)800横(mm)500深さ(mm)200種類標準分電盤
屋外用引込開閉器盤 日東工業屋外用引込開閉器盤日東工業
39,980税込43,978
1台
5日以内出荷
種類標準分電盤
屋外用主開閉器盤 日東工業屋外用主開閉器盤日東工業
76,980税込84,678
1台
5日以内出荷
種類標準分電盤
PC-TM 延長用サーミスタ 日東工業PC-TM 延長用サーミスタ日東工業
9,698税込10,668
1台
5日以内出荷
適合機種PC-53(-2)・103(-2)・2.3-2用、PC-53T(-2)・103T(-2)・203T-2用、(S)OPC-53(A)・203-2(A)用長さ(m)2RoHS指令(10物質対応)対応
協約形プラグイン小型動力分電盤 日東工業協約形プラグイン小型動力分電盤日東工業
79,980税込87,978
1台
5日以内出荷
種類標準分電盤主幹ブレーカ種類サーキットブレーカ分岐ブレーカ種類サーキットブレーカ分岐ブレーカ容量NX53PS3P30A
屋外用引込計器盤 日東工業屋外用引込計器盤日東工業
64,980税込71,478
1台
5日以内出荷
深さ(mm)200種類標準分電盤
二種耐熱分電盤 日東工業二種耐熱分電盤日東工業
229,800税込252,780
1個
4日以内出荷から60日以内出荷
NE-PL プラグインユニット付サーキットブレーカ(協約形) 日東工業NE-PL プラグインユニット付サーキットブレーカ(協約形)日東工業
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷から19日以内出荷
感震機能付サーキットブレーカ 日東工業感震機能付サーキットブレーカ日東工業
27,980税込30,778
1個
4日以内出荷
仕様モータ保護兼用●遮断時間:3分/1分/即時 切替●リセット入力: 無電圧a接点 DC5V 0.1A適合規格JIS C 8201-2-1 Ann2・JIS C 8211 Ann2定格電圧(V)AC100-200両用表示感震遮断表示:地震波感知により遮断した場合、ブレーカ投入時ランプが橙色に点灯感度動作感度:震度5強相当・250gal周期0.3s、0.5s、0.7sにて動作・ 80gal周期0.3s、0.5s、0.7sおよび250gal周期0.1sにて不動作外形寸法D(mm)78保護機能感震・過負荷・短絡・モータ保護兼用相線式3Φ3W・1Φ3W・1Φ2W外形寸法A(mm)100外形寸法B(mm)98逆接続不可警報出力ブザー鳴動・電源ランプ点滅中のみ警報出力、無電圧接点 DC30V 20mA外形寸法C(mm)60極数・素子数3P3E警報の表示ブザー:鳴動、ランプ:赤点滅取付寸法F(mm)25取付寸法G(mm)84取付寸法H(mm)M4
NE-PH プラグインユニット付サーキットブレーカ(協約形) 日東工業NE-PH プラグインユニット付サーキットブレーカ(協約形)日東工業
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷から14日以内出荷
i plug(中・高容量用プラグインユニット・アイパワー用) 日東工業i plug(中・高容量用プラグインユニット・アイパワー用)日東工業
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
急な仕様変更へも迅速に対応できます。 i plugは協約形50~100AF、経済形50~400AFの各種ブレーカに対応しています。 i plugパネルカット高さの異なるPLタイプとPHタイプの2種類を用意しています。
幹線分岐盤 日東工業幹線分岐盤日東工業
65,980税込72,578
1台
7日以内出荷
種類標準分電盤