カテゴリ
- 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
- 日東工業
- 三ツ星ベルト(22)
- TP-LINK(17)
- RIDGID(日本エマソン)(15)
- 富士変速機(9)
- Nikon(ニコン)(6)
- スバル(5)
- SWAGE-LINE(5)
- ABB(5)
- StarTech.com(5)
- エスコ(4)
- エレコム(4)
- ホンダ(4)
- IKO(日本トムソン)(4)
- タナカ(4)
- KITACO(4)
- TRUSCO(3)
- ニッタ(3)
- Jabra(3)
- ブランドをもっと見る
「af45」の検索結果

GE-CX 漏電ブレーカ(協約型)モデルチェンジ品
日東工業¥9,698税込¥10,6681個当日出荷から7日以内出荷高性能化、環境負荷削減、軽量化、カセット付属化用途漏電ブレーカ保護機能漏電・過負荷・短絡 モータ保護兼用高速形動作時間(sec)0.1以内過電流引きはずし方式完全電磁式逆接続不可定格使用電圧(AC V)100-200両用適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2定格遮断容量(kA)(100VAC)JIS(Icu):5定格遮断容量(kA)(200VAC)JIS(Icu):5
GE 漏電ブレーカ(協約形) EシリーズCタイプ 表面形
日東工業(3件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981台当日出荷から4日以内出荷定格電圧(V)AC100、AC200(両用)寸法D(mm)78寸法B(mm)98寸法C(mm)60接続方式表面形保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用高速形動作時間(sec)0.1以内基準周囲温度(℃)40適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2・JIS C 8222 Ann2
GE-PS プラグインユニット付漏電ブレーカ
日東工業¥10,980税込¥12,0781個4日以内出荷から21日以内出荷付属品端子カバー定格電圧(V)AC100、AC200(両用)寸法D(mm)80寸法B(mm)146寸法C(mm)62保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用高速形動作時間(sec)0.1以内逆接続不可適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2・JIS C 8222 Ann2