カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- 日東工業
- シグマ光機(3)
- SMC(2)
- テンパール工業(2)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- TOTIME(1)
「al40-03-a」の検索結果
特価

NK58WNX 単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ(協約形)AL付(警報スイッチ)
日東工業¥11,980税込¥13,1781台16日以内出荷警報スイッチ A(AL)付用途ブレーカがトリップ動作したときのみ、電気的に表示するスイッチです。カバーブレーカ:白色電圧定格不足過:AC120、欠相保護機能 定格操作:AC135容量定格遮断:5(KA JIS(Icu) AC100/200V)寸法外径:75×98×78(60)(ヨコ×タテ×フカサ)適合規格JIS C 8201-2-1 Ann2 JIS C 8211 Ann2方式過電流引外し:完全電磁式定格電流(A)40保護機能過負荷・短絡 単3中性線欠相保護兼用相線式単相三線端子構造線押え端子 M5逆接続不可極数・素子数3P2E定格使用電圧(V)100/200(単3)(AC)定格過電圧動作時間(秒)0.5以内