カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • 日東工業
  • SMC(5)
  • 横田機工(5)
  • 光精軌工業(4)
  • 南口精工(3)
  • NTN(エヌティーエヌ)(2)
  • LAMP(スガツネ工業)(2)
  • 大陽ステンレススプリング(2)
  • ハードロック工業(1)
  • 冨士精密(1)
  • エバオン(1)
  • 岩崎産業(1)
  • StarTech.com(1)
  • Seeed Studio(1)
  • 鈴木製鋸(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「an11 sus」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレス屋外用窓付自立制御盤キャビネット 日東工業

    ステンレス屋外用窓付自立制御盤キャビネット

    日東工業
    399,800税込439,780
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    メーターパネルは深さ方向にスライドできますので、深さ調整が可能です。メーターパネルの開閉には、平面ハンドル(H-11AN)を使用しています。
    有効深さX(mm)325塗装色ライトベージュ(5Y7/1)材質ステンレス(SUS304)寸法H(mm)540寸法D(mm)83寸法W(mm)107寸法Z(mm)210ハンドルステンレス防水平面ハンドル(H-87S)寸法P(mm)596寸法Y(mm)470保護等級IP44寸法M(mm)520寸法J(mm)692寸法A1(mm)704寸法U(mm)183寸法V(mm)101寸法A2(mm)638寸法A3(mm)470寸法C1(mm)372寸法C2(mm)244寸法C3(mm)33寸法F1(mm)562設置場所屋外用寸法R1(mm)60寸法R2(mm)107RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:2基台:3メーターパネル(鉄製):2.3ブラインドベース:1.5扉形式片扉有効深さX1(mm)272取付基板鉄製2.3mm
  • STB・STS ステンレス盤用キャビネット 露出型 日東工業

    STB・STS ステンレス盤用キャビネット 露出型

    日東工業
    42,980税込47,278
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    塗装色ヘアーライン仕上(塗装なし)材質ステンレス(SUS304)ハンドル平面ハンドル小 (H-11AN)(キーNo.N200)保護等級IP2XD設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.2前面枠:1.5扉形式片扉