カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- 日東工業
- モノタロウ(1)
- オーム電機[配線パーツ](11)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(2)
- MARWI(2)
- 日本バイリーン(1)
- 金井重要工業(1)
- エスティジェイ(1)
- 新北九州工業(1)
- Seeed Studio(1)
- Euro-Locks a Lowe & Fletcher group Company(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「apiste」の検索結果

ペルクール(電子クーラ)小型高効率タイプ
日東工業¥279,800税込¥307,7801台4日以内出荷付属品取付ねじ、ホースクランプ、取扱説明書、端子台コネクタ、排水ホース仕様屋内用色本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1)規格IP5X定格電圧(V)AC100~240(単相)使用温度(℃)0~+50定格周波数(Hz)50/60温度設定範囲(℃)+37~+50RoHS指令(10物質対応)対応警報温度設定範囲(℃)+42~+55
PCA-A ペルクール(電子クーラ)小型高効率タイプ
日東工業¥169,800税込¥186,7801台翌日出荷付属品取付ねじホースクランプ取扱説明書端子台コネクタ排水ホース質量(kg)6.4定格電圧(V)AC100-240使用温度(℃)0~50定格電流(A)0.71/0.4定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)70寸法(縦×横×深さ)(mm)275×190×167塗装色ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)日塗工 F25-70B起動電流(A)3.3/2.7騒音レベル(dB(A))約63温度設定範囲(℃)37~50冷却能力(W)100RoHS指令(10物質対応)対応警報温度設定範囲(℃)42~55