カテゴリ

  • 制御機器(9)
絞り込み
ブランド
  • 日東工業
  • モノタロウ(5)
  • オカムラ(岡村製作所)(235)
  • SHIMANO(シマノ)(57)
  • KANA(片山チエン)(53)
  • CKD(36)
  • ヨコヅナ(16)
  • ALBA(アルバ)(14)
  • P・O・Pプロダクツ(14)
  • 宇佐美工業(12)
  • イマオコーポレーション(10)
  • AFAM(アファム)(9)
  • モートーン(9)
  • NTN(エヌティーエヌ)(8)
  • サンワサプライ(8)
  • DAIKEN(旧:大建工業)(7)
  • エスコ(6)
  • カクダイ(6)
  • 椿本チエイン(6)
  • brembo(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b-98」の検索結果

関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Bタイプ盤用キャビネット 両扉 日東工業Bタイプ盤用キャビネット 両扉日東工業
58,980税込64,878
1面
翌々日出荷から6日以内出荷
耐久性に優れた粉体塗装を採用。基板は機器の取付けに便利な方眼目盛付。扉の取り外しなど施工性に優れています。
仕様露出形材質ハンドル平面ハンドル保護等級IP2XC扉開閉方式両開材質(基板)木製基板厚(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
ルーバー交換用フィルタ 日東工業ルーバー交換用フィルタ日東工業
5,798税込6,378
1セット(10枚)
当日出荷から5日以内出荷
NE-C サーキットブレーカ(協約形) 日東工業NE-C サーキットブレーカ(協約形)日東工業(27件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から5日以内出荷
仕様モーター保護兼用寸法D(mm)78寸法B(mm)98寸法C(mm)60接続方式さし込形基準周囲温度(℃)40逆接続適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2・JIS C 8211 Ann2
GE 漏電ブレーカ(協約形) EシリーズCタイプ 表面形 日東工業GE 漏電ブレーカ(協約形) EシリーズCタイプ 表面形日東工業(3件のレビュー)
6,898税込7,588
1台
当日出荷から5日以内出荷
保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用定格電圧(V)AC100、AC200(両用)寸法D(mm)78寸法B(mm)98寸法C(mm)60接続方式表面形高速形動作時間(sec)0.1以内基準周囲温度(℃)40適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2・JIS C 8222 Ann2
DS 切替開閉器 日東工業DS 切替開閉器日東工業(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から4日以内出荷
定格絶縁電圧(V)500逆接続寸法HM4定格使用電圧(AC V)460定格使用電圧(DC V)125
GP-N・GK-N 単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ 日東工業GP-N・GK-N 単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ日東工業(2件のレビュー)
21,980税込24,178
1個
当日出荷から4日以内出荷
極数・素子数3P2E定格電圧(V)AC100/AC200(単3)保護機能漏電・過負荷・短絡・単3中性線欠相保護兼用相線式1Φ3W高速形動作時間(sec)0.1以内
NT・NTS ノントリップスイッチ 日東工業NT・NTS ノントリップスイッチ日東工業
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
GK-WN・GE-N 分散型電源システム用 単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ 日東工業GK-WN・GE-N 分散型電源システム用 単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ日東工業(2件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
極数・素子数3P3E定格電圧(V)AC100/AC200(単3)保護機能漏電・過負荷・短絡・単3中性線欠相保護兼用相線式1Φ3W高速形動作時間(sec)0.1以内逆接続