カテゴリ
- 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
- 日東工業
- モノタロウ(1)
- CKD(32)
- ヨコヅナ(17)
- P・O・Pプロダクツ(15)
- 宇佐美工業(12)
- 大阪サニタリー(9)
- 椿本チエイン(6)
- ヤンマー(6)
- SWAGE-LINE(6)
- 水本機械製作所(5)
- INAX(LIXIL)(5)
- NTN(エヌティーエヌ)(4)
- カクダイ(4)
- TRUSCO(4)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- バンドー化学(4)
- ベン(4)
- ミズタニ(4)
- 三ツ星ベルト(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「b146」の検索結果

Bタイプ盤用キャビネット
日東工業(2件のレビュー)¥24,980~税込¥27,478~1面翌日出荷から6日以内出荷耐久性に優れた粉体塗装を採用。基板は機器の取付けに便利な方眼目盛付。扉の取り外しなど施工性に優れています。仕様露出形材質鉄ハンドル平面ハンドル材質(基板)木基板厚(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
B 盤用キャビネット 露出型(深さ140mm) 木製基板付
日東工業¥22,980~税込¥25,278~1個翌日出荷から22日以内出荷有効深さX(mm)108塗装色ライトベージュ(5Y7/1)仕様露出形材質鉄寸法P(mm)49保護等級IP2XD扉開閉方式片扉設置場所屋内用材質(基板)木製15mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)ボデー:1.6扉:1.6前面枠:1.6
B-L 熱機器収納キャビネット(木製基板付)
日東工業¥33,980~税込¥37,378~1個翌日出荷から7日以内出荷両側面、扉面の3面に換気口を設け放熱効果を高めています。安定器400W・1000Wをそれぞれ12個まで収納できます。ボデー・扉に換気扇取付金具の取付けが可能です。材質鉄保護等級IP2XC設置場所屋内用材質(基板)木製15mmRoHS指令(10物質対応)対応
B-LS 熱機器収納キャビネット・扉換気口なしタイプ(木製基板付)
日東工業¥29,980~税込¥32,978~1個翌日出荷から7日以内出荷扉表面への機器取付けを配慮した「扉換気口がないタイプ」のキャビネットです。ボデーに換気扇取付金具の取付けが可能です。仕様扉換気口なしタイプ、低ホルムアルデヒド性能塗装:塩水噴霧1000h、耐酸・アルカリ性120h材質鉄規格CA(CA100、CA-G04)保護等級IP2XC設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応取付基板木製基板(15mm)
GE-PS プラグインユニット付漏電ブレーカ
日東工業¥8,498~税込¥9,348~1個4日以内出荷から21日以内出荷付属品端子カバー定格電圧(V)AC100、AC200(両用)寸法D(mm)80寸法B(mm)146寸法C(mm)62保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用高速形動作時間(sec)0.1以内逆接続不可適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2・JIS C 8222 Ann2