カテゴリ

  • 制御機器(18)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • 日東工業
  • KANA(片山チエン)(21)
  • 三菱ふそう(21)
  • 岩田製作所(15)
  • フエニックス・コンタクト(14)
  • SMC(13)
  • BIGM(丸山製作所)(8)
  • MICROCHIP(6)
  • MAZDA(マツダ)(4)
  • 電成興業(3)
  • イスカル(2)
  • カブト工業(2)
  • コノエ(2)
  • タカチ電機工業(2)
  • 東京発条製作所(2)
  • AFAM(アファム)(2)
  • SPARKFUN(2)
  • 泉精器製作所(1)
  • イマオコーポレーション(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(16)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b16-44」の検索結果

関連キーワード
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • OA型屋外用小型ボックス 木製基板付 日東工業

    OA型屋外用小型ボックス 木製基板付

    日東工業(4件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1面
    当日出荷から4日以内出荷
    モデルチェンジによりIP性能、セキュリティ性が向上し、高機能を実現! IP性能が向上します。(IP23C → IP44) ハンドルはキーNo.N200に対応した新ハンドル採用します。 内蝶番の採用により、いたずらを防止します。
    板厚(mm)(扉)1.2/(ボデー)1.2保護等級IP44扉開閉方式片開設置場所屋外塗装粉体塗装RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bタイプ盤用キャビネット 日東工業

    Bタイプ盤用キャビネット

    日東工業(2件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1面
    翌日出荷から6日以内出荷
    耐久性に優れた粉体塗装を採用。基板は機器の取付けに便利な方眼目盛付。扉の取り外しなど施工性に優れています。
    仕様露出形材質ハンドル平面ハンドル材質(基板)基板厚(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • CHB-A型コントロールボックス 日東工業

    CHB-A型コントロールボックス

    日東工業(2件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1面
    当日出荷から4日以内出荷
    キャッチの採用で扉の開閉がスムーズに! 接地端子は黄銅製のねじを使用しています。 鉄製基板の固定はねじの突出が少ないナットホルダー式を採用しています。
    仕様パッキン付板厚(mm)(扉)1.6/(ボデー)1.2ハンドルスナップラッチ(ステンレス製)保護等級IP4X扉開閉方式片開設置場所屋内塗装粉体塗装材質(基板)材質(ボックス)RoHS指令(10物質対応)対応
  • B 盤用キャビネット 露出型(深さ160mm) 木製基板付 日東工業

    B 盤用キャビネット 露出型(深さ160mm) 木製基板付

    日東工業
    19,980税込21,978
    1個
    翌日出荷から5日以内出荷
    仕様露出形材質寸法P(mm)49設置場所屋内用有効深さX(mm)128
  • OR・ORB屋外用制御盤キャビネット(深さ160mm) 日東工業

    OR・ORB屋外用制御盤キャビネット(深さ160mm)

    日東工業
    19,980税込21,978
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    仕様水切構造防塵、防水パッキン付材質深さ(mm)160ハンドル防水平面ハンドル(H-85) (キーNo.N200)保護等級IP44寸法C1(mm)182設置場所屋外用RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6ボデー:1.6
  • B-L 熱機器収納キャビネット(木製基板付) 日東工業

    B-L 熱機器収納キャビネット(木製基板付)

    日東工業
    19,980税込21,978
    1個
    翌日出荷から7日以内出荷
    両側面、扉面の3面に換気口を設け放熱効果を高めています。安定器400W・1000Wをそれぞれ12個まで収納できます。ボデー・扉に換気扇取付金具の取付けが可能です。
    材質保護等級IP2XC設置場所屋内用材質(基板)木製15mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RA・RAB 制御盤キャビネット(深さ160mm) 日東工業

    RA・RAB 制御盤キャビネット(深さ160mm)

    日東工業(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    性能塗装:塩水噴霧1000h、耐酸・アルカリ性120h材質規格CA(CA100、CA-G04)深さ(mm)160ハンドル防水平面ハンドル(H-85) (キーNo.N200:1コ)RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6、ボデー:1.6
  • 盤用キャビネット 露出形 奥行160mm(片扉) 日東工業

    盤用キャビネット 露出形 奥行160mm(片扉)

    日東工業
    23,980税込26,378
    1個
    4日以内出荷から11日以内出荷
    豊富な機種により幅広いニーズに対応する盤用キャビネットです。ハンドル部の機能・デザインに優れています。扉の取外しなど施工性に優れています。
    材質スチールライトベージュ塗装(5Y7/1)(日塗工J25-70B)奥行(mm)160有効深さ(mm)128RoHS指令(10物質対応)対応
  • STB・STS ステンレス盤用キャビネット 露出型 日東工業

    STB・STS ステンレス盤用キャビネット 露出型

    日東工業
    55,980税込61,578
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    材質ステンレス(SUS304)ハンドル平面ハンドル小 (H-11AN)(キーNo.N200)保護等級IP2XD塗装色ヘアーライン仕上(塗装なし)設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.2前面枠:1.5扉形式片扉
  • B-LS 熱機器収納キャビネット・扉換気口なしタイプ(木製基板付) 日東工業

    B-LS 熱機器収納キャビネット・扉換気口なしタイプ(木製基板付)

    日東工業
    18,980税込20,878
    1個
    翌日出荷から7日以内出荷
    扉表面への機器取付けを配慮した「扉換気口がないタイプ」のキャビネットです。ボデーに換気扇取付金具の取付けが可能です。
    仕様扉換気口なしタイプ、低ホルムアルデヒド性能塗装:塩水噴霧1000h、耐酸・アルカリ性120h材質規格CA(CA100、CA-G04)保護等級IP2XC設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応取付基板木製基板(15mm)
  • SORB ステンレス屋外用制御盤キャビネット(水切・防塵・防水パッキン付) 日東工業

    SORB ステンレス屋外用制御盤キャビネット(水切・防塵・防水パッキン付)

    日東工業
    56,980税込62,678
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    ステンレスにライトベージュ塗装しているため「もらい錆」を防ぎます。
    材質ステンレス(SUS304)ハンドルステンレス防水平面ハンドル(H-85S)(キーNo.N200)保護等級IP44塗装色ライトベージュ(5Y7/1)設置場所屋外用RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.5扉形式片扉取付基板木製15mm
  • 熱機器収納キャビネット 奥行160mm(片扉) 日東工業

    熱機器収納キャビネット 奥行160mm(片扉)

    日東工業
    23,980税込26,378
    1個
    4日以内出荷
    豊富な種類により幅広いニーズに対応する熱機器収納キャビネットです。
    材質スチールライトベージュ塗装(5Y7/1)(日塗工 E25-70B)奥行(mm)160有効深さ(mm)128RoHS指令(10物質対応)対応
  • ORZ形屋外用キャビネット 日東工業

    ORZ形屋外用キャビネット

    日東工業
    28,980税込31,878
    1台
    8日以内出荷から13日以内出荷
    仕様屋外用材質本体:鉄設置場所屋外RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉1.6、ボデー1.6
  • PCM コン柱用金具 日東工業

    PCM コン柱用金具

    日東工業
    2,798税込3,078
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    コンクリート柱にプラボックスを取付ける場合にご利用下さい。
    仕様幅20mm以下のバンド用セット内容金具2本、取付ねじ材質表面処理溶融亜鉛スズ合金めっき板厚(mm)3(PCM-0:2.3)適合バンド幅(mm)20以下RoHS指令(10物質対応)対応
  • PKM 仮設用金具 日東工業

    PKM 仮設用金具

    日東工業
    2,298税込2,528
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    プラボックスの仮設取付け、壁面への取付けにご利用ください。
    材質表面処理溶融亜鉛スズ合金めっき
  • BDS-B 盤用スペースダクト 日東工業

    BDS-B 盤用スペースダクト

    日東工業
    18,980税込20,878
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    ダクトの背面部がありませんので、配線後の施工も可能です。
    用途前面パネルの取り外しが簡単にでき、配線作業や保守、点検が容易です。上下左右面にねじなどの突起物がありませんので、分電盤を複数並べて使用することができます。キャビネット取付用ねじ付材質板厚(mm)【ボデー】1.6【前面パネル】1.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 標準制御盤 日東工業

    標準制御盤

    日東工業
    74,980税込82,478
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    種類制御盤電圧(V)200(三相3線式)表面処理粉体塗装色(マンセル値)ライトベージュ塗装(5Y7/1)主幹スイッチ遮断器+サーマルリレー
  • 直入起動盤 三相3線 GB・GC 日東工業

    直入起動盤 三相3線 GB・GC

    日東工業
    74,980税込82,478
    1台
    5日以内出荷から14日以内出荷
    種類制御盤