カテゴリ
- 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
- 日東工業
- KITO(キトー)(573)
- SMC(110)
- YAMAHA(ヤマハ)(36)
- エスコ(26)
- RIDEZ(ライズ)(11)
- 伊藤製作所(粉砕機)(10)
- IDEC(和泉電気)(9)
- カラークリエーション(7)
- KTC(6)
- スリーライン(5)
- SCHMERSAL(5)
- ラスタバナナ(5)
- Peacock(尾崎製作所)(3)
- オカムラ(岡村製作所)(3)
- MAZDA(マツダ)(3)
- TOSTEM(LIXIL)(3)
- ニッサン(3)
- Smartscan(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「be1-1」の検索結果
特価

TBE 固定式端子台(経済形)
日東工業(7件のレビュー)¥699~税込¥769~1個当日出荷から10日以内出荷Aタイプは2P~16Pまでの各端子と、両端の固定部分をまとめて一体成型したタイプです。 Bタイプは1Pユニットを重ね合わせ、両端に固定部分を備えたタイプです。仕様IECレール取付:不可取付方式直付け結線方式ネジ
PBE ポリカボックス
日東工業¥26,980税込¥29,6781個当日出荷から5日以内出荷安全性の高い二重絶縁構造です。 制御盤、リレー盤、端子盤に適しています。 取付穴はパッキンよりも外側にあり、ボデーを加工せずに取付けができます。材質ポリカーポネート樹脂カバーねじ止め式板厚(mm)(ボックス)カバー:2.5~4、ボデー:2.5~3.5保護等級IP67設置場所屋内取付基板鉄製基板(1.6mm)色(ボデー)グレー色(2.5PB9/2近似)
HCD-PT ポータブル電源用手動切替盤
日東工業¥9,990税込¥10,9891個5日以内出荷ケーブルのみ(オプション品) ポータブル電源用手動切替盤用(HCD2DS3-22BM1PT、HCD2DS3-22BE1PT)用途災害に強い住宅を実現するためポータブル電源が接続可能なケーブルを発売します。長さ(m)3定格電圧(V)125定格電流(A)15
HCD-PT ポータブル電源用手動切替盤
日東工業¥35,980税込¥39,5781台3日以内出荷ポータブル電源をつないで照明やコンセントが使用可能なホーム分電盤 ・蓄電池などの非常用電源設備が普及しにくいマンションやアパートにも施工可能です。 ・ライフスタイルに合わせてバッテリー容量など使用するポータブル電源を自由に選択可能です。 ・定置用蓄電池で行う蓄電池・パソコンの取付作業や屋外から屋内への配線作業などの電気工事が不要です。用途ポータブル電源用手動切替盤の機種の選定1外部電源の中性点に設置工事が不要な場合:HCD2DS3-22BM1PTを選定 2外部電源の中性点に設置工事が必要な場合:HCD2DS3-22BE1PTを選定寸法(mm)280(半埋込:264)色ホワイト色(N9.5)電流(A)手動切替開閉器:30定格電圧(V)100定格電流(A)外部電源用インレット:15ブレーカ外部電源用:サーキットブレーカ15A相線式単相2線式アース端子5連関連部品HP-PT ポータブル電源用手動切替盤・オプション・ケーブル定格容量(W)外部電源用インレット:1500分岐回路数100V 2P1E20A:2、100V 2P1E20A:0、分岐回路数+予備スペース:2+2盤定格(A)30
HCD-PT ポータブル電源用手動切替盤
日東工業¥41,980税込¥46,1781台5日以内出荷ポータブル電源をつないで照明やコンセントが使用可能なホーム分電盤 ・蓄電池などの非常用電源設備が普及しにくいマンションやアパートにも施工可能です。 ・ライフスタイルに合わせてバッテリー容量など使用するポータブル電源を自由に選択可能です。 ・定置用蓄電池で行う蓄電池・パソコンの取付作業や屋外から屋内への配線作業などの電気工事が不要です。用途ポータブル電源用手動切替盤の機種の選定1外部電源の中性点に設置工事が不要な場合:HCD2DS3-22BM1PTを選定2外部電源の中性点に設置工事が必要な場合:HCD2DS3-22BE1PTを選定寸法(mm)280(半埋込:264)色ホワイト色(N9.5)電流(A)手動切替開閉器:30定格電圧(V)100定格電流(A)外部電源用インレット:15ブレーカ外部電源用:漏電ブレーカ15A相線式単相2線式アース端子5連関連部品HP-PT ポータブル電源用手動切替盤・オプション・ケーブル定格容量(W)外部電源用インレット:1500分岐回路数100V 2P1E20A:2、100V 2P1E20A:0、分岐回路数+予備スペース:2+2盤定格(A)30