カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- 日東工業
- 三菱電機(11)
- バーテック(6)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- KSフィルター(4)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- EPSON(1)
- ELPA(1)
- 内外電機(1)
- 富士電機(1)
- テンパール工業(1)
- ユーボン(1)
- エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)(1)
「bh-k 1p」の検索結果

NX・NX-D・NX-G スリムサーキットブレーカ 協約サイズ
日東工業¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷付属品取付金具寸法A(mm)25寸法D(mm)78寸法B(mm)95寸法C(mm)60端子構造線押え端子 M5接続可能電線(mm2)Φ1.6~8過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続可適合圧着端子R2-5~R5.5-5、8-5NS(JST)、R8-5S(NTM)フレーム(AF)50
NE-C サーキットブレーカ(協約形)
日東工業(27件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から3日以内出荷仕様モーター保護兼用寸法D(mm)78寸法B(mm)98寸法C(mm)60接続方式さし込形基準周囲温度(℃)40逆接続可適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2・JIS C 8211 Ann2