カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- 日東工業
- モノタロウ(1)
- オーム電機[配線パーツ](4)
- タカチ電機工業(5)
- ユーボン(1)
- 内外電機(1)
- 未来工業(1)
- 東洋技研(4)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「boxtb401」の検索結果

ABH プラボックス
日東工業(3件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から4日以内出荷高い防塵・防水性能と経済性を兼ね備えた汎用タイプです。 貫通した露出金属部のない二重絶縁構造です。 取付穴はパッキンよりも外側にあり、ボデーを加工せずに取付けができます。 制御ボックス、端子ボックス、リレーボックス、中継ボックス等に適しています。材質ABS樹脂カバーねじ止め式(樹脂製)色グレー板厚(mm)【カバー】2.0~3.0、【ボデー】4.5設置場所屋内用色(マンセル値)2.5PB9/2近似取付基板鉄製基板(1.5mm)
TE ターミナルボックス
日東工業(3件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷から5日以内出荷材質鉄規格CA(CA-G04)保護等級IP3X塗装色ライトベージュ塗装(5Y7/1)LB色(日塗工L25-70B)設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)カバー:1.2、ボデー:1.2扉形式カバー:ねじ止め
ステンレスSTVC形ターミナルボックス(防塵・防水構造)
日東工業¥16,980~税込¥18,678~1個翌日出荷中継用、端子台収納用に適した小型の防塵・防水形ステンレスターミナルボックス。開口部周縁は簡易水切構造で、防塵・防水効果を高めた構造です。基板には、IECレール取付用の穴があいています。カバー止めねじは脱落防止構造です。仕様防塵・防水構造材質ステンレス(SUS304)深さ(mm)80保護等級IP55有効深さ(mm)65塗装色ミラー仕上(塗装なし)設置場所屋内・屋外兼用RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)カバー、ボデー:1扉形式カバー:ねじ止め(ステンレス製)取付基板鉄基板(溶融亜鉛めっき鋼板)(方眼目盛なし)(1.6mm)