カテゴリ

  • 制御機器(19)
  • 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
  • 日東工業
  • モノタロウ(1)
  • BAHCO(バーコ)(43)
  • BIGM(丸山製作所)(133)
  • CKD(21)
  • IDEC(和泉電気)(17)
  • KTC(10)
  • MAZDA(マツダ)(46)
  • omron(オムロン)(11)
  • SIEMENS(19)
  • カナレ電気(11)
  • ケルヒャー(10)
  • ダイキン工業(25)
  • トレード(50)
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)(84)
  • ビックス(43)
  • 伊東電機(168)
  • 岩田製作所(11)
  • 未来工業(13)
  • 神保電器(19)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(21)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bp-00003」の検索結果

特価
本日10月10日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
21件中 1~21件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • BP81-F タッチアップペイント 筆付 日東工業

    BP81-F タッチアップペイント 筆付

    日東工業(11件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1本(15mL)
    当日出荷から4日以内出荷
    キャビネット等の補正用としてご利用ください。
    種別アクリルラッカー15ml
  • 図面ホルダ 日東工業

    図面ホルダ

    日東工業
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1セット(5個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    裏面シール付です。 図面などの保管にご利用ください。 BP85-3P(-Z)はA4サイズ以下の用紙を折らずに入れることが可能です。 BP85-4PはA4ファイル(厚さ50mm、最大耐荷重2kgまで)をタテに収納可能です。
    材質ポリスチレン色透明RoHS指令(10物質対応)対応
  • 通信機器用マウントブラケット 日東工業

    通信機器用マウントブラケット

    日東工業(1件のレビュー)
    ¥17,980税込¥19,778
    1セット(20個)
    当日出荷から翌日出荷
    HUB・ルーター・モデムなどの通信機器をキャビネットの基板へ取り付ける際にご使用ください。 高さ調整機構により幅広い機器に対応します。
    材質鉄表面処理ニッケルめっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • 19型マウントユニット 日東工業

    19型マウントユニット

    日東工業
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1セット(2個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    キャビネットに19インチマウントユニットを取り付けることにより、19インチ機器の収納が可能です。 木製基板・鉄製基板に取り付けが可能です。 EIA規格に準拠しており、1U~6Uタイプがあります。 配線処理用としてラックオプション・ケーブルホルダー(RD87-2RK・3RK)の取り付けが可能です。(BP23-202UB~206UBのみ)
    材質本体:鉄色本体:ライトベージュ塗装(近似)板厚(mm)2.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • BP85 図面ホルダ 日東工業

    BP85 図面ホルダ

    日東工業(1件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷
    裏面シール付です。 図面等の保管にご利用ください。
    材質ポリスチレン色透明RoHS指令(10物質対応)対応
  • 水抜きキャップ 日東工業

    水抜きキャップ

    日東工業
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    キャビネット内の結露などにより発生した水を排水するためのキャップです。 カバーとボデーはねじ締め構造のため、穴あけ加工をするだけで簡単に取り付けができます。 金属製キャビネットの穴栓取付部(Φ20mm)をそのまま使用できます。
    セット内容1コ入材質本体:AES色本体:ライトベージュ(5Y7/1)規格IP44板厚(mm)1~4.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 分岐リード板 日東工業

    分岐リード板

    日東工業
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1セット(5個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    材質銅表面処理光沢すずめっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • BP53-S用通路用工具 日東工業

    BP53-S用通路用工具

    日東工業(3件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    材質ABS色黒RoHS指令(10物質対応)対応
  • BP11 パッキン 日東工業

    BP11 パッキン

    日東工業
    ¥8,298税込¥9,128
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    色黒長さL(m)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • 分岐取付台 日東工業

    分岐取付台

    日東工業
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1台ほか
    翌日出荷から5日以内出荷
    付属品取付ねじ付材質鋼板表面処理溶融亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • 傾斜金具 日東工業

    傾斜金具

    日東工業
    ¥5,598税込¥6,158
    1セット(30個)
    当日出荷から4日以内出荷
    端子の取り付けに制約がある場合、また同一平面に何段かの端子が並ぶ場合など、この金具を利用することにより、配線が容易に行えます。
    材質本体:鉄表面処理クロメートめっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • BP17 水抜きキャップ 日東工業

    BP17 水抜きキャップ

    日東工業
    ¥3,398税込¥3,738
    1セット(5個)
    当日出荷
    キャビネット内の結露等により発生した水を排水するためのキャップです。 カバーとボデーはねじ締め構造のため、穴あけ加工をするだけで簡単に取付けができます。 金属製キャビネットの穴栓取付部(Φ20)をそのまま使用できます。
    材質AES樹脂色ライトベージュ(5Y7/1)適合板厚(mm)1~4.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • BP53 スパイラルチューブ 日東工業

    BP53 スパイラルチューブ

    日東工業
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    翌日出荷から5日以内出荷
    電線の保護と結束が同時に行えます。 材質はポリエチレンを使用し、軽く柔軟で作業性が容易です。
    材質ポリエチレン色乳白RoHS指令(10物質対応)対応特性軽量、柔軟性
  • 19型マウントユニット用スライド台 日東工業

    19型マウントユニット用スライド台

    日東工業
    ¥14,980税込¥16,478
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    19インチマウントユニットをスライドさせるための専用オプションパーツです。 キャビネットの基板および、HUB収納キャビネット(THR)のマウントユニット取付レールに取り付けが可能です。 スライド機能により、省スペース用キャビネット選定時の作業スペースが確保できます。
    材質本体:鉄板厚(mm)2.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • 分岐リード板 (Nタイプ) スリム用 日東工業

    分岐リード板 (Nタイプ) スリム用

    日東工業
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1セット(10個)ほか
    翌日出荷から5日以内出荷
    付属品付属ねじ付(セムスなべ小ねじM6×12)RoHS指令(10物質対応)対応
  • パネル用レール 日東工業

    パネル用レール

    日東工業
    ¥1,798税込¥1,978
    1セット(2個)
    3日以内出荷から5日以内出荷
    万能パネルを扉裏面や、ボデーに取り付けの際にご利用ください。
    材質本体:鋼板表面処理溶融亜鉛めっき板厚(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • スペーサ 日東工業

    スペーサ

    日東工業
    ¥4,198税込¥4,618
    1組
    4日以内出荷から5日以内出荷
    高さ調整にご利用ください。
    仕様高さ調整用セット内容20コ入材質本体:ポリカーボネート樹脂色本体:ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • 取扱責任者ラベル 日東工業

    取扱責任者ラベル

    日東工業
    ¥2,498税込¥2,748
    1セット(10個)
    4日以内出荷
    取扱責任者の表示にご利用ください。 裏面シール付です。
    仕様裏面シール付セット内容10枚入材質本体:テトロン色地色:白、文字色:紺色表面処理ラミネート加工RoHS指令(10物質対応)対応
  • 分岐リード板 (Nタイプ) 協約形用 日東工業

    分岐リード板 (Nタイプ) 協約形用

    日東工業
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1セット(5個)ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • スリム2Pブレーカ用(NXタイプ・GXタイプ) 日東工業

    スリム2Pブレーカ用(NXタイプ・GXタイプ)

    日東工業
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1セット(10個)ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    仕様スリム2PブレーカRoHS指令(10物質対応)対応
  • スペーサLT 日東工業

    スペーサLT

    日東工業
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1セット(5個)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    バーホルダ・ラグ端子タイプの高さ調節にご利用ください。
    セット内容5コ入材質本体:変性PPERoHS指令(10物質対応)対応