カテゴリ
- 制御機器(18)
- 電気材料(4)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
絞り込み
ブランド
- 日東工業
- BIGM(丸山製作所)(216)
- ケルヒャー(74)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(74)
- MAZDA(マツダ)(49)
- ビックス(43)
- 伊東電機(25)
- IDEC(和泉電気)(22)
- エスコ(21)
- マキシンコー(19)
- 協育歯車(17)
- KTC(17)
- CKD(13)
- VISHAY(13)
- YAMAHA(ヤマハ)(13)
- omron(オムロン)(12)
- 象印マホービン(10)
- 渡辺電機工業(10)
- ムラテックKDS(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(18)
「bp-10」の検索結果

TBP 固定式電力用端子台
日東工業(1件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から5日以内出荷一種耐熱形、防爆用として使用できます。仕様IECレール取付:不可取付方式直付け定格絶縁電圧(V)600使用周囲温度(℃)-20~90結線方式ネジ材質(基台)ポリエステル樹脂耐熱区分一種耐熱形
ブランクパネル
日東工業¥16,980税込¥18,6781セット(10個)3日以内出荷から4日以内出荷各種メーター、機器などの予備パネルカットや不要になったパネルカットのブラインドにご利用ください。 各メーカー(三菱電機(株)、東洋計器(株)、富士電機(株)など)のメーターに適用可能です。付属品フランジナット2コ材質鋼板色黒板厚(mm)1.6
基台用スペーサ
日東工業¥3,298~税込¥3,628~1セット(40個)ほか4日以内出荷基台などの水平出しを行うためのステンレス板材です。 アンカーボルト部に横から挿入できます。(BP17-10SU) 基台と設置面の四隅にもご使用ください。材質本体:ステンレス板厚(mm)1、3RoHS指令(10物質対応)対応
BP51-K クランプ
日東工業(2件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381セット(20個)当日出荷ケーブル束をはさみ、レバーを押し込むだけでロックできます。 粘着シート付ですので、平滑面であればどこにでも取付が可能です。材質ナイロン色グレーRoHS指令(10物質対応)対応
主幹リードバー (階段型)
日東工業¥6,798~税込¥7,478~1セット(5個)ほか当日出荷から4日以内出荷電線配線が行いやすい階段型のバーホルダです。 主幹リードバー(BP35-SD6JS・6RJW・6LJW・10J・20J・20JH・40J)、銅バーとの組合わせで簡単にブレーカと取付可能です。 定格電圧AC200Vまで使用可能です。付属品取付ねじ付仕様配線用材質主幹リードバー:銅表面処理光沢すずめっきRoHS指令(10物質対応)対応
BP53 スパイラルチューブ
日東工業¥7,298税込¥8,0281個翌日出荷から5日以内出荷電線の保護と結束が同時に行えます。 材質はポリエチレンを使用し、軽く柔軟で作業性が容易です。材質ポリエチレン色乳白RoHS指令(10物質対応)対応特性軽量、柔軟性
バーホルダ・一体型
日東工業¥18,980~税込¥20,878~1組(10個)翌日出荷から4日以内出荷バーの高さに段差をつける場合にご利用ください。 600Vまで使用可能です。セット内容10コ入RoHS指令(10物質対応)対応
バーホルダ・フラットタイプ
日東工業¥8,498税込¥9,3481組翌日出荷から5日以内出荷銅バーの幅によりお選びください。 600Vまで使用可能です。セット内容10コ入材質本体:ナイロン色本体:ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
BP53-S スリットチューブ
日東工業¥8,898税込¥9,7881個翌日出荷から4日以内出荷電線の保護と結束が同時に行なえます。 軽く柔軟の上、延長方向にスリット加工が施されており、通線用工具を使用して素早く通線が行えます。材質ポリプロピレン色黒RoHS指令(10物質対応)対応特性軽量、柔軟性
キャビネット固定用絶縁ポスト
日東工業¥39,980税込¥43,9781セット(20個)翌日出荷から4日以内出荷高強度材の不飽和ポリエステル樹脂を採用しており、機械的強度に優れています。セット内容20コ入材質ボルト・ナット:ステンレス、ベース:不飽和ポリエステル
パネル用レール
日東工業¥2,998~税込¥3,298~1セット(2個)3日以内出荷から5日以内出荷万能パネルを扉裏面や、ボデーに取り付けの際にご利用ください。材質本体:鋼板表面処理溶融亜鉛めっき板厚(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応
分岐リード板 (Nタイプ) 経済形用
日東工業¥6,998~税込¥7,698~1セット(5個)4日以内出荷から5日以内出荷分岐取付台(BP31)、バーホルダ(BP34-NT)・分岐リード板を摘要の保護板支持金具の高さに合わせてセットで使用されますと、機器とバーの高さ関係が揃います。 バーホルダは取付台付・Nタイプ(BP34-NT)と組合わせてご利用ください。材質本体:銅表面処理光沢すずめっきRoHS指令(10物質対応)対応
バーホルダ・縦型
日東工業¥7,298税込¥8,0281組4日以内出荷から5日以内出荷銅バーを縦に固定することができます。 600Vまで使用可能です。セット内容10コ入色本体:ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
基板用レール
日東工業¥7,898税込¥8,6881セット(2個)4日以内出荷から5日以内出荷扉上下面にサラ穴をあけていただくことにより基板用レールの取り付けが可能です。セット内容レール2本、レール取付金具4コ、取付ねじ材質本体:鋼板表面処理溶融亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応