カテゴリ

  • 制御機器(33)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
  • 日東工業
  • モノタロウ(1)
  • MAZDA(マツダ)(823)
  • SMC(169)
  • BIGM(丸山製作所)(137)
  • ケルヒャー(82)
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)(74)
  • YAMAHA(ヤマハ)(40)
  • ツヨロン(藤井電工)(34)
  • CKD(30)
  • KTC(29)
  • パナソニックコネクト(27)
  • 常磐精工(20)
  • ダイキン工業(18)
  • ウエルドテック社(18)
  • 伊東電機(18)
  • ビックス(17)
  • 岩田製作所(15)
  • IDEC(和泉電気)(14)
  • アイリスオーヤマ(13)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(30)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bp-4」の検索結果

特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アースバーセット 日東工業

    アースバーセット

    日東工業(1件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1組(2個)ほか
    当日出荷から翌日出荷
    表面処理光沢すずめっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • TBP 固定式電力用端子台 日東工業

    TBP 固定式電力用端子台

    日東工業(1件のレビュー)
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    一種耐熱形、防爆用として使用できます。
    仕様IECレール取付:不可取付方式直付け定格絶縁電圧(V)600使用周囲温度(℃)-20~90結線方式ネジ材質(基台)ポリエステル樹脂耐熱区分一種耐熱形
  • アース端子 日東工業

    アース端子

    日東工業
    4,498税込4,948
    1組(5個)
    当日出荷
    アース端子の中継、増設用としてご利用ください。 取付ピッチが25mmの倍数なので、フレームのどこにでも取付可能です。
    仕様取付ピッチは75mm、M5セット内容アース端子5コ、アースボルト10コ、M5取付ねじ材質本体:銅表面処理光沢すずめっき板厚(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応適合キャビネット(mm)FS、FZ、OFZ
  • アースラベル 日東工業

    アースラベル

    日東工業
    2,298税込2,528
    1シート(50枚)
    当日出荷
    シールタイプでアース表示が容易です。
    摘要1シート入(アースラベル50枚で1シート)寸法(横×縦)(mm)15×15RoHS指令(10物質対応)対応
  • 増設アースバー 日東工業

    増設アースバー

    日東工業
    2,898税込3,188
    1組(2個)
    当日出荷
    接地端子の増設にご利用ください。 キャビネットの接地端子に取り付けるタイプです。
    セット内容アースバー2本、M6取付ねじ、M5ねじ材質表面処理光沢すずめっき板厚(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • アースバー支持台 日東工業

    アースバー支持台

    日東工業
    2,898税込3,188
    1組
    当日出荷から4日以内出荷
    セット内容10コ入RoHS指令(10物質対応)対応
  • 銅バー 日東工業

    銅バー

    日東工業
    9,698税込10,668
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    材質表面処理光沢すずめっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • 二次送りセット (階段型) 日東工業

    二次送りセット (階段型)

    日東工業
    4,798税込5,278
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    仕様配線用RoHS指令(10物質対応)対応
  • 接地端子ユニット 日東工業

    接地端子ユニット

    日東工業
    3,998税込4,398
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    ねじによる取り付けとDINレール取り付けが可能です。 (BP46-400UGを除く) ナットを緩め、バーを上下にスライドするだけで簡単に切り離しが可能です。 ボルト底面ノックアウト構造に裏面基板との接続が可能です。(ボルトの変更が必要です。)
    付属品取付ねじ付材質(樹脂部)変性PPERoHS指令(10物質対応)対応
  • アースねじ 日東工業

    アースねじ

    日東工業
    1,598税込1,758
    1組
    当日出荷から4日以内出荷
    作業性の良い3点セムスタイプのアースねじです。
    セット内容30コ入材質本体:鉄表面処理グリーンめっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • アースバー 日東工業

    アースバー

    日東工業
    12,980税込14,278
    1個
    翌日出荷
    コンピュータなどのアースにご使用ください。
    セット内容1本入材質本体:銅表面処理光沢すずめっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • 分岐リード板 日東工業

    分岐リード板

    日東工業
    1,698税込1,868
    1セット(5個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    材質表面処理光沢すずめっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • 二次分岐セット 日東工業

    二次分岐セット

    日東工業
    10,980税込12,078
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    配電盤・分電盤の二次分岐にご利用ください。 主幹バーは25mmピッチ、M6ねじ穴付ですので、スリムタイプ・協約形タイプの分岐リード板(BP44-F)の接続が可能です。 定格電圧AC200Vまで使用可能です。
    付属品取付ねじ付材質バーホルダ:ナイロン、銅バー:銅、ジョイントバー:銅、保護板:ポリカーボネート表面処理光沢すずめっき(銅)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 二次分岐セット 日東工業

    二次分岐セット

    日東工業
    13,980税込15,378
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    付属品取付ねじ付材質バーホルダ:変性PPE、銅バー:銅、ジョイントバー:銅、保護板:塩化ビニル表面処理光沢すずめっき(銅)
  • ジョイントバー 日東工業

    ジョイントバー

    日東工業
    6,498税込7,148
    1台ほか
    翌日出荷から5日以内出荷
    材質表面処理光沢すずめっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • 主幹100A・200A 二次送りセット 日東工業

    主幹100A・200A 二次送りセット

    日東工業
    6,998税込7,698
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    動力盤、制御盤の二次送りにご利用ください。 主幹バーは20mmピッチ、M5ねじ穴付です。 二次送りは電線配線の仕様となります。 定格電圧AC200Vまで使用可能です。
    材質バーホルダ:変性PPE、バリアホルダ:変性PPE、銅バー:銅、拡張バー:銅、保護板:塩化ビニル表面処理光沢すずめっき(銅)RoHS指令(10物質対応)対応パネルカット寸法(mm)68用
  • 拡張バー 日東工業

    拡張バー

    日東工業
    13,980税込15,378
    1台(5個)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ブレーカと母線バーなどの接続にご利用ください。 ブレーカと拡張バーの組合わせにより、母線バーの高さが揃います。パネルカット高さ寸法68mmの場合:拡張バー(BP41-60WD・125WD)パネルカット高さ寸法60mmの場合:拡張バー(BP41-60W・125W)
    材質本体:銅表面処理光沢すずめっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • 分岐リード板 (Nタイプ) スリム用 日東工業

    分岐リード板 (Nタイプ) スリム用

    日東工業
    2,798税込3,078
    1セット(10個)ほか
    翌日出荷から5日以内出荷
    付属品付属ねじ付(セムスなべ小ねじM6×12)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 分岐リード板 日東工業

    分岐リード板

    日東工業
    6,598税込7,258
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • 連結バー 日東工業

    連結バー

    日東工業
    3,598税込3,958
    1組
    5日以内出荷
    仕様銅バーサイズt3×14セット内容5コ入材質本体:銅表面処理光沢すずめっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • スリム2Pブレーカ用(NXタイプ・GXタイプ) 日東工業

    スリム2Pブレーカ用(NXタイプ・GXタイプ)

    日東工業
    4,798税込5,278
    1セット(10個)ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    仕様スリム2PブレーカRoHS指令(10物質対応)対応
  • 分岐リード板 (Nタイプ) 経済形用 日東工業

    分岐リード板 (Nタイプ) 経済形用

    日東工業
    4,998税込5,498
    1セット(5個)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    分岐取付台(BP31)、バーホルダ(BP34-NT)・分岐リード板を摘要の保護板支持金具の高さに合わせてセットで使用されますと、機器とバーの高さ関係が揃います。 バーホルダは取付台付・Nタイプ(BP34-NT)と組合わせてご利用ください。
    材質本体:銅表面処理光沢すずめっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • 分岐リード板 (Nタイプ) 協約形用 日東工業

    分岐リード板 (Nタイプ) 協約形用

    日東工業
    2,898税込3,188
    1セット(5個)ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 図面ホルダ 日東工業

    図面ホルダ

    日東工業
    2,998税込3,298
    1セット(5個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    裏面シール付です。 図面などの保管にご利用ください。 BP85-3P(-Z)はA4サイズ以下の用紙を折らずに入れることが可能です。 BP85-4PはA4ファイル(厚さ50mm、最大耐荷重2kgまで)をタテに収納可能です。
    材質ポリスチレン透明RoHS指令(10物質対応)対応
  • グロメット 日東工業

    グロメット

    日東工業
    619税込681
    1セット(2個)ほか
    当日出荷
    キャビネット通線時のケーブル保護にご利用ください。 プラボックス(P-A,OP-A,OPK-A)のノックアウトに取り付け可能です。 適用板厚がt0.8~4.0mmと広く、金属キャビネットにも使用可能です。 BP14-36UGは、メーターボックス(MBC-131,331A,332)の露出配線時のケーブル保護用グロメットとしてご利用ください。
    材質本体:EPDM本体:ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • 水抜きキャップ 日東工業

    水抜きキャップ

    日東工業
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
  • 端子台ボックス 日東工業

    端子台ボックス

    日東工業
    2,998税込3,298
    1台
    当日出荷
    ボックスの中に端子台が一体成形してあるため省施工です。 材質に強化PBTおよびナイロンを採用しており、耐油性に優れています。 IP67の高気密性能を実現しています。(取込口は保護等級の判定に含めていません。) BP14-T801は防水キャップが1コついています。
    本体:ライトベージュ(5Y7/1)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 充電部保護板固定パーツ 日東工業

    充電部保護板固定パーツ

    日東工業
    3,598税込3,958
    1セット(20個)
    当日出荷から4日以内出荷
    側面方向から絶縁板で保護が必要な時にご利用ください。 セパレータ支持材としても使用が可能です。 塩ビ板(BP28)と合わせてご利用ください。
    セット内容20コ入材質本体:ABSRoHS指令(10物質対応)対応
  • BP36 低圧サポータ 日東工業

    BP36 低圧サポータ

    日東工業
    5,498税込6,048
    1セット(20個)
    翌日出荷から5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • BP53 スパイラルチューブ 日東工業

    BP53 スパイラルチューブ

    日東工業
    5,998税込6,598
    1個
    翌日出荷から5日以内出荷
    電線の保護と結束が同時に行えます。 材質はポリエチレンを使用し、軽く柔軟で作業性が容易です。
    材質ポリエチレン乳白RoHS指令(10物質対応)対応特性軽量、柔軟性
  • 19型マウントユニット用スライド台 日東工業

    19型マウントユニット用スライド台

    日東工業
    14,980税込16,478
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    19インチマウントユニットをスライドさせるための専用オプションパーツです。 キャビネットの基板および、HUB収納キャビネット(THR)のマウントユニット取付レールに取り付けが可能です。 スライド機能により、省スペース用キャビネット選定時の作業スペースが確保できます。
    材質本体:鉄板厚(mm)2.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • パネル用レール 日東工業

    パネル用レール

    日東工業
    1,898税込2,088
    1セット(2個)
    3日以内出荷から5日以内出荷
    万能パネルを扉裏面や、ボデーに取り付けの際にご利用ください。
    材質本体:鋼板表面処理溶融亜鉛めっき板厚(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 支持ホルダ 日東工業

    支持ホルダ

    日東工業
    5,998税込6,598
    1組
    4日以内出荷から5日以内出荷
    絶縁カバーの固定にご利用ください。
    仕様絶縁カバーの固定セット内容20コ入材質本体:ナイロン本体:ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • スペーサ 日東工業

    スペーサ

    日東工業
    4,398税込4,838
    1組
    4日以内出荷から5日以内出荷
    高さ調整にご利用ください。
    仕様高さ調整用セット内容20コ入材質本体:ポリカーボネート樹脂本体:ブラックRoHS指令(10物質対応)対応