カテゴリ

  • 制御機器(13)
  • 電気材料(9)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • 日東工業
  • KITO(キトー)(191)
  • 伊東電機(162)
  • トレード(137)
  • SMC(133)
  • BIGM(丸山製作所)(108)
  • MAZDA(マツダ)(107)
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)(79)
  • ビックス(43)
  • Festo(38)
  • Panasonic(パナソニック)(21)
  • エスコ(20)
  • ケルヒャー(19)
  • セキセイ(18)
  • YAMAHA(ヤマハ)(17)
  • 協育歯車(15)
  • トンボ鉛筆(14)
  • IDEC(和泉電気)(12)
  • 岩田製作所(12)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(20)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bp-5」の検索結果

特価
本日10月4日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
22件中 1~22件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • BP51-K クランプ 日東工業

    BP51-K クランプ

    日東工業(2件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1セット(20個)ほか
    当日出荷
    ケーブル束をはさみ、レバーを押し込むだけでロックできます。 粘着シート付ですので、平滑面であればどこにでも取付が可能です。
    材質ナイロン色グレーRoHS指令(10物質対応)対応
  • BP52 配線ダクト 日東工業

    BP52 配線ダクト

    日東工業(1件のレビュー)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1セット(10個)ほか
    翌日出荷
    作業性のアップとスッキリ配線に。 材質には、硬質塩化ビニールを使用していますので、弾力性があり、腐食の心配もありません。 原料の特殊配合により熱軟化を防ぎ、耐熱性を強化しています。 絶縁性に優れ、自己消火性です(難燃性UL94-V0)。
    材質軟質塩化ビニル長さ(mm)2000色グレー寸法L(mm)2000
  • BP53 スパイラルチューブ 日東工業

    BP53 スパイラルチューブ

    日東工業
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1個
    翌日出荷から5日以内出荷
    電線の保護と結束が同時に行えます。 材質はポリエチレンを使用し、軽く柔軟で作業性が容易です。
    材質ポリエチレン色乳白RoHS指令(10物質対応)対応特性軽量、柔軟性
  • BP53-S用通路用工具 日東工業

    BP53-S用通路用工具

    日東工業(3件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷
    材質ABS色黒RoHS指令(10物質対応)対応
  • BP51-B 結束バンド 日東工業

    BP51-B 結束バンド

    日東工業
    ¥2,598税込¥2,858
    1セット(100本)
    当日出荷
    FZ、FJ、FSシリーズ等に適した再利用可能な結束バンド。 FZ、FJ、FSシリーズ等のフレーム穴は推奨穴径より若干小さめですが取付・取外しが可能です。 スナップ部をつまむことで、結束バンドの取付け取外しが容易に行えます。 一度締付けたバンドも取外すことができます。 難燃性はUL94-V0です。
    材質ナイロン色白適合板厚(mm)0.6~2.4取付穴径(Φmm)4.8束線径(Φmm)(最大)24RoHS指令(10物質対応)対応特性難燃
  • BP53-B ケーブルファスナー ボタンタイプ 日東工業

    BP53-B ケーブルファスナー ボタンタイプ

    日東工業
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    翌日出荷
    スナップボタンによる取り付けのため、工具無しで簡単に着脱可能です。 着脱が簡単なので配線変更・点検が容易です。 柔軟な材質でどんな形状にもフィットし、スマートな外観を作り上げます。 部分的な着脱ができ、配線の分岐も可能です。
    仕様スナップボタン材質シート部:ポリエステルクロス入り難燃性塩化ビニル取付部:スナップボタン(ポリアセタール)長さL(m)25RoHS指令(10物質対応)対応特性柔軟
  • BP53-M ケーブルファスナー マジックタイプ 日東工業

    BP53-M ケーブルファスナー マジックタイプ

    日東工業
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    翌日出荷
    面ファスナーによる取り付けのため、工具無しで簡単に着脱可能です。 着脱が簡単なので配線変更・点検が容易です。 柔軟な材質でどんな形状にもフィットし、スマートな外観を作り上げます。 部分的な着脱ができ、配線の分岐も可能です。
    仕様面ファスナー材質シート部:ポリエステルクロス入り難燃性塩化ビニル取付部:面ファスナー長さL(m)25RoHS指令(10物質対応)対応特性柔軟
  • BP53-S スリットチューブ 日東工業

    BP53-S スリットチューブ

    日東工業
    ¥6,198~税込¥6,818~
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    電線の保護と結束が同時に行なえます。 軽く柔軟の上、延長方向にスリット加工が施されており、通線用工具を使用して素早く通線が行えます。
    材質ポリプロピレン色黒RoHS指令(10物質対応)対応特性軽量、柔軟性
  • 配線ダクト 日東工業

    配線ダクト

    日東工業
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
  • 配線ダクト 日東工業

    配線ダクト

    日東工業
    ¥6,198税込¥6,818
    1セット(10個)
    4日以内出荷
    ダクト内を分割します。
    仕様裏面シール付セット内容10コ入材質本体:硬質塩化ビニル色本体:グレーRoHS指令(10物質対応)対応
  • BP51-S 低圧電線サポータ 日東工業

    BP51-S 低圧電線サポータ

    日東工業
    ¥5,498税込¥6,048
    1セット(10個)
    4日以内出荷
    材質ABS色ライトベージュ束線径(Φmm)(最大)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • 増設アースバー 日東工業

    増設アースバー

    日東工業
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1組(2個)
    当日出荷
    接地端子の増設にご利用ください。 キャビネットの接地端子に取り付けるタイプです。
    セット内容アースバー2本、M6取付ねじ、M5ねじ材質銅表面処理光沢すずめっき板厚(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 分岐リード板 日東工業

    分岐リード板

    日東工業
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1台ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    材質銅表面処理光沢すずめっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • 銅バー 日東工業

    銅バー

    日東工業
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1台ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    材質銅表面処理光沢すずめっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • 充電部保護板固定パーツ 日東工業

    充電部保護板固定パーツ

    日東工業
    ¥3,998税込¥4,398
    1セット(20個)
    当日出荷から4日以内出荷
    側面方向から絶縁板で保護が必要な時にご利用ください。 セパレータ支持材としても使用が可能です。 塩ビ板(BP28)と合わせてご利用ください。
    セット内容20コ入材質本体:ABSRoHS指令(10物質対応)対応
  • BP36 低圧サポータ 日東工業

    BP36 低圧サポータ

    日東工業
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1セット(20個)
    翌日出荷から5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • アースバー 日東工業

    アースバー

    日東工業
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    翌日出荷
    コンピュータなどのアースにご使用ください。
    セット内容1本入材質本体:銅表面処理光沢すずめっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • 分岐リード板 (Nタイプ) スリム用 日東工業

    分岐リード板 (Nタイプ) スリム用

    日東工業
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1セット(10個)
    翌日出荷から5日以内出荷
    付属品付属ねじ付(セムスなべ小ねじM6×12)RoHS指令(10物質対応)対応
  • パネル用レール 日東工業

    パネル用レール

    日東工業
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1セット(2個)
    3日以内出荷から5日以内出荷
    万能パネルを扉裏面や、ボデーに取り付けの際にご利用ください。
    材質本体:鋼板表面処理溶融亜鉛めっき板厚(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • バーホルダ・縦型 日東工業

    バーホルダ・縦型

    日東工業
    ¥3,998税込¥4,398
    1組
    4日以内出荷から5日以内出荷
    銅バーを縦に固定することができます。 600Vまで使用可能です。
    セット内容10コ入色本体:ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • 基板用レール 日東工業

    基板用レール

    日東工業
    ¥4,998税込¥5,498
    1セット(2個)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    扉上下面にサラ穴をあけていただくことにより基板用レールの取り付けが可能です。
    セット内容レール2本、レール取付金具4コ、取付ねじ材質本体:鋼板表面処理溶融亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • 分岐リード板 日東工業

    分岐リード板

    日東工業
    ¥6,598~税込¥7,258~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷