カテゴリ

  • 制御機器(20)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
  • 日東工業
  • BIGM(丸山製作所)(170)
  • BAHCO(バーコ)(40)
  • メディアカバーマーケット(33)
  • MAZDA(マツダ)(22)
  • KTC(16)
  • ケルヒャー(16)
  • マキシンコー(13)
  • IDEC(和泉電気)(11)
  • エスコ(11)
  • SMC(8)
  • 渡辺電機工業(8)
  • 協育歯車(7)
  • 水本機械製作所(7)
  • 東海キャスター(6)
  • ウッドプラスチックテクノロジー(6)
  • イマオコーポレーション(5)
  • CKD(5)
  • ヒサゴ(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(17)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bp12」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • BP12-D ドーム窓 日東工業

    BP12-D ドーム窓

    日東工業
    5,298税込5,828
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    監視カメラ収納用等にご利用ください。 キャビネットに丸穴の加工で簡単に取付け可能です。
    適合機種ヨコ幅300mm以上のPL全機種取付穴(mm)Φ151保護等級IP55取付穴径(Φmm)151設置場所屋内・屋外兼用材質(パッキン)EPDMRoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)PBT+PC(ライトベージュ)対応板厚(mm)0.8~4材質(窓)ポリカーポネート(透明)
  • BP12-M 検針窓(丸窓) 日東工業

    BP12-M 検針窓(丸窓)

    日東工業(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個ほか
    当日出荷から翌日出荷
    インバータ等の表示確認にご利用ください。 丸穴加工のみで簡単に取付けが可能です。
    材質(窓)ポリカーポネート(透明)材質(リング)AES(ライトベージュ)材質(パッキン)EPDM設置場所屋内、屋外兼用対応板厚(mm)~4RoHS指令(10物質対応)対応
  • 検針窓 BP12-G 日東工業

    検針窓 BP12-G

    日東工業
    3,198税込3,518
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    配電盤などの検針窓などにご利用ください。 特殊工具を使うことなく簡単に取付けできます。
    材質(枠)CRゴム(黒)付属品取付ひも、取付説明書規格IP44適合板厚(mm)1.5/1.6板厚(mm)4設置場所屋内・屋外兼用RoHS指令(10物質対応)対応材質(窓)強化処理ガラス
  • BP12-A 検針窓・アルミ枠タイプ 日東工業

    BP12-A 検針窓・アルミ枠タイプ

    日東工業
    18,980税込20,878
    1個
    翌日出荷
    高圧受電設備、配電盤等の検針窓等にご利用ください。
    材質(枠)アルミニウム(アルマイト処理)付属品座金、取付用ナット適合板厚(mm)取付用扉:t2~3.2板厚(mm)網入ガラス:6保護等級IP44材質(パッキン)CRゴムRoHS指令(10物質対応)対応材質(窓)網入ガラス
  • BP12-E 検針窓 日東工業

    BP12-E 検針窓

    日東工業
    2,198税込2,418
    1個
    4日以内出荷
    WHM、タイマー等の点検用窓にご利用ください。
    材質(枠)AES仕様取付ねじ付寸法A(mm)138適合板厚(mm)取付用扉:1.5~2.3寸法C(mm)126寸法M(mm)100設置場所屋内、屋外兼用
  • TBP 固定式電力用端子台 日東工業

    TBP 固定式電力用端子台

    日東工業(1件のレビュー)
    49,980税込54,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    一種耐熱形、防爆用として使用できます。
    取付方式直付け結線方式ネジ仕様IECレール取付:不可定格絶縁電圧(V)600使用周囲温度(℃)-20~90材質(基台)ポリエステル樹脂耐熱区分一種耐熱形
  • ブランクパネル 日東工業

    ブランクパネル

    日東工業
    16,980税込18,678
    1セット(10個)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    各種メーター、機器などの予備パネルカットや不要になったパネルカットのブラインドにご利用ください。 各メーカー(三菱電機(株)、東洋計器(株)、富士電機(株)など)のメーターに適用可能です。
    材質鋼板付属品フランジナット2コ板厚(mm)1.6
  • 検針窓 日東工業

    検針窓

    日東工業
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    規格IP44RoHS指令(10物質対応)対応取付用扉適正板厚(mm)1.5~2.3
  • 検針窓・アルミ枠タイプ 日東工業

    検針窓・アルミ枠タイプ

    日東工業
    27,980税込30,778
    1個
    4日以内出荷
  • 検針窓 日東工業

    検針窓

    日東工業
    2,298税込2,528
    1台ほか
    翌日出荷から5日以内出荷
    保護等級IP44設置場所屋内・屋外兼用RoHS指令(10物質対応)対応
  • 協約形取付台 日東工業

    協約形取付台

    日東工業
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    付属品1コ入材質溶融亜鉛めっき鋼板寸法L(mm)300板厚(mm)0.8
  • BP11 パッキン 日東工業

    BP11 パッキン

    日東工業
    6,198税込6,818
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    長さL(m)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • L型固定金具 日東工業

    L型固定金具

    日東工業
    3,798税込4,178
    1セット(4個×10パック)
    当日出荷
    キャビネットの上下に取り付けが可能です。 転倒防止補助用にご利用ください。
    セット内容金具4コ、取付ねじ一式材質本体:鉄本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1)板厚(mm)4.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 分岐取付台 日東工業

    分岐取付台

    日東工業
    1,598税込1,758
    1台ほか
    翌日出荷から5日以内出荷
    付属品取付ねじ付材質鋼板表面処理溶融亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • BP53 スパイラルチューブ 日東工業

    BP53 スパイラルチューブ

    日東工業
    7,698税込8,468
    1個
    翌日出荷から5日以内出荷
    電線の保護と結束が同時に行えます。 材質はポリエチレンを使用し、軽く柔軟で作業性が容易です。
    乳白材質ポリエチレン特性軽量、柔軟性RoHS指令(10物質対応)対応
  • バーホルダ・一体型 日東工業

    バーホルダ・一体型

    日東工業
    19,980税込21,978
    1組(10個)
    翌日出荷から4日以内出荷
    バーの高さに段差をつける場合にご利用ください。 600Vまで使用可能です。
    セット内容10コ入RoHS指令(10物質対応)対応
  • キャビネット固定用絶縁ポスト 日東工業

    キャビネット固定用絶縁ポスト

    日東工業
    41,980税込46,178
    1セット(20個)
    翌日出荷から4日以内出荷
    高強度材の不飽和ポリエステル樹脂を採用しており、機械的強度に優れています。
    セット内容20コ入材質ボルト・ナット:ステンレス、ベース:不飽和ポリエステル
  • パネル用レール 日東工業

    パネル用レール

    日東工業
    8,498税込9,348
    1セット(2個)
    3日以内出荷から5日以内出荷
    万能パネルを扉裏面や、ボデーに取り付けの際にご利用ください。
    材質本体:鋼板表面処理溶融亜鉛めっき板厚(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 基板用レール 日東工業

    基板用レール

    日東工業
    8,998税込9,898
    1セット(2個)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    扉上下面にサラ穴をあけていただくことにより基板用レールの取り付けが可能です。
    セット内容レール2本、レール取付金具4コ、取付ねじ材質本体:鋼板表面処理溶融亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • 壁掛け用スペーサ 日東工業

    壁掛け用スペーサ

    日東工業
    1,898税込2,088
    1セット(10個)
    5日以内出荷
    壁掛けキャビネットの背面用スペーサとしてご使用ください。 背面挿入時に落下しにくい形状です。
    セット内容10枚入材質本体:ステンレス板厚(mm)1.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • アイボルトセット 日東工業

    アイボルトセット

    日東工業
    4,598税込5,058
    1セット(4個)
    5日以内出荷
    移動および、据付時にご利用ください。 FA機械向キャビネット(FUL)のアイボルト取付穴を利用して取り付けてください。
    セット内容4コ入材質本体:鉄質量(kg)0.8サイズM12×22表面処理クロメートめっきRoHS指令(10物質対応)対応適合キャビネット(mm)FUL全機種