カテゴリ

  • 制御機器(9)
  • 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
  • 日東工業
  • BIGM(丸山製作所)(79)
  • MAZDA(マツダ)(17)
  • KTC(16)
  • 渡辺電機工業(11)
  • IDEC(和泉電気)(10)
  • ヒサゴ(9)
  • 協育歯車(8)
  • StarTech.com(8)
  • エスコ(7)
  • ペンギンワックス(6)
  • TAKIGEN(タキゲン)(6)
  • エレコム(5)
  • ナカバヤシ(4)
  • 東海キャスター(3)
  • NOK(3)
  • SHINKO(新興製作所)(3)
  • マキシンコー(3)
  • 日野自動車(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bp14」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • BP14 ケーブルブッシング 日東工業

    BP14 ケーブルブッシング

    日東工業
    2,798税込3,078
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ケーブルの入線・出線が簡単に行えます。
    材質EPDMRoHS指令(10物質対応)対応
  • グロメット 日東工業

    グロメット

    日東工業
    619税込681
    1セット(2個)ほか
    当日出荷
    キャビネット通線時のケーブル保護にご利用ください。 プラボックス(P-A,OP-A,OPK-A)のノックアウトに取り付け可能です。 適用板厚がt0.8~4.0mmと広く、金属キャビネットにも使用可能です。 BP14-36UGは、メーターボックス(MBC-131,331A,332)の露出配線時のケーブル保護用グロメットとしてご利用ください。
    材質本体:EPDM本体:ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • 端子台ボックス 日東工業

    端子台ボックス

    日東工業
    2,898税込3,188
    1台
    当日出荷
    ボックスの中に端子台が一体成形してあるため省施工です。 材質に強化PBTおよびナイロンを採用しており、耐油性に優れています。 IP67の高気密性能を実現しています。(取込口は保護等級の判定に含めていません。) BP14-T801は防水キャップが1コついています。
    本体:ライトベージュ(5Y7/1)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ケーブルエントリー 日東工業

    ケーブルエントリー

    日東工業(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1台
    当日出荷
    屋内専用です。 キャビネットのケーブル引込口での電線支持にご利用ください。 キャビネットへの取り付けは、丸穴加工のみでも可能です。 入出線口が広く確保でき、作業性に優れています。
    セット内容パネルA、B:各1コ、タッピンねじM4(パネルA取付用)4コ、化粧ねじM5(パネルB取付用)2コ材質本体:鋼板パネル部:クリーム塗装(2.5Y8/2)板厚(mm)1.2RoHS指令(10物質対応)対応適合キャビネット(mm)CH、CLなど(フカサ120mm以上)
  • ケーブルコネクタ 日東工業

    ケーブルコネクタ

    日東工業
    569税込626
    1台ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    仕様機械周辺用RoHS指令(10物質対応)対応
  • BP51-K クランプ 日東工業

    BP51-K クランプ

    日東工業(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1セット(20個)
    当日出荷
    ケーブル束をはさみ、レバーを押し込むだけでロックできます。 粘着シート付ですので、平滑面であればどこにでも取付が可能です。
    材質ナイロングレーRoHS指令(10物質対応)対応
  • 二次送りセット (階段型) 日東工業

    二次送りセット (階段型)

    日東工業
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    仕様配線用RoHS指令(10物質対応)対応
  • BP63 高圧クリート 日東工業

    BP63 高圧クリート

    日東工業(1件のレビュー)
    659税込725
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    高圧電線(KIP)の支持にご利用ください。
    材質ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応
  • L型基礎ボルト 日東工業

    L型基礎ボルト

    日東工業
    1,998税込2,198
    1セット(4個)
    当日出荷から翌日出荷
    キュービクル、配電盤などの基礎ボルト(アンカーボルト)にご利用ください。
    寸法B(mm)40
  • 分岐取付台 日東工業

    分岐取付台

    日東工業
    1,598税込1,758
    1台ほか
    翌日出荷から5日以内出荷
    付属品取付ねじ付材質鋼板表面処理溶融亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応