カテゴリ

  • 制御機器(20)
  • 電気材料(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 機構部品(1)
絞り込み
ブランド
  • 日東工業
  • モノタロウ(1)
  • BIGM(丸山製作所)(195)
  • BAHCO(バーコ)(42)
  • ヒサゴ(32)
  • MAZDA(マツダ)(32)
  • 協育歯車(22)
  • 伊東電機(22)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(18)
  • エスコ(12)
  • サン電子(11)
  • マキシンコー(10)
  • SIEMENS(10)
  • IDEC(和泉電気)(9)
  • ケルヒャー(9)
  • 東海キャスター(8)
  • 日平機器(8)
  • 日東工器(8)
  • ダイキン工業(7)
  • ネグロス電工(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(21)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bp20」の検索結果

特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TBP 固定式電力用端子台 日東工業

    TBP 固定式電力用端子台

    日東工業(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    一種耐熱形、防爆用として使用できます。
    取付方式直付け結線方式ネジ仕様IECレール取付:不可定格絶縁電圧(V)600使用周囲温度(℃)-20~90材質(基台)ポリエステル樹脂耐熱区分一種耐熱形
  • 穴埋めキャップKD型(スガツネ工業製) 日東工業

    穴埋めキャップKD型(スガツネ工業製)

    日東工業
    1,098税込1,208
    1個ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • BP51-K クランプ 日東工業

    BP51-K クランプ

    日東工業(2件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1セット(20個)
    当日出荷
    ケーブル束をはさみ、レバーを押し込むだけでロックできます。 粘着シート付ですので、平滑面であればどこにでも取付が可能です。
    材質ナイロングレーRoHS指令(10物質対応)対応
  • アースバーセット 日東工業

    アースバーセット

    日東工業(1件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    表面処理光沢すずめっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • 19型マウントユニット 日東工業

    19型マウントユニット

    日東工業
    3,298税込3,628
    1セット(2個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    キャビネットに19インチマウントユニットを取り付けることにより、19インチ機器の収納が可能です。 木製基板・鉄製基板に取り付けが可能です。 EIA規格に準拠しており、1U~6Uタイプがあります。 配線処理用としてラックオプション・ケーブルホルダー(RD87-2RK・3RK)の取り付けが可能です。(BP23-202UB~206UBのみ)
    材質本体:鉄本体:ライトベージュ塗装(近似)板厚(mm)2.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • 二次送りセット (階段型) 日東工業

    二次送りセット (階段型)

    日東工業
    7,998税込8,798
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    仕様配線用RoHS指令(10物質対応)対応
  • 主幹リードバー (階段型) 日東工業

    主幹リードバー (階段型)

    日東工業
    6,798税込7,478
    1セット(5個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    電線配線が行いやすい階段型のバーホルダです。 主幹リードバー(BP35-SD6JS・6RJW・6LJW・10J・20J・20JH・40J)、銅バーとの組合わせで簡単にブレーカと取付可能です。 定格電圧AC200Vまで使用可能です。
    仕様配線用付属品取付ねじ付材質主幹リードバー:銅表面処理光沢すずめっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • 分岐リード板 日東工業

    分岐リード板

    日東工業
    1,698税込1,868
    1セット(5個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    材質表面処理光沢すずめっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • 銅バー 日東工業

    銅バー

    日東工業
    18,980税込20,878
    1台ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    材質表面処理光沢すずめっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • 階段型バーホルダ 日東工業

    階段型バーホルダ

    日東工業
    6,698税込7,368
    1セット(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    付属品取付ねじ付RoHS指令(10物質対応)対応
  • 分岐取付台 日東工業

    分岐取付台

    日東工業
    1,598税込1,758
    1台ほか
    翌日出荷から5日以内出荷
    付属品取付ねじ付材質鋼板表面処理溶融亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • BP36 低圧サポータ 日東工業

    BP36 低圧サポータ

    日東工業
    5,298税込5,828
    1セット(20個)
    翌日出荷から5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • BP53 スパイラルチューブ 日東工業

    BP53 スパイラルチューブ

    日東工業
    10,980税込12,078
    1個
    翌日出荷から5日以内出荷
    電線の保護と結束が同時に行えます。 材質はポリエチレンを使用し、軽く柔軟で作業性が容易です。
    乳白材質ポリエチレン特性軽量、柔軟性RoHS指令(10物質対応)対応
  • BP53-M ケーブルファスナー マジックタイプ 日東工業

    BP53-M ケーブルファスナー マジックタイプ

    日東工業
    17,980税込19,778
    1個
    翌日出荷
    面ファスナーによる取り付けのため、工具無しで簡単に着脱可能です。 着脱が簡単なので配線変更・点検が容易です。 柔軟な材質でどんな形状にもフィットし、スマートな外観を作り上げます。 部分的な着脱ができ、配線の分岐も可能です。
    材質シート部:ポリエステルクロス入り難燃性塩化ビニル取付部:面ファスナー特性柔軟仕様面ファスナー長さL(m)25RoHS指令(10物質対応)対応
  • ジョイントバー 日東工業

    ジョイントバー

    日東工業
    6,498税込7,148
    1セット(4個)
    翌日出荷から5日以内出荷
    材質表面処理光沢すずめっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • バーホルダ・フラットタイプ 日東工業

    バーホルダ・フラットタイプ

    日東工業
    8,498税込9,348
    1組
    翌日出荷から5日以内出荷
    銅バーの幅によりお選びください。 600Vまで使用可能です。
    セット内容10コ入材質本体:ナイロン本体:ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • バーホルダ 日東工業

    バーホルダ

    日東工業
    4,498税込4,948
    1組(20個)ほか
    翌日出荷から5日以内出荷
    材質本体:ポリエステル、ベース:ポリエステルRoHS指令(10物質対応)対応
  • BP53-B ケーブルファスナー ボタンタイプ 日東工業

    BP53-B ケーブルファスナー ボタンタイプ

    日東工業
    16,980税込18,678
    1個
    翌日出荷
    スナップボタンによる取り付けのため、工具無しで簡単に着脱可能です。 着脱が簡単なので配線変更・点検が容易です。 柔軟な材質でどんな形状にもフィットし、スマートな外観を作り上げます。 部分的な着脱ができ、配線の分岐も可能です。
    材質シート部:ポリエステルクロス入り難燃性塩化ビニル取付部:スナップボタン(ポリアセタール)特性柔軟仕様スナップボタン長さL(m)25RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高圧がいし 日東工業

    高圧がいし

    日東工業
    22,980税込25,278
    1セット(3個)
    翌日出荷
  • 分岐リード板 (Nタイプ) スリム用 日東工業

    分岐リード板 (Nタイプ) スリム用

    日東工業
    2,798税込3,078
    1セット(10個)ほか
    翌日出荷から5日以内出荷
    付属品付属ねじ付(セムスなべ小ねじM6×12)RoHS指令(10物質対応)対応
  • BP11-F パッキン(防油形) 日東工業

    BP11-F パッキン(防油形)

    日東工業
    8,798税込9,678
    1個
    4日以内出荷
    扉等の防水・防塵・防油用にご利用ください。 屋内専用です。
    材質NBR長さL(m)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • 分岐リード板 (Nタイプ) 経済形用 日東工業

    分岐リード板 (Nタイプ) 経済形用

    日東工業
    4,998税込5,498
    1セット(5個)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    分岐取付台(BP31)、バーホルダ(BP34-NT)・分岐リード板を摘要の保護板支持金具の高さに合わせてセットで使用されますと、機器とバーの高さ関係が揃います。 バーホルダは取付台付・Nタイプ(BP34-NT)と組合わせてご利用ください。
    材質本体:銅表面処理光沢すずめっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • 分岐リード板 日東工業

    分岐リード板

    日東工業
    6,998税込7,698
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • BP36 低圧バーホルダ 日東工業

    BP36 低圧バーホルダ

    日東工業
    3,198税込3,518
    1セット(6個)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    材質ポリエステル付属品取付ねじRoHS指令(10物質対応)対応
  • 19型マウントブラケット 日東工業

    19型マウントブラケット

    日東工業
    3,898税込4,288
    1台
    4日以内出荷
    パッチパネルの取り付けにご使用ください。 蝶番式のため背面のメンテナンスが容易です。 EIA規格に対応しています。 パネル用レール BP21-Bを使用してキャビネットに取り付けすることも可能です。(ヨコ600mmでフカサ200mm以上の製品のみ)
    材質本体:鉄本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1)板厚(mm)2.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • 二次分岐セット (Nタイプ) 日東工業

    二次分岐セット (Nタイプ)

    日東工業
    7,998税込8,798
    1台
    7日以内出荷から8日以内出荷
    ユニット構成により組立効率が向上します。 分岐取付台がセットになっていますので、機種選定が容易に行えます。 主幹に経済形ブレーカ、分岐に協約形(スリム)ブレーカを搭載することで(支持)高さが揃います。 Nタイプ用の分岐リード板を選定することで、簡単に分岐が組立て可能です。 定格電圧AC200Vまで使用可能です。
    セット内容バーホルダ、主幹バー、主幹リードバー、分岐取付台セット、分岐ベース、ブレーカ取付台材質本体:銅、取付台:鋼板、バリアホルダ:ポリカーボネート、ベース:鋼板表面処理光沢すずめっき(銅)、取付台:亜鉛めっき保護板支持金具(mm)99用(キャビネットフカサ160用)