カテゴリ
- 制御機器(8)
絞り込み
ブランド
- 日東工業
- 伊東電機(168)
- CKD(13)
- MAZDA(マツダ)(13)
- SMC(11)
- ヒサゴ(10)
- SIEMENS(8)
- BIGM(丸山製作所)(7)
- Jackery(ジャクリ)(5)
- NOK(3)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- KSフィルター(3)
- Shout! シャウト!(3)
- イマオコーポレーション(2)
- エスコ(2)
- ELPA(2)
- 椿本チエイン(2)
- 河淳(2)
- TOTO(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
「bp200」の検索結果

主幹リードバー (階段型)
日東工業¥6,798~税込¥7,478~1セット(5個)ほか当日出荷から4日以内出荷電線配線が行いやすい階段型のバーホルダです。 主幹リードバー(BP35-SD6JS・6RJW・6LJW・10J・20J・20JH・40J)、銅バーとの組合わせで簡単にブレーカと取付可能です。 定格電圧AC200Vまで使用可能です。付属品取付ねじ付仕様配線用材質主幹リードバー:銅表面処理光沢すずめっきRoHS指令(10物質対応)対応
二次分岐セット
日東工業¥10,980~税込¥12,078~1台翌日出荷から4日以内出荷配電盤・分電盤の二次分岐にご利用ください。 主幹バーは25mmピッチ、M6ねじ穴付ですので、スリムタイプ・協約形タイプの分岐リード板(BP44-F)の接続が可能です。 定格電圧AC200Vまで使用可能です。付属品取付ねじ付材質バーホルダ:ナイロン、銅バー:銅、ジョイントバー:銅、保護板:ポリカーボネート表面処理光沢すずめっき(銅)RoHS指令(10物質対応)対応
接地端子ユニット
日東工業¥5,498税込¥6,0481個当日出荷から5日以内出荷ねじによる取り付けとDINレール取り付けが可能です。 (BP46-400UGを除く) ナットを緩め、バーを上下にスライドするだけで簡単に切り離しが可能です。 ボルト底面ノックアウト構造に裏面基板との接続が可能です。(ボルトの変更が必要です。)付属品取付ねじ付材質(樹脂部)変性PPERoHS指令(10物質対応)対応
保護板支持・ローレット受けタイプ
日東工業¥1,998~税込¥2,198~1台ほか翌日出荷から5日以内出荷材質本体:鉄(蝶番部は亜鉛ダイキャスト)表面処理クロメートめっき板厚(mm)2.3RoHS指令(10物質対応)対応
保護板支持・蝶番タイプ
日東工業¥2,498~税込¥2,748~1台ほか翌日出荷から4日以内出荷材質本体:鉄(蝶番部は亜鉛ダイキャスト)表面処理クロメートめっき板厚(mm)2.3RoHS指令(10物質対応)対応
19型マウントブラケット
日東工業¥3,898~税込¥4,288~1台4日以内出荷パッチパネルの取り付けにご使用ください。 蝶番式のため背面のメンテナンスが容易です。 EIA規格に対応しています。 パネル用レール BP21-Bを使用してキャビネットに取り付けすることも可能です。(ヨコ600mmでフカサ200mm以上の製品のみ)材質本体:鉄色本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1)板厚(mm)2.3RoHS指令(10物質対応)対応
線止め金具
日東工業¥2,498税込¥2,7481セット(2個)4日以内出荷から5日以内出荷セット内容金具2本、取付ねじ材質本体:鉄色本体:クリーム塗装(2.5Y9/1)板厚(mm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応