カテゴリ

  • 制御機器(13)
  • 電気材料(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
絞り込み
ブランド
  • 日東工業
  • モノタロウ(1)
  • BIGM(丸山製作所)(100)
  • ケルヒャー(61)
  • KTC(25)
  • 日平機器(11)
  • 奥岡製作所(11)
  • MAZDA(マツダ)(11)
  • omron(オムロン)(7)
  • 協育歯車(7)
  • BAHCO(バーコ)(7)
  • Panasonic(パナソニック)(6)
  • ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(6)
  • タニタ(5)
  • 日東工器(5)
  • YAMAHA(ヤマハ)(5)
  • エスコ(4)
  • NOK(4)
  • SMC(3)
  • アトム(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bp22」の検索結果

関連キーワード
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 木製基板 日東工業

    木製基板

    日東工業(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    仕様低ホルムアルデヒド材質木板
  • 鉄製基板 日東工業

    鉄製基板

    日東工業(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1台
    翌日出荷から5日以内出荷
    材質本体:鉄本体:クリーム塗装(2.5Y8/2)板厚(mm)2.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボルトセット 日東工業

    ボルトセット

    日東工業
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    セット内容六角ボルトM6×30 4コ、六角ナットM6 4コ、樹脂部品 4コ材質(ボルト)材質(ナット)
  • メーターパネル 日東工業

    メーターパネル

    日東工業
    7,898税込8,688
    1台
    翌日出荷から5日以内出荷
    キャビネット内に各種計器を取り付ける場合にご使用ください。 バー蝶番の調整により奥行きが20mmピッチで調整可能です。
    材質本体:鉄本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1)板厚(mm)(メーターパネル)1.6、(パネル台)3.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 自立鉄製基板 日東工業

    自立鉄製基板

    日東工業
    5,698税込6,268
    1台
    翌日出荷から12日以内出荷
    材質本体:鉄板厚(mm)2.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • 万能パネル 日東工業

    万能パネル

    日東工業
    1,698税込1,868
    1台
    3日以内出荷から5日以内出荷
    キャビネットへの取り付けにはパネル用レールBP21タイプをご利用ください。
    セット内容パネル1枚、取付ねじ材質クリーム塗装(2.5Y8/2)日塗工L22-80D板厚(mm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • 自立制御盤キャビネット・基台付・鉄製基板なしタイプ 日東工業

    自立制御盤キャビネット・基台付・鉄製基板なしタイプ

    日東工業
    63,980税込70,378
    1台
    12日以内出荷
    基板の先出し加工に便利な鉄製基板なし
    用途屋内用。オプション鉄製基板(BP22)と合わせてご利用下さいRoHS指令(10物質対応)対応
  • 自立制御盤キャビネット・基台なし・鉄製基板なし 日東工業

    自立制御盤キャビネット・基台なし・鉄製基板なし

    日東工業
    54,980税込60,478
    1台
    12日以内出荷
    基板の先出し加工に便利な鉄製基板なし
    用途屋内用。オプション鉄製基板(BP22)と合わせてご利用下さい。基台なしタイプをご利用の際は、オプション、自立用基台(EX-1Z、EX-2Z)をご利用下さい。RoHS指令(10物質対応)対応
  • グロメット 日東工業

    グロメット

    日東工業
    769税込846
    1セット(10個)
    当日出荷
    キャビネット通線時のケーブル保護にご利用ください。 プラボックス(P-A,OP-A,OPK-A)のノックアウトに取り付け可能です。 適用板厚がt0.8~4.0mmと広く、金属キャビネットにも使用可能です。 BP14-36UGは、メーターボックス(MBC-131,331A,332)の露出配線時のケーブル保護用グロメットとしてご利用ください。
    材質本体:EPDM本体:ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • BP63 高圧クリート 日東工業

    BP63 高圧クリート

    日東工業(1件のレビュー)
    659税込725
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    高圧電線(KIP)の支持にご利用ください。
    材質ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応
  • 銅バー 日東工業

    銅バー

    日東工業
    23,980税込26,378
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    材質表面処理光沢すずめっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • BP53-S用通路用工具 日東工業

    BP53-S用通路用工具

    日東工業(3件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    材質ABSRoHS指令(10物質対応)対応
  • BP12-A 検針窓・アルミ枠タイプ 日東工業

    BP12-A 検針窓・アルミ枠タイプ

    日東工業
    18,980税込20,878
    1個
    翌日出荷
    高圧受電設備、配電盤等の検針窓等にご利用ください。
    材質(枠)アルミニウム(アルマイト処理)付属品座金、取付用ナット適合板厚(mm)取付用扉:t2~3.2板厚(mm)網入ガラス:6保護等級IP44材質(パッキン)CRゴムRoHS指令(10物質対応)対応材質(窓)網入ガラス
  • BP53-S スリットチューブ 日東工業

    BP53-S スリットチューブ

    日東工業
    7,698税込8,468
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    電線の保護と結束が同時に行なえます。 軽く柔軟の上、延長方向にスリット加工が施されており、通線用工具を使用して素早く通線が行えます。
    材質ポリプロピレン特性軽量、柔軟性RoHS指令(10物質対応)対応
  • 自立制御盤キャビネット 日東工業

    自立制御盤キャビネット

    日東工業
    38,980税込42,878
    1個
    9日以内出荷
    オプション・鉄製基板と合わせて、ご利用ください。 基台なしタイプをご利用の際は、オプション・自立用基台またはお客様でご用意された基台、架台に取り付けてご使用ください。
    仕様屋内用RoHS指令(10物質対応)対応