カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- 日東工業
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「bp23-205ub」の検索結果
特価

19型マウントユニット
日東工業¥7,898税込¥8,6881台当日出荷から4日以内出荷キャビネットに19インチマウントユニットを取り付けることにより、19インチ機器の収納が可能です。 木製基板・鉄製基板に取り付けが可能です。 EIA規格に準拠しており、1U~6Uタイプがあります。 配線処理用としてラックオプション・ケーブルホルダー(RD87-2RK・3RK)の取り付けが可能です。(BP23-202UB~206UBのみ)材質本体:鉄色本体:ライトベージュ塗装(近似)板厚(mm)2.3RoHS指令(10物質対応)対応