カテゴリ
- 制御機器(15)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
絞り込み
ブランド
- 日東工業
- BIGM(丸山製作所)(118)
- ツヨロン(藤井電工)(30)
- KTC(9)
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(4)
- エスコ(3)
- エレコム(3)
- アトム(3)
- 神保電器(3)
- ICOM(アイコム)(3)
- MAZDA(マツダ)(3)
- YAMAHA(ヤマハ)(3)
- 大阪ジャッキ製作所(2)
- 協育歯車(2)
- ニッサチェイン(2)
- NOK(2)
- DAIKEN(旧:大建工業)(2)
- Vesrah(2)
- 荒川製作所(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(12)
「bp23」の検索結果

19型マウントユニット
日東工業¥3,298~税込¥3,628~1セット(2個)ほか当日出荷から4日以内出荷キャビネットに19インチマウントユニットを取り付けることにより、19インチ機器の収納が可能です。 木製基板・鉄製基板に取り付けが可能です。 EIA規格に準拠しており、1U~6Uタイプがあります。 配線処理用としてラックオプション・ケーブルホルダー(RD87-2RK・3RK)の取り付けが可能です。(BP23-202UB~206UBのみ)材質本体:鉄色本体:ライトベージュ塗装(近似)板厚(mm)2.3RoHS指令(10物質対応)対応
通信機器用棚板・基板用
日東工業¥3,898~税込¥4,288~1台当日出荷から4日以内出荷HUB・モデム・メディアコンバータなど、小型機器をキャビネット内に取り付ける場合にご使用ください。 長穴を利用して、ラックオプション・結束テープ(RD852-50)にて機器を固定することが可能です。(BP23-2415BBは結束テープを付属。)材質本体:鉄色本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1)板厚(mm)1.2、1.6、2.3RoHS指令(10物質対応)対応
通信機器用マウントブラケット
日東工業(1件のレビュー)¥7,898~税込¥8,688~1セット(10個)ほか当日出荷から翌日出荷HUB・ルーター・モデムなどの通信機器をキャビネットの基板へ取り付ける際にご使用ください。 高さ調整機構により幅広い機器に対応します。材質鉄表面処理ニッケルめっきRoHS指令(10物質対応)対応
傾斜金具
日東工業¥4,998~税込¥5,498~1セット(30個)ほか当日出荷から4日以内出荷端子の取り付けに制約がある場合、また同一平面に何段かの端子が並ぶ場合など、この金具を利用することにより、配線が容易に行えます。材質本体:鉄表面処理クロメートめっきRoHS指令(10物質対応)対応
19型マウントユニット用スライド台
日東工業¥14,980税込¥16,4781台翌日出荷から4日以内出荷19インチマウントユニットをスライドさせるための専用オプションパーツです。 キャビネットの基板および、HUB収納キャビネット(THR)のマウントユニット取付レールに取り付けが可能です。 スライド機能により、省スペース用キャビネット選定時の作業スペースが確保できます。材質本体:鉄板厚(mm)2.3RoHS指令(10物質対応)対応
万能取付金具
日東工業¥4,598~税込¥5,058~1セット(3個)ほか4日以内出荷から5日以内出荷機器、支持物などの取り付けに便利です。材質本体:鉄表面処理クロメートめっき板厚(mm)2.3RoHS指令(10物質対応)対応
19型タテ置き棚板
日東工業¥5,698~税込¥6,268~1台3日以内出荷から4日以内出荷UPSなど据置型の機器を19インチタテ置き型キャビネットへ取り付ける際にご使用ください。 長穴を利用して、ラックオプション・結束テープ(RD852-50)にて機器を固定することが可能です。材質本体:鉄色本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1)板厚(mm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応
19型マウントブラケット
日東工業¥3,898~税込¥4,288~1台4日以内出荷パッチパネルの取り付けにご使用ください。 蝶番式のため背面のメンテナンスが容易です。 EIA規格に対応しています。 パネル用レール BP21-Bを使用してキャビネットに取り付けすることも可能です。(ヨコ600mmでフカサ200mm以上の製品のみ)材質本体:鉄色本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1)板厚(mm)2.3RoHS指令(10物質対応)対応
配線ダクト取付金具
日東工業¥1,098税込¥1,2081セット(2個)4日以内出荷キャビネット内のダクト取付用にご利用ください。 他のパーツ取り付けに干渉しない段曲げ構造です。セット内容金具2コ、取付ねじ材質本体:鉄質量(kg)0.1表面処理クロメートめっき板厚(mm)2.3RoHS指令(10物質対応)対応適合キャビネット(mm)FS、FJ、FZ、E、SE
19型マウントブラケット
日東工業¥9,998~税込¥10,998~1個3日以内出荷から5日以内出荷セット内容スリット付基板 1コ、支持金具 4コ、ねじ部品 一式、結束テープ材質スリット付基板:鉄、支持金具:溶融亜鉛めっき鋼板板厚(mm)スリット付基板:1.2、支持金具:1.6許容質量(kg)3
BP81-F タッチアップペイント 筆付
日東工業(10件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本(15mL)当日出荷から4日以内出荷キャビネット等の補正用としてご利用ください。種別アクリルラッカー15ml
BP11-MT パッキン用マスキングテープ(CL・CF・CN用)
日東工業¥4,998税込¥5,4981巻4日以内出荷CL、CF、CN、RULキャビネット塗替え塗装時のパッキンマスキング用としてご使用ください。幅(mm)23長さ(m)100RoHS指令(10物質対応)対応適合キャビネットCL・CF・CN用