カテゴリ

  • 制御機器(8)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • 日東工業
  • BIGM(丸山製作所)(29)
  • MAZDA(マツダ)(25)
  • ケルヒャー(5)
  • BAHCO(バーコ)(5)
  • KTC(4)
  • セキセイ(2)
  • 岩田製作所(1)
  • エスコ(1)
  • ツヨロン(藤井電工)(1)
  • 三菱電機(1)
  • ヤナセ(柳瀬)(1)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(1)
  • RIKEN(理研機器)(1)
  • ナベヤ(1)
  • SHIFT(1)
  • カナイ(1)
  • TAKEX(竹中エンジニアリング)(1)
  • タカノ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bp43」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 二次送りセット (階段型) 日東工業

    二次送りセット (階段型)

    日東工業
    4,798税込5,278
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    仕様配線用RoHS指令(10物質対応)対応
  • 二次分岐セット 日東工業

    二次分岐セット

    日東工業
    13,980税込15,378
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    付属品取付ねじ付材質バーホルダ:変性PPE、銅バー:銅、ジョイントバー:銅、保護板:塩化ビニル表面処理光沢すずめっき(銅)
  • 二次分岐セット 日東工業

    二次分岐セット

    日東工業
    10,980税込12,078
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    配電盤・分電盤の二次分岐にご利用ください。 主幹バーは25mmピッチ、M6ねじ穴付ですので、スリムタイプ・協約形タイプの分岐リード板(BP44-F)の接続が可能です。 定格電圧AC200Vまで使用可能です。
    付属品取付ねじ付材質バーホルダ:ナイロン、銅バー:銅、ジョイントバー:銅、保護板:ポリカーボネート表面処理光沢すずめっき(銅)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 主幹100A・200A 二次送りセット 日東工業

    主幹100A・200A 二次送りセット

    日東工業
    6,998税込7,698
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    動力盤、制御盤の二次送りにご利用ください。 主幹バーは20mmピッチ、M5ねじ穴付です。 二次送りは電線配線の仕様となります。 定格電圧AC200Vまで使用可能です。
    材質バーホルダ:変性PPE、バリアホルダ:変性PPE、銅バー:銅、拡張バー:銅、保護板:塩化ビニル表面処理光沢すずめっき(銅)RoHS指令(10物質対応)対応パネルカット寸法(mm)68用
  • 鉄製基板 日東工業

    鉄製基板

    日東工業(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1台
    翌日出荷から5日以内出荷
    材質本体:鉄本体:クリーム塗装(2.5Y8/2)板厚(mm)2.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • ドアユニット 日東工業

    ドアユニット

    日東工業
    16,980税込18,678
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    仕様盤外装用保護等級IP44塗装色ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)日塗工L25-70B設置場所屋内・屋外兼用RoHS指令(10物質対応)対応
  • BP12-A 検針窓・アルミ枠タイプ 日東工業

    BP12-A 検針窓・アルミ枠タイプ

    日東工業
    22,980税込25,278
    1個
    翌日出荷
    高圧受電設備、配電盤等の検針窓等にご利用ください。
    付属品座金、取付用ナット適合板厚(mm)取付用扉:t2~3.2板厚(mm)網入ガラス:6保護等級IP44材質(枠)アルミニウム(アルマイト処理)材質(パッキン)CRゴムRoHS指令(10物質対応)対応材質(窓)網入ガラス
  • スイッチパネル 日東工業

    スイッチパネル

    日東工業
    3,998税込4,398
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ドアユニットの機器取付台としてご利用ください。
    材質本体:鉄本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1)板厚(mm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応