カテゴリ

  • 電気材料(8)
  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • 日東工業
  • KITO(キトー)(190)
  • BIGM(丸山製作所)(107)
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)(78)
  • ビックス(43)
  • Panasonic(パナソニック)(19)
  • セキセイ(18)
  • 協育歯車(15)
  • トンボ鉛筆(14)
  • ケルヒャー(13)
  • 岩田製作所(12)
  • IDEC(和泉電気)(11)
  • コクヨ(10)
  • ツヨロン(藤井電工)(10)
  • 日東工器(9)
  • NTN(エヌティーエヌ)(8)
  • ネグロス電工(8)
  • ESTERA(8)
  • 大阪魂(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bp5」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • BP51-K クランプ 日東工業

    BP51-K クランプ

    日東工業(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1セット(20個)ほか
    当日出荷
    ケーブル束をはさみ、レバーを押し込むだけでロックできます。 粘着シート付ですので、平滑面であればどこにでも取付が可能です。
    材質ナイロングレーRoHS指令(10物質対応)対応
  • BP52 配線ダクト 日東工業

    BP52 配線ダクト

    日東工業(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1セット(10個)ほか
    翌日出荷
    作業性のアップとスッキリ配線に。 材質には、硬質塩化ビニールを使用していますので、弾力性があり、腐食の心配もありません。 原料の特殊配合により熱軟化を防ぎ、耐熱性を強化しています。 絶縁性に優れ、自己消火性です(難燃性UL94-V0)。
    材質軟質塩化ビニル長さ(mm)2000グレー寸法L(mm)2000
  • BP53 スパイラルチューブ 日東工業

    BP53 スパイラルチューブ

    日東工業
    4,898税込5,388
    1個
    翌日出荷から5日以内出荷
    電線の保護と結束が同時に行えます。 材質はポリエチレンを使用し、軽く柔軟で作業性が容易です。
    材質ポリエチレン乳白RoHS指令(10物質対応)対応特性軽量、柔軟性
  • BP51-B 結束バンド 日東工業

    BP51-B 結束バンド

    日東工業
    2,598税込2,858
    1セット(100本)
    当日出荷
    FZ、FJ、FSシリーズ等に適した再利用可能な結束バンド。 FZ、FJ、FSシリーズ等のフレーム穴は推奨穴径より若干小さめですが取付・取外しが可能です。 スナップ部をつまむことで、結束バンドの取付け取外しが容易に行えます。 一度締付けたバンドも取外すことができます。 難燃性はUL94-V0です。
    材質ナイロン適合板厚(mm)0.6~2.4取付穴径(Φmm)4.8束線径(Φmm)(最大)24RoHS指令(10物質対応)対応特性難燃
  • BP53-S用通路用工具 日東工業

    BP53-S用通路用工具

    日東工業(3件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    材質ABSRoHS指令(10物質対応)対応
  • BP53-M ケーブルファスナー マジックタイプ 日東工業

    BP53-M ケーブルファスナー マジックタイプ

    日東工業
    17,980税込19,778
    1個
    翌日出荷
    面ファスナーによる取り付けのため、工具無しで簡単に着脱可能です。 着脱が簡単なので配線変更・点検が容易です。 柔軟な材質でどんな形状にもフィットし、スマートな外観を作り上げます。 部分的な着脱ができ、配線の分岐も可能です。
    仕様面ファスナー材質シート部:ポリエステルクロス入り難燃性塩化ビニル取付部:面ファスナー長さL(m)25RoHS指令(10物質対応)対応特性柔軟
  • BP53-S スリットチューブ 日東工業

    BP53-S スリットチューブ

    日東工業
    6,198税込6,818
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    電線の保護と結束が同時に行なえます。 軽く柔軟の上、延長方向にスリット加工が施されており、通線用工具を使用して素早く通線が行えます。
    材質ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応特性軽量、柔軟性
  • BP53-B ケーブルファスナー ボタンタイプ 日東工業

    BP53-B ケーブルファスナー ボタンタイプ

    日東工業
    16,980税込18,678
    1個
    翌日出荷
    スナップボタンによる取り付けのため、工具無しで簡単に着脱可能です。 着脱が簡単なので配線変更・点検が容易です。 柔軟な材質でどんな形状にもフィットし、スマートな外観を作り上げます。 部分的な着脱ができ、配線の分岐も可能です。
    仕様スナップボタン材質シート部:ポリエステルクロス入り難燃性塩化ビニル取付部:スナップボタン(ポリアセタール)長さL(m)25RoHS指令(10物質対応)対応特性柔軟
  • BP51-S 低圧電線サポータ 日東工業

    BP51-S 低圧電線サポータ

    日東工業
    5,498税込6,048
    1セット(10個)
    4日以内出荷
    材質ABSライトベージュ束線径(Φmm)(最大)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • BP36 低圧サポータ 日東工業

    BP36 低圧サポータ

    日東工業
    5,298税込5,828
    1セット(20個)
    翌日出荷から5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応