カテゴリ

  • 制御機器(28)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 電気材料(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 安全標識(1)
絞り込み
ブランド
  • 日東工業
  • モノタロウ(1)
  • BIGM(丸山製作所)(149)
  • MAZDA(マツダ)(99)
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)(74)
  • 伊東電機(49)
  • YAMAHA(ヤマハ)(34)
  • トレード(23)
  • SIEMENS(22)
  • CKD(18)
  • KTC(17)
  • Panasonic(パナソニック)(16)
  • 常磐精工(16)
  • エスコ(15)
  • IDEC(和泉電気)(14)
  • ネグロス電工(14)
  • SMC(13)
  • オカムラ(岡村製作所)(13)
  • パトライト(PATLITE)(11)
  • 協育歯車(10)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(28)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bp6」の検索結果

33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TBP 固定式電力用端子台 日東工業

    TBP 固定式電力用端子台

    日東工業(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    一種耐熱形、防爆用として使用できます。
    仕様IECレール取付:不可取付方式直付け定格絶縁電圧(V)600使用周囲温度(℃)-20~90結線方式ネジ材質(基台)ポリエステル樹脂耐熱区分一種耐熱形
  • BP62 高圧がいし 日東工業

    BP62 高圧がいし

    日東工業(1件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個ほか
    当日出荷から翌日出荷
    公称電圧6.6kV、定格電圧7.2kVの屋内電路、導体等の支持にご利用ください。 高圧電線(KIP)の場合は8mm2~60mm2まで取付可能です。 JIS適合品(JIS C3851)です。
    材質エポキシ樹脂ブラウンRoHS指令(10物質対応)対応
  • BP63 高圧クリート 日東工業

    BP63 高圧クリート

    日東工業(1件のレビュー)
    659税込725
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    高圧電線(KIP)の支持にご利用ください。
    材質ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応
  • 変電設備プレート 日東工業

    変電設備プレート

    日東工業
    6,298税込6,928
    1セット(3枚)
    当日出荷
    本製品はJIS C 4620:2018「キュービクル式高圧受電設備」の準拠品となります。 高圧受電設備の扉面などに貼付けてご使用ください。
    仕様裏面シール付材質アクリル板厚(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応外形寸法(横×縦)(mm)300×225
  • 高圧危険プレート 日東工業

    高圧危険プレート

    日東工業
    8,498税込9,348
    1セット(3個)
    4日以内出荷
    充電部の保護にご利用ください。
    セット内容3枚入材質本体:塩化ビニル(透明)板厚(mm)2外形寸法(縦×横)(mm)450×550RoHS指令(10物質対応)対応
  • パイプ取付金具 日東工業

    パイプ取付金具

    日東工業
    5,598税込6,158
    1セット(6個)
    4日以内出荷
    フレームパイプに開放形盤を取り付ける際にご利用ください。
    セット内容6コ入材質本体:鋳鉄本体:ブラック
  • アースバーホルダ 日東工業

    アースバーホルダ

    日東工業
    4,998税込5,498
    1台
    4日以内出荷
    高圧受電設備の接地(A、B、D種)などにご利用ください。
    材質本体:ポリエステルRoHS指令(10物質対応)対応
  • フレームパイプ 日東工業

    フレームパイプ

    日東工業
    10,980税込12,078
    1セット(2個)
    4日以内出荷
    開放形盤の自立支持にご利用ください。
    セット内容2本入材質本体:配管用炭素鋼鋼管(SGP)厚さ(mm)3.5本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高圧がいし 日東工業

    高圧がいし

    日東工業
    22,980税込25,278
    1セット(3個)
    翌日出荷
  • BP81-F タッチアップペイント 筆付 日東工業

    BP81-F タッチアップペイント 筆付

    日東工業(10件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本(15mL)
    当日出荷から4日以内出荷
    キャビネット等の補正用としてご利用ください。
    種別アクリルラッカー15ml
  • 主幹リードバー (階段型) 日東工業

    主幹リードバー (階段型)

    日東工業
    6,798税込7,478
    1セット(5個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    電線配線が行いやすい階段型のバーホルダです。 主幹リードバー(BP35-SD6JS・6RJW・6LJW・10J・20J・20JH・40J)、銅バーとの組合わせで簡単にブレーカと取付可能です。 定格電圧AC200Vまで使用可能です。
    付属品取付ねじ付仕様配線用材質主幹リードバー:銅表面処理光沢すずめっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • BP51-K クランプ 日東工業

    BP51-K クランプ

    日東工業(2件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1セット(30個)
    当日出荷
    ケーブル束をはさみ、レバーを押し込むだけでロックできます。 粘着シート付ですので、平滑面であればどこにでも取付が可能です。
    材質ナイロングレーRoHS指令(10物質対応)対応
  • 19型マウントユニット 日東工業

    19型マウントユニット

    日東工業
    3,298税込3,628
    1セット(2個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    キャビネットに19インチマウントユニットを取り付けることにより、19インチ機器の収納が可能です。 木製基板・鉄製基板に取り付けが可能です。 EIA規格に準拠しており、1U~6Uタイプがあります。 配線処理用としてラックオプション・ケーブルホルダー(RD87-2RK・3RK)の取り付けが可能です。(BP23-202UB~206UBのみ)
    材質本体:鉄本体:ライトベージュ塗装(近似)板厚(mm)2.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • 二次送りセット (階段型) 日東工業

    二次送りセット (階段型)

    日東工業
    4,798税込5,278
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    仕様配線用RoHS指令(10物質対応)対応
  • 端子台ボックス 日東工業

    端子台ボックス

    日東工業
    2,898税込3,188
    1台
    当日出荷
    ボックスの中に端子台が一体成形してあるため省施工です。 材質に強化PBTおよびナイロンを採用しており、耐油性に優れています。 IP67の高気密性能を実現しています。(取込口は保護等級の判定に含めていません。) BP14-T801は防水キャップが1コついています。
    本体:ライトベージュ(5Y7/1)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 銅バー 日東工業

    銅バー

    日東工業
    9,698税込10,668
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    材質表面処理光沢すずめっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • 二次分岐セット 日東工業

    二次分岐セット

    日東工業
    10,980税込12,078
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    配電盤・分電盤の二次分岐にご利用ください。 主幹バーは25mmピッチ、M6ねじ穴付ですので、スリムタイプ・協約形タイプの分岐リード板(BP44-F)の接続が可能です。 定格電圧AC200Vまで使用可能です。
    付属品取付ねじ付材質バーホルダ:ナイロン、銅バー:銅、ジョイントバー:銅、保護板:ポリカーボネート表面処理光沢すずめっき(銅)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 階段型バーホルダ 日東工業

    階段型バーホルダ

    日東工業
    4,498税込4,948
    1セット(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    付属品取付ねじ付RoHS指令(10物質対応)対応
  • ローレットネジ 日東工業

    ローレットネジ

    日東工業
    2,598税込2,858
    1セット(20個)
    当日出荷
    保護板などの取付ねじとしてご利用ください。E形止め輪がついていますので脱落を防止します。
    仕様E形止め輪付(頭部)ブラック材質(ねじ部)材質(頭)ABSRoHS指令(10物質対応)対応
  • ボルトセット 日東工業

    ボルトセット

    日東工業
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    セット内容六角ボルトM6×30 4コ、六角ナットM6 4コ、樹脂部品 4コ材質(ボルト)材質(ナット)
  • BP53 スパイラルチューブ 日東工業

    BP53 スパイラルチューブ

    日東工業
    7,298税込8,028
    1個
    翌日出荷から5日以内出荷
    電線の保護と結束が同時に行えます。 材質はポリエチレンを使用し、軽く柔軟で作業性が容易です。
    材質ポリエチレン乳白RoHS指令(10物質対応)対応特性軽量、柔軟性
  • BP36 低圧サポータ 日東工業

    BP36 低圧サポータ

    日東工業
    5,298税込5,828
    1セット(20個)
    翌日出荷から5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • アースバー 日東工業

    アースバー

    日東工業
    12,980税込14,278
    1個
    翌日出荷
    コンピュータなどのアースにご使用ください。
    セット内容1本入材質本体:銅表面処理光沢すずめっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • ジョイントバー ユニット 日東工業

    ジョイントバー ユニット

    日東工業
    2,198税込2,418
    1台
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ブレーカへの直接接続ができます。 定格電圧AC200Vまで使用可能です。
    セット内容バーホルダラグベース1コ、バリアホルダ2コ、ジョイントバー3コ、保護板1コRoHS指令(10物質対応)対応
  • パネル用レール 日東工業

    パネル用レール

    日東工業
    1,998税込2,198
    1セット(2個)
    3日以内出荷から5日以内出荷
    万能パネルを扉裏面や、ボデーに取り付けの際にご利用ください。
    材質本体:鋼板表面処理溶融亜鉛めっき板厚(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 分岐リード板 (Nタイプ) 経済形用 日東工業

    分岐リード板 (Nタイプ) 経済形用

    日東工業
    4,998税込5,498
    1セット(5個)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    分岐取付台(BP31)、バーホルダ(BP34-NT)・分岐リード板を摘要の保護板支持金具の高さに合わせてセットで使用されますと、機器とバーの高さ関係が揃います。 バーホルダは取付台付・Nタイプ(BP34-NT)と組合わせてご利用ください。
    材質本体:銅表面処理光沢すずめっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • 分岐リード板 日東工業

    分岐リード板

    日東工業
    15,980税込17,578
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • バーホルダ ラグ端子タイプ 日東工業

    バーホルダ ラグ端子タイプ

    日東工業
    1,898税込2,088
    1セット(10個)ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    材質本体:変性PPERoHS指令(10物質対応)対応
  • スペーサLT 日東工業

    スペーサLT

    日東工業
    1,898税込2,088
    1セット(5個)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    バーホルダ・ラグ端子タイプの高さ調節にご利用ください。
    セット内容5コ入材質本体:変性PPERoHS指令(10物質対応)対応
  • 一次送りユニット 日東工業

    一次送りユニット

    日東工業
    4,598税込5,058
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    配・分電盤の一次送り(1回路)にご利用ください。 分電盤の小型化が可能です。 定格電圧AC200Vまで使用可能です。
    セット内容バーホルダラグベース1コ、バリアホルダ2コ、送りバー3コ材質送りバー:銅、樹脂部:変性PPERoHS指令(10物質対応)対応
  • 基板用レール 日東工業

    基板用レール

    日東工業
    5,598税込6,158
    1セット(2個)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    扉上下面にサラ穴をあけていただくことにより基板用レールの取り付けが可能です。
    セット内容レール2本、レール取付金具4コ、取付ねじ材質本体:鋼板表面処理溶融亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • BP36 低圧バーホルダ 日東工業

    BP36 低圧バーホルダ

    日東工業
    5,198税込5,718
    1セット(6個)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    付属品取付ねじ材質ポリエステルRoHS指令(10物質対応)対応
  • LT取付台 日東工業

    LT取付台

    日東工業
    4,398税込4,838
    1セット(5個)
    5日以内出荷
    バーホルダ・ラグ端子タイプの高さ調整にご利用ください。
    セット内容5コ入材質本体:鋼板表面処理溶融亜鉛めっき板厚(mm)2.3RoHS指令(10物質対応)対応