カテゴリ

  • 制御機器(9)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • 日東工業
  • モノタロウ(1)
  • NGK(日本特殊陶業)(5)
  • セフティー3(3)
  • アズワン(2)
  • SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(1)
  • TORCH(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c-50 5712」の検索結果

関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アルミラック 日東工業

    アルミラック

    日東工業
    149,800税込164,780
    1台
    7日以内出荷
    材質コーナー:アルミ、フレーム:アルミ、天井板:鉄、側板:鉄、背面板:鉄本体:ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)板厚(mm)(天井板・側板・背面板)1RoHS指令(10物質対応)対応許容静荷重(kg)250
  • FVシリーズ スタンダードタイプ 日東工業

    FVシリーズ スタンダードタイプ

    日東工業
    69,980税込76,978
    1台
    翌日出荷から7日以内出荷
    施工性・熱対策を重視した小型ラック! 通信機器や計測機器の収納に適したタイプ! ●ドアはピボットヒンジを採用し、ワンタッチで着脱が可能です。左開きへの変更も可能です。 ●側板、背面板はスライドラッチにより、着脱が容易です。 ●背面と底面にブラインドシート付配線孔を装備しています。 ●天井面にシャッター式配線孔を2ヶ標準装備しています。
    材質ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)許容荷重(kg)150(天井部含む)、30(天井部)外形寸法W(mm)600RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • FS-Eスタンダードタイプ 日東工業

    FS-Eスタンダードタイプ

    日東工業
    119,800税込131,780
    1個
    7日以内出荷
    材質ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)日塗工L19-85A規格(EIA規格)19インチハンドルハンドル(キーNo.N200:1コ付属)RoHS指令(10物質対応)対応耐震荷重兵庫県南部地震波(818gal)300kg、NEBS Zone3(1108gal)300kg許容静荷重(kg)600
  • DARC-Eドア付R形アルミラック 日東工業

    DARC-Eドア付R形アルミラック

    日東工業
    199,800税込219,780
    1台
    7日以内出荷
    材質コーナー:アルミ、フレーム:アルミ、ドアフレーム:アルミ、天井板:鉄、側板:鉄、背面板:鉄ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)日塗工L19-85A規格EIA(19インチ)板厚(mm)1(天井板、側板、背面板)ハンドル平面ハンドル(ブラック)(キーNo.N200 : 1コ付属)RoHS指令(10物質対応)対応耐震荷重兵庫県南部地震波(818gal)250kg許容静荷重(kg)250
  • DARC-Jドア付R形アルミラック・JIS規格 日東工業

    DARC-Jドア付R形アルミラック・JIS規格

    日東工業
    199,800税込219,780
    1台
    7日以内出荷
    ドアが埋込式で本体と一体になったデザインです。 ドアがワンタッチで、着脱が可能です。 ドア部には防塵パッキンを使用しています。 ドアパネルはブルースモークアクリルが標準装備で、透明アクリルタイプ、換気口タイプにも組替可能です。
    材質コーナー:アルミ、フレーム:アルミ、ドア:アルミ、天井板:鉄、側板:鉄、背面板:鉄本体:ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)規格JIS規格板厚(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応許容静荷重(kg)250
  • スリット付棚板 日東工業

    スリット付棚板

    日東工業(2件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    各種機器の置き台に。 放熱用のスリットが付いています。 固定ベルト(RD821)取付用の穴が付いていますので機器の固定が可能です。
    規格EIA外形寸法W(mm)482.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • システムラック FVシリーズ 台板タイプ 日東工業

    システムラック FVシリーズ 台板タイプ

    日東工業
    51,980税込57,178
    1個
    7日以内出荷
    通信機器や計測機器の据え置きに適したタイプです。
    材質ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)許容荷重(kg)100(天井部含む)、15(天井部)、40(台板部)
  • FRシリーズ・スチールラック 日東工業

    FRシリーズ・スチールラック

    日東工業
    119,800税込131,780
    1台
    7日以内出荷
    マウントレールを標準装備しています。
    材質本体:鉄本体:ライトべ一ジュ塗装(5Y7/1)、ベースはブラック塗装(N1)板厚(mm)(天井板・底板)1.6、(ベース)2.3、(側板・背面板)1.2RoHS指令(10物質対応)対応許容静荷重(kg)250
  • FSSサーバ収納タイプ 日東工業

    FSSサーバ収納タイプ

    日東工業
    259,800税込285,780
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
    19インチラックマウントタイプのサーバやUPSなどを収納するタイプです。 前後マウントアングル間のピッチは、D=817タイプは623mm、D=917・1,017・1,117タイプは723mmです。(ケージナット用マウントアングルの移動により、±10mmの変更が可能)
    材質本体:鉄本体:ブラック塗装(N1)規格19インチ