カテゴリ
- 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
- 日東工業
- モノタロウ(1)
- テンパール工業(8)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- 三菱電機(3)
- タカギ(1)
「c2na2015」の検索結果

PG プチスリム漏電ブレーカ(コード短絡保護用瞬時付)
日東工業(1件のレビュー)¥5,598~税込¥6,158~1個当日出荷から5日以内出荷寸法A(mm)18寸法D(mm)54.5寸法C(mm)44保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用相線式1Φ2W高速形動作時間(sec)0.1以内過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続不可フレーム(AF)30適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2・JIS C 8222 Ann2
安全ブレーカー
日東工業(29件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1台当日出荷極数・素子数2P2E定格電圧(V)AC100、AC100/AC200(単3)付属品端子カバー、木ねじ寸法A(mm)32寸法D(mm)53.5寸法B(mm)70寸法C(mm)36.2端子構造ソルダーレス端子接続可能電線(mm2)Φ1.6mm~Φ2.6mm、 5.5~8定格遮断容量(kA)1.5基準周囲温度(℃)25過電流引きはずし方式熱動逆接続可フレーム(AF)30適合JIS規格JIS C 8211 Ann2
NE-C サーキットブレーカ(協約形)
日東工業(27件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から3日以内出荷仕様モーター保護兼用寸法D(mm)78寸法B(mm)98寸法C(mm)60接続方式さし込形基準周囲温度(℃)40逆接続可適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2・JIS C 8211 Ann2