カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- 日東工業
- BIGM(丸山製作所)(22)
- 泰和電器(3)
- JST(日本圧着端子製造)(1)
- アラデン(1)
- CATEYE(キャットアイ)(1)
- RECOM(1)
- IDEM(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「ce-230」の検索結果

盤用換気扇(特殊電圧タイプ)
日東工業¥7,298~税込¥8,028~1個3日以内出荷から4日以内出荷国際規格に対応した特殊電圧タイプ! 国際規格(UL、CSA規格、CEマーキング)に対応しています。 AC115V、AC230Vに対応しています。 インピーダンスプロテクトによりモータの焼損を防止します。 取付面、取付向は自由です。付属品フィンガーガード、プラグコード(2m)、取付ねじ、取扱説明書使用温度範囲(℃)-30~60定格周波数(Hz)50/60材質(フレーム)アルミニウム合金入力端子2端子材質(羽根)樹脂(PC+GF)使用環境湿度(%)85以下RoHS指令(10物質対応)対応