カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- 日東工業
- 鷺宮製作所(2)
- エスコ(1)
- omron(オムロン)(1)
- コガネイ(1)
- ノガ(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- PANDUIT(パンドウイット)(1)
- テンパール工業(1)
- azbil(旧:山武)(1)
- 長沢製作所(1)
- 大和電器(1)
- ユーアイニクス(1)
- Aratas(旧:omron)(1)
「cjs-c117t」の検索結果

感震機能付漏電ブレーカー
日東工業¥27,980~税込¥30,778~1個4日以内出荷震度5強相当以上の地震を感知し、ブレーカを自動遮断します。 ブレーカと感震機能を一体化し、省スペース・省配線・省施工に貢献します。仕様【遮断時間】3分/1分/即時切替定格電圧(V)AC100/AC200(単3)表示【警報】ブザー:鳴動・ランプ:赤点滅、【感電遮断】感震機能により遮断した場合、ブレーカ投入時ランプが橙色に点灯感度【動作】震度5強相当(250gal周期0.3s、0.5s、0.7sにて動作・80gal周期0.3s、0.5s、0.7sおよび250gal周期0.1sにて不動作)リセット【入力】無電圧a接点 DC5V 0.1A定格遮断容量(kA)5定格感度電流(mA)30警報出力ブザーが鳴動、ランプが赤点滅する間警報を出力オープンコレクタ DC30V 20mA極数・素子数3P3E