カテゴリ
- 制御機器(7)
絞り込み
ブランド
- 日東工業
- 重松製作所(3)
- オーム電機[配線パーツ](2)
- オーム電機(1)
- スイデン(1)
- TRUSCO(1)
- イチネンTASCO(1)
- 東浜商事(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
「cpca 3 cu d」の検索結果
![クーレット・クーラユニット[密閉冷却] 日東工業](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71021225-260127-02.jpg)
クーレット・クーラユニット[密閉冷却]
日東工業¥55,980税込¥61,5781個4日以内出荷DC電源により強制冷却が可能!。。。クーラユニットを複数台使用の場合、各ユニットは上下連結可能で省スペースです。。。屋内で使用される密閉型キャビネット専用。。。サーモスタットは内蔵されていません。・温度制御する場合は、電源ユニットと組合せるか、別途、温度制御用サーモユニットをご利用ください。質量(kg)1.4定格電圧(V)DC24定格電流(A)3.24深さ(mm)140定格消費電力(W)78縦(mm)140横(mm)140起動電流(A)4.7騒音レベル(dB(A))49冷却能力(W)36
CPCA クーレット・クーラ 密閉冷却
日東工業¥76,980税込¥84,6781個翌日出荷付属品取付金具、排水ホース、取扱説明書、端子カバー、中継ケーブル(200mm)材質PBT+PC樹脂製(ボデー・カバー)質量(kg)2.4定格電圧(V)AC100-240定格電流(A)0.6/0.3定格消費電力(W)60起動電流(A)2.2/0.8騒音レベル(dB(A))約52冷却能力(W)33色(マンセル値)ライトベージュ(5Y7/1)RoHS指令(10物質対応)対応
ペルクール(電子クーラ)小型高効率タイプ
日東工業¥279,800税込¥307,7801台4日以内出荷付属品取付ねじ、ホースクランプ、取扱説明書、端子台コネクタ、排水ホース仕様屋内用色本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1)規格IP5X定格電圧(V)AC100~240(単相)使用温度(℃)0~+50定格周波数(Hz)50/60温度設定範囲(℃)+37~+50RoHS指令(10物質対応)対応警報温度設定範囲(℃)+42~+55
PCA-A ペルクール(電子クーラ)小型高効率タイプ
日東工業¥169,800税込¥186,7801台翌日出荷付属品取付ねじホースクランプ取扱説明書端子台コネクタ排水ホース質量(kg)6.4定格電圧(V)AC100-240使用温度(℃)0~50定格電流(A)0.71/0.4定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)70寸法(縦×横×深さ)(mm)275×190×167塗装色ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)日塗工 F25-70B起動電流(A)3.3/2.7騒音レベル(dB(A))約63温度設定範囲(℃)37~50冷却能力(W)100RoHS指令(10物質対応)対応警報温度設定範囲(℃)42~55
クーレット モデルチェンジ品
日東工業¥62,980税込¥69,2781台3日以内出荷小型・軽量・低騒音を実現した小型屋外電子クーラ。用途各種監視装置収納キャビネットの密閉冷却にご利用下さい。付属品取付ナット、カバー用L型レンチ、取扱説明書材質PBT+PC樹脂製(カバー)質量(kg)2.5色ライトベージュ(5Y7/1)定格電圧(V)DC24使用温度(℃)キャビネット内-10~+50 キャビネット外-20~+50定格電流(A)3.01定格消費電力(W)73寸法(縦×横×深さ)(mm)150×190×159騒音レベル(dB(A))約38RoHS指令(10物質対応)対応
CPCA クーレット・クーラ電源ユニット
日東工業¥41,980~税込¥46,178~1個翌日出荷から4日以内出荷付属品取付金具、取扱説明書、端子カバー、中継ケーブル(200mm)材質PBT+PC樹脂製(ボデー・カバー)定格入力電圧(V)AC100-240寸法(縦×横×深さ)(mm)140×140×132定格出力電圧(V)DC12色(マンセル値)ライトベージュ(5Y7/1)RoHS指令(10物質対応)対応
クーレット(屋内用)フィルタ
日東工業¥1,598税込¥1,7581セット(10枚)4日以内出荷適合機種CPHE-2(-2)用 CPCA-3用CPCA-3CU-D12用 CPCA-3PU1・3PU2用材質モダアクリル・ポリエステル厚さ(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応




![クーレット・クーラユニット[密閉冷却] 日東工業](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71021225-260127-02.jpg)