カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- 日東工業
- PANDUIT(パンドウイット)(13)
- セキセイ(1)
- コーニング(1)
- OWON(オウオン)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「cpp 48」の検索結果

固定式スプライスユニット
日東工業¥35,980~税込¥39,578~1個翌日出荷から7日以内出荷奥行きの浅いラックに搭載可能です。(D=500) 丸型ケーブル、ドロップケーブル、インドアケーブルなどの固定が可能です。 光ケーブルは背面から4条(増設により最大6条)、側面から4条の入線が可能です。 (最大ケーブル径21mm) ユニット本体がアルミ製のため軽量です。 ブラケットの移動によりユニット位置の変更が可能が可能です。(前:50mm、100mm) 機器取付間口寸法が450mm以上のJIS規格ラックに搭載が可能です。材質アルミ付属品補強熱スリーブ(単心仕様:60mm、4心テープ仕様:40mm) 、保護チューブ、インシュロック、結束テープ、結束テープ用ベース規格EIA外形寸法W(mm)482.5