カテゴリ
- 制御機器(9)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
絞り込み
ブランド
- 日東工業
- SMC(89)
- 京セラ(8)
- イスカル(5)
- omron(オムロン)(5)
- ノーブランド(5)
- メディアカバーマーケット(5)
- 信越化学工業(4)
- SVS-VISTEK(4)
- カクイチ(3)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(3)
- ニッサン(3)
- エスコ(2)
- EASTECH(イーステック)(2)
- 廣杉計器(2)
- OHNO(大野ゴム工業)(1)
- S&K(三興製作所)(1)
- CKD(1)
- 昭和技研工業(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「cx32」の検索結果
特価

FCX図面ホルダ
日東工業¥4,498~税込¥4,948~1個4日以内出荷扉裏面のパネル用レールの任意の位置に取付可能です。 A3サイズの用紙まで収納可能です。 (FCX32-5Wは除く)セット内容図面ホルダ1コ、取付ねじ材質本体:鉄色本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1)板厚(mm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応
NE-CX サーキットブレーカ(協約型)モデルチェンジ品
日東工業(1件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷から5日以内出荷高性能化、環境負荷削減、軽量化、カセット付属化用途サーキットブレーカ過電流引きはずし方式完全電磁式逆接続可適合JIS規格JIS C 8201-2-1Ann2
GE-CX 漏電ブレーカ(協約型)モデルチェンジ品
日東工業¥8,198税込¥9,0181個当日出荷から7日以内出荷高性能化、環境負荷削減、軽量化、カセット付属化用途漏電ブレーカ保護機能漏電・過負荷・短絡 モータ保護兼用高速形動作時間(sec)0.1以内過電流引きはずし方式完全電磁式逆接続不可定格使用電圧(AC V)100-200両用適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2定格遮断容量(kA)(100VAC)JIS(Icu):5定格遮断容量(kA)(200VAC)JIS(Icu):5
NE52C32A-P サーキットブレーカ
日東工業¥5,598税込¥6,1581台6日以内出荷モーターブレーカ用途過負荷、短絡、モーター保護兼用質量(kg)単体:0.3定格電流(A)32端子構造線押え端子 M5定格遮断容量(kA)5(AC200V)過電流引きはずし方式完全電磁式極数・素子数2P2Eフレーム(AF)50適用電線断面積(mm2)22