カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- 日東工業
- 理研製鋼(3)
- OKW(2)
- エーモン(1)
- NACHI(不二越)(1)
- カクイチ(1)
- POLAMCO(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「d2554」の検索結果
特価

CD コントロールボックス(防塵・防水構造)
日東工業¥29,980税込¥32,9781個翌日出荷から4日以内出荷材質鉄ハンドルスナップラッチドア付タイプ(ステンレス) (小)ヨコ寸法400mm以下 (大)ヨコ寸法500mm以上保護等級IP54塗装色ライトベージュ(5Y7/1)扉開閉方式片扉設置場所屋内用材質(基板)鉄製2.3mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6ボデー:1.6
ステンレスSCD形コントロールボックス(防塵・防水構造)
日東工業¥91,980税込¥101,1781個翌日出荷から翌々日出荷操作がしやすいように傾斜を付けたステンレスキャビネット。機械等への直付が可能です。テーブル面には14度の傾斜がついていますので、スイッチ類の操作が容易です。テーブルステー開閉角度が約70度・100度の2段階で片側操作が可能です。スナップラッチの採用によりテーブル部の開閉操作が容易です。(施錠可能)材質ステンレス(SUS304)保護等級IP54塗装色ミラー仕上(塗装なし)設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.5取付基板鉄製2.3mm